1,950件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A。出力:DC24V 0.5A。先端:フェルール端子(棒端子)
出力(W)12 先端フェルール端子(棒端子) 出力DC24V-0.5A コード長さ(m)1.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4 周波数50/60Hz 回路方式スイッチング方式 入力電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.77Wリード方向 = ラジアル 定格電圧(V)72 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
翌々日出荷

ダイヤトレンドACアダプタ DC24V 0.5A 2.1mmDCプラグ
エコ商品
入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A。出力:DC24V 0.5A。先端:2.1mmDCプラグ
出力(W)12 先端2.1mmDCプラグ 出力DC24V-0.5A コード長さ(m)1.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4 周波数50/60Hz 回路方式スイッチング方式 極性センタープラス 入力電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
2,790 税込3,069
当日出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
欠品中

動作電流 = 0.5A。定格電圧 = 9V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.55Ω。最大抵抗 = 3.5Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。シリーズ = MF-FSMFmm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

動作電流 = 1A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 4s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.35Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
翌々日出荷

1リール(2500個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

UL. MF-PSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm 電流(A)最大40 定格電圧(V)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

動作電流 = 1A。定格電圧 = 13.2V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.85mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.15Ω。最大抵抗 = 700mΩ。電力損失 = 0.4W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

動作電流 = 1A。定格電圧 = 13.2V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 3.43mm。高さ = 0.85mm。幅 = 2.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.18Ω。最大抵抗 = 900mΩ。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1210℃。寸法 = 3.43 x 2.8 x 0.85mm。MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
7日以内出荷

動作電流 = 1A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 1mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.1Ω。最大抵抗 = 800mΩ。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
319 税込351
7日以内出荷

動作電流 = 1A。定格電圧 = 15V。動作時間 = 0.15s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.15Ω。最大抵抗 = 1Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
翌々日出荷

仕様●動作電流: 1A●定格電圧: 6V dc●動作時間: 0.1s●保持電流: 0.5A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.15Ω●最大抵抗: 700mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●寸法: 3.4×1.8×0.75mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
7日以内出荷

フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格0.5A/250V、FAST)
エコ商品
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)0.63 寸法(Φ×mm)5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.35Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)60dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷

Littelfuse 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812Lシリーズは、小型設計で過電流保護に高速応答します。 このヒューズは、限られたスペースで高温のはんだを使用する場合に最適です。. 用途: マザーボードに対するプラグアンドプレイ保護。 USB周辺機器。 PCIカード。 ゲームコンソールのポート保護。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = 1812L 定格電圧(V)30dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.75mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.75mm 定格電圧(V)15dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.05s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 3.43mm高さ = 0.85mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.25Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)13.2dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

仕様●動作電流: 0.50A●定格電圧: 16V dc●動作時間: 0.08s●保持電流: 0.25A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.5mm●高さ: 1mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.55Ω●最大抵抗: 2.3Ω●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●寸法: 3.5×1.8×1mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
翌々日出荷

SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格0.5A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 負荷電流(A)適合:0.01~0.5 回路C(3路)(0.5A)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323FLダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 0.9mmピーク逆電流 = 35μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.5 リード線 サイズ(mm)7.9×3.1×13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)1.17 動作時間(s)4 動作電流(A)1 電力損失(W)0.75 最小抵抗(Ω)0.41
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm)0.05 透明 区分業務用 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)42.3 グリーンマーク認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
1個
特価
939 税込1,033
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)ACアダプター
TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz 適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4V ケーブル長(m)1.5 アズワン品番62-2699-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)
エコ商品
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます 材質NBR 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

寿命 = 1000000000 (Mechanical)Cycles Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現
仕様接点構成 = DPSTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.4kV dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 20V ac最大スイッチング電圧 DC = 20V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 27.6mm高さ = 8.5mm奥行き = 7.3mm寸法 = 27.6 x 7.3 x 8.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 5kV ac/dc接点材質 = ロジウム℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト) 種別AdMアダプタ
1個
特価
1,890 税込2,079
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

電球の種類LED 消費電力(W)最大500 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 仕様二重絶縁 周波数(Hz)50/60 スイッチロッカースイッチ(シーソー型) 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 0.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: SOT-23●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●MCP1401 / 1402 MOSFETドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619 税込681
7日以内出荷

とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。
寸法(縦×横)(mm)252×179 製本糸綴じ
1冊
94 税込103
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)