カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,103)
- 作業工具(272)
- 厨房用品(264)
- 手袋(189)
- 事務用品(142)
- 電気材料(131)
- 切削工具(119)
- 科学研究・開発用品(116)
- 制御機器(115)
- 機構部品(80)
- 測定用品(78)
- 研磨材(60)
- 溶接用品(52)
- 卓上消耗品(49)
- テープ(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 建築金物(32)
- 建材・エクステリア(32)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- パソコン/周辺機器(31)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- 店舗什器・備品(24)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 医療(19)
- 農具(19)
- メカニカル部品(18)
- 梱包用品(17)
- 安全標識(14)
- 自動車補修部品(14)
- 学童・教育用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 保管用品(11)
- 物流用品(11)
- オフィス家具(9)
- 電動工具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 清掃用品(8)
- 安全用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- バッテリー・電装(7)
- 安全保護具(7)
- 作業服(7)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 農業・園芸資材(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 塗料(3)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(2)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 住設機器(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- 大阪魂(754)
- TRUSCO(165)
- エスコ(120)
- 八幡ねじ(65)
- SUGICO(スギコ)(57)
- ボーセイ(46)
- 川崎電線(37)
- 富士グローブ(36)
- レザーソー(35)
- RS PRO(35)
- EBM(江部松商事)(33)
- ホワイトサム(29)
- uni(三菱鉛筆)(28)
- トンボレックス(TONBOREX)(28)
- iFace(27)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(26)
- ヒメジグローブ(25)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(24)
- SK(新潟精機)(23)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「0.7mm 厚」の検索結果

PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート(ロール)
ハヤシ(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。種別ロール材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート(シート)
ハヤシ(12件のレビュー)¥798~税込¥878~1枚当日出荷から13日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ 平板
久宝金属製作所(18件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷から4日以内出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板
光(228件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
黒色下敷 A4
共栄プラスチック¥299税込¥3291枚当日出荷ブラックカラーが美しい黒色の下敷です。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。材質硬質塩化ビニール樹脂製色黒サイズA4寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×0.7
20x0.7mm/ 1m 粘着付マグネット
エスコ¥510税込¥5611個翌々日出荷ポスター用 粘着テープ付。はさみで簡単に切れます。仕様片面着磁エスコ品番EA781BX-25材質オレフィン系合成ゴムマグネット幅(mm)20厚さ(mm)0.7長さ(m)1吸着力31~40gf/cm2商品タイプ粘着テープ付
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
アルミ平板
光(56件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から11日以内出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
アクリル板(透明)
ノーブランド(44件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から7日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)1色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ナフロン(R)シート
ニチアス(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から22日以内出荷ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
ジェットストリーム 4&1 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン仕様シャープ消しゴムS材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材質量(g)23.6方式ノック式インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8色数4色一体商品タイプ本体
ジェットストリーム2&1 ・ 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 ジェットストリームとシャープペンシルが合体して、使いやすさを極めた多機能ペンです。2色+シャープペン軸径(Φmm)12.2厚さ(mm)15.7全長(mm)144.8質量(g)12方式ノック式芯径(mm)0.5仕上軸/PC樹脂・ラバーグリップ付インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯(ボールペン)SXR-80-07インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム(0.7mm)ラバーボディータイプ
uni(三菱鉛筆)(25件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)141.5質量(g)11.5シリーズジェットストリーム方式ノック式仕上軸/エラストマー+ABS樹脂ロプラ/ABS樹脂インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-7商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本にボールペン3色(黒・赤・青)とシャープの機能が揃った多機能ボールペンです。3色+シャープペン方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク(油性)色数3色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
本焼土間鏝 0.7mm
アローライン工業(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.7材質(柄部)中首
ユニボールエア 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷空気のような軽い書き味 書き方・筆圧によって変化する描線幅 使い込むほど書く人になじむ、新発想のペン先 描線の表現力を再現した新しいデザイン材質(先端)PP樹脂、(後軸)PC樹脂+転写印刷、(キャップ)PC樹脂、(クリップ)PC樹脂質量(g)11シリーズユニボール方式キャップ式先端ボール径(mm)0.7インク耐水性・顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.9×16.2×140.1商品タイプ本体
ジェットストリーム(0.7mm)アルファゲル搭載タイプ
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 超・低摩擦ジェットストリームインクとにぎりやすさを追求したやわらかゲルグリップの融合で書きやすさを追求しました。軸径(Φmm)13.3厚さ(mm)13.3全長(mm)141.7質量(g)21シリーズジェットストリーム方式ノック式仕上軸/アルミ・ゲルグリップ付クリップ/SK口金、リング、ノックカバー/真鍮内筒/PC樹脂インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-7商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
0.70mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-58材質ステンレス厚さ(mm)0.7寸法(mm)100×100溝幅(mm)32許容差±0.032mm(参考)
0.70mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥9,860税込¥10,8461パック(10枚)翌日出荷材質ステンレス幅(mm)125厚さ(mm)0.7寸法(mm)125×125(41)幅W×深さ(mm)41×65許容差(μm)32(参考)
RS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.7mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ねじサイズ = M4。ピッチ = 0.7mm。外径 = 20.63mm。厚さ = 6.35mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
0.70mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-8材質ステンレス厚さ(mm)0.7寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.032mm(参考)
0.70mm /75x75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-28材質ステンレス厚さ(mm)0.7寸法(mm)75×75溝幅(mm)19許容差±0.032mm(参考)
鞘入剪定鋸 中厚
天寿(14件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷から翌々日出荷従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
本焼アメリカ鏝 先丸型0.7mm厚カシメ式
宮谷製作所¥4,398~税込¥4,838~1本5日以内出荷から6日以内出荷0.7mm厚の鏝を使用し、よりタフな作業ができます!独自の柄・背金が特徴!カシメ式で背金がはがれにくくタフで土間の現場に最適です。背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。用途土間の押さえ・仕上げ作業などに幅(mm)尻:102板厚(mm)0.7肩幅(mm)102
歯厚マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥47,980~税込¥52,778~1台ほか当日出荷から40日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く) デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
本焼アメリカ鏝 角型0.7mm厚カシメ式
宮谷製作所¥4,398~税込¥4,838~1本6日以内出荷から7日以内出荷0.7mm厚の鏝を使用し、よりタフな作業ができます!独自の柄・背金が特徴!カシメ式で背金がはがれにくくタフで土間の現場に最適です。背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。用途土間の押さえ・仕上げ作業などに幅(mm)尻:102板厚(mm)0.7肩幅(mm)102
歯厚マイクロメータGMAシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から60日以内出荷平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。タイプカウント式寸法t(mm)0.7最小表示量(mm)0.01測定可能モジュール0.5~6
歯厚マイクロメータGMAシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか当日出荷から92日以内出荷平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
...














![クラウン下敷 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581823-160822-02.jpg)