カテゴリ
- 制御機器(2,478)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,721)
- メカニカル部品(1,334)
- 自動車純正部品(1,316)
- バイク純正部品(1,153)
- 切削工具(881)
- 機構部品(675)
- 自動車補修部品(646)
- 測定用品(640)
- パソコン/周辺機器(589)
- 科学研究・開発用品(493)
- 作業工具(361)
- 電気材料(333)
- 農業機械(329)
- ねじ・ボルト・釘(261)
- 空調・照明・電設資材(256)
- バイク部品(240)
- FA担当者のオススメ新商品(232)
- 建築金物(196)
- 家電(143)
- トラック純正部品(139)
- 事務用品(138)
- 配管・水廻り設備部材(121)
- 日用品(120)
- 船舶用品・漁業資材(113)
- 油圧機器・油圧ホース(111)
- 物流用品(110)
- ポンプ・送風機・電熱機器(105)
- 肥料・農薬・除草剤・種(95)
- 保管用品(94)
- オフィス家具(94)
- 印刷用紙/インク/印刷機(94)
- バッテリー・電装(92)
- 学童・教育用品(89)
- 住設機器(87)
- トラック用品・パーツ(75)
- 電動工具(75)
- 建材・エクステリア(69)
- 医療(68)
- 研磨材(66)
- 塗料(62)
- 塗装・養生・内装用品(57)
- 店舗什器・備品(55)
- 空圧工具(53)
- 厨房用品(52)
- 防犯用品(49)
- カー用品(42)
- はんだ関連・静電気対策用品(40)
- 食品・飲料(37)
- 防災用品(36)
- 溶接用品(35)
- 整備工具・収納(31)
- 安全標識(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 作業服(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 梱包用品(24)
- 卓上消耗品(24)
- 測量用品(土木/建設)(23)
- 安全用品(22)
- 測定関連サービス(22)
- 農業・園芸資材(21)
- クリーンルーム用品(19)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- 自転車部品(16)
- テープ(15)
- 鈑金・塗装(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 清掃用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 介護用品(13)
- ヘルスケア(12)
- マスク(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 救急・衛生(11)
- 安全保護具(10)
- 手袋(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 理美容(8)
- 縫製用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- タイヤ・足回り(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 洗車・清掃(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農具(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 進物(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- AMPHENOL(144)
- BIGM(丸山製作所)(169)
- CKD(358)
- ERECTA(エレクター)(225)
- MAZDA(マツダ)(295)
- MIYOSHI(小西製作所)(203)
- NAKANO(502)
- OSG(オーエスジー)(141)
- Panasonic(パナソニック)(425)
- RS PRO(250)
- SKF(日本エスケイエフ)(194)
- SMC(1,191)
- YAMAHA(ヤマハ)(900)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(197)
- エスコ(177)
- ニッサン(703)
- ホンダ(651)
- 三木プーリ(211)
- 大阪魂(146)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

充電インパルス6P型
東芝(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷充電寿命500回寸法(mm)26.5×15.7×48.5タイプ6P形電圧(V)8.4質量(g/本)約40本数1充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)バッテリー容量(mAh)200充電可能回数500回
QIケーブル6P-6P
共立電子産業¥279税込¥3071本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6P(プラグ)-6P(プラグ)
006P電池ボックス(9V)
エレキット(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1再生紙使用マーク適合
電池ケース 006P×1本
Comfortable Electronic(COMF)¥219税込¥2411個3日以内出荷リード線が出ている、角型006P電池(9V)を保持できるホルダです。色黒端子形状ピン材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPC
電池ボックス 006P×1
ELPA(2件のレビュー)¥218税込¥2401個当日出荷電池:006P型(9V) フラット型 バッテリースナップ付仕様006P型(9V)、フラット型、バッテリースナップ付質量(g)11
単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
QIケーブル6S-6P
共立電子産業¥219税込¥2411本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6S(ソケット)-6P(プラグ)
V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。電池構造006P
激落ちくん タンクにポン トイレの洗浄剤アソート6P
LEC(レック)¥939税込¥1,0331セット(6個×1個)当日出荷お徳用(80mLx6個入り+下容器1個付き)。ミント、ピーチ、ソープの香りが各2個ずつの大容量アソートパックです。流水は無色です。1個につき、4人家族のトイレ使用頻度で効果は3~4週間となります。用途手洗い付きタンクの上に置くだけで、流すたびにほのかな香りが漂い、便器内を洗浄します。付属品容器1個付、詰替6個成分界面活性剤(14%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、香料シリーズ激落ちくん液性中性使用の目安手洗い付きトイレタンクに1個正味量80mL×6個
東芝「充電式IMPULSE」6P形(9V角形)電池専用充電器
東芝¥1,998税込¥2,1981個当日出荷東芝「充電式IMPULSE」の6P形(9V角形)ニッケル水素電池専用充電器。Type-C充電式でより手軽に便利にご利用いただけます。一度に2本まで充電可能で、それぞれの充電状態をLEDでお知らせ。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)52×25×82質量(g)50電池対応/東芝充電式IMPULSE6P形「6TNH22A」充電時間(時間)(目安)約3充電可能本数2給電方式USB Type-C(DC5V2A)
006P電池ケース リード線付
Comfortable Electronic(COMF)¥119税込¥1311個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 006P×1本
Comfortable Electronic(COMF)¥269税込¥2961個3日以内出荷006P角型電池(9V)用のネジ固定するカバーの付いた電池ボックスです。リード線とスイッチが付いています。色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
006P電池ホルダー ねじ止めタイプ
Comfortable Electronic(COMF)¥119税込¥1311個3日以内出荷材質(端子)ラグ/真鍮材質(ホルダー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスヘッダ 6P 基板取付け
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷基板実装用のフラットケーブルコネクター(オス)です。全体に四角い囲いがありロック機構はありませんがケーブルを多少引っ張っても抜けません。基板の積み重ね接続にも使用できます。ピッチ(mm)2.54極数6極極性ガイド中央1箇所ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW6P
AMPHENOL¥159税込¥1751袋(5個)当日出荷一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。幅(mm)13.9高さ(mm)7.4タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)14.8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
フレキラチェットドライバー 6Pビット付
KENOH(6件のレビュー)¥819税込¥9011セット当日出荷狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。付属品+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm商品構成セット品
モジュラープラグ RS PRO Cat4 6P6C UTP オス
RS PRO¥6,398税込¥7,0381袋(100個)当日出荷仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat4●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●深さ:13.3mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●RS Proモジュラデータコネクタ. RS Proがお届けする、ネットワーク、テレコム / 通信用のモジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22の各タイプがあります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト. 最大電流容量: 1.5 A. 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc. ポリカーボネートの本体構造. IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ オス 6 W6P
DEUTSCH¥179税込¥1971袋(5個)当日出荷併用可能製品 = DT シリーズ 6 極レセプタクル。シリーズ = DT。オス/メス = オス。極数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応
M24512-RMN6P
STMicro¥269税込¥2961袋(2個)8日以内出荷仕様(ランダムアクセス時間)500ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】1.8→5.5構成64Kx8ビットインターフェースシリアル-I2Cメモリー512kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】1.8V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8ワード数64k最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
直熱型双3極管Nutube 6P1
KORG(コルグ)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷蛍光表示管の技術を応用した新しい真空管 Nutube 6P1は、ノリタケ伊勢電子製の蛍光表示管が真空管と同じ原理で動作していることに着目して実現した新しい真空管です。Nutube 6P1の外形は従来の真空管とは異なっていますが、直熱型双3極管として動作し、また従来の真空管と同様に真空管特有の豊かな倍音を生み出します。さらに、大幅な省電力化と小型化、品質向上にも成功しています。Nutube 6P1は、5V~80Vで動作し、リニアリティに優れた特性を持ち、連続期待寿命も30,000時間と高信頼性であり、従来の真空管の2%以下の電力で動作するため、電池動作も可能です。電圧(V)【グリッドバイアス】2~3(VCC=12V)抵抗(kΩ)【グリッドバイアス(推奨値)】10~33定格【フィラメント】0.7V/17mA(41Ω)電源電圧(V)+5~+80負荷抵抗推奨値:100kΩ~330kΩ消費電力(mW)12/片ch動作温度範囲(℃)-40~+80
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 6P
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491個7日以内出荷ポジション数 = 6。実装タイプ = 表面実装。接点構成 = 6P。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 25 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。絶縁耐力 = 300V ac。GDA-SAシリーズDIPスイッチ. TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。. 1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 6P
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781袋(50個)7日以内出荷アクチュエータの種類スライド接点構成6PRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力300V ac動作温度範囲(℃)-30~85パッケージDIP実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30ポジション数6
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![ICソケット(6P) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557986-251222-02.jpg)