東芝
東芝「充電式IMPULSE」6P形(9V角形)電池専用充電器
東芝「充電式IMPULSE」の6P形(9V角形)ニッケル水素電池専用充電器。Type-C充電式でより手軽に便利にご利用いただけます。一度に2本まで充電可能で、それぞれの充電状態をLEDでお知らせ。
付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
52×25×82
質量(g)
50
電池
対応/東芝充電式IMPULSE6P形「6TNH22A」
充電時間(時間)
(目安)約3
充電可能本数
2
給電方式
USB Type-C(DC5V2A)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82786351
TNHC-622USB
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください