カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02r-jwpf-vsle-s」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 02R-JWPF-VSLE-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 02R-JWPF-VSLE-S

    JST(日本圧着端子製造)
    489税込538
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計長さ(mm)6.7幅(mm)5.5ピッチ(mm)2極数2シリーズJWPF材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 04R-JWPF-VSLE-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 04R-JWPF-VSLE-S

    JST(日本圧着端子製造)
    589税込648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計長さ(mm)10.7幅(mm)5.5ピッチ(mm)2極数4シリーズJWPF材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ) 下西技研工業

    IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)

    下西技研工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
    用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ