カテゴリ

  • 家電(8)
  • カー用品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)

「03-06-2023」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062

    日本モレックス(molex)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"ボディ向き = ストレート長さ = 11.2mm幅 = 5.1mm深さ = 19.84mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 1625プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number < 178-6907') 178-6907/ typical.RoHS指令(10物質対応)対応
  • (77030)WASHER ニッサン

    (77030)WASHER

    ニッサン
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
  • アース虫よけネットEX カートリッジタイプ アース製薬

    アース虫よけネットEX カートリッジタイプ

    アース製薬
    889税込978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    速く効く・広く効く・最後まで効く 【効きめの秘密】 (1)世界唯一(※有効成分の組み合わせ・自社調査(吊り下げ虫よけにおいて2023年6月現在))3つの薬剤のトリプル処方「プロフルトリン」「エムペントリン」「トランスフルトリン」 ・3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)マルチフィラメント構造 ・1本1本の繊維を編みこんだネット ・空気と接する面が多い ・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 つるだけ簡単なネットタイプ 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 雨に濡れても大丈夫 無臭タイプ 不快害虫用 ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。 【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
    用途不快害虫用虫よけ付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン種別カートリッジ香り無臭タイプ適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ使用量ベランダ、玄関先など気になる場所に1個使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に効果約1年間(365日間)(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。)
  • 電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ 竹内工業

    電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ

    竹内工業
    3,398税込3,738
    1袋(1枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
    仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無しダークグレー
  • ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ ハイパワー 大風量 大風圧 温度/風量切替スイッチ 3段階 速乾 静電気抑制 ラク抜きプラグ Speedom テスコム

    ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ ハイパワー 大風量 大風圧 温度/風量切替スイッチ 3段階 速乾 静電気抑制 ラク抜きプラグ Speedom

    テスコム(1件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカー 史上最速の速乾力※2。 ※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて
    用途■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ■※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■風量×風圧×ハイパワーのベストバランスによって、テスコム史上最速乾※2を実現しました。 大風量:業界最大級※3の2.5m3/分※4(JIS基準) 大風圧:従来機種※5から134%にUP ハイパワー: 1400W※6のパワーで大風量でもしっかり温かい風を送ります。 ■※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて ※3:2023年10月、国内家庭用ヘアードライヤーにおいて ※4:TURBO使用時 ※5:TID2400との比較、メーカー測定法による ※6:定格容量が1400W未満のコンセントではお使いになれません ■新開発の小型高効率モーター搭載で速乾力はそのままに、従来機種から24%※7軽量化を実現。本体サイズもひとまわりコンパクトになりました。※7:メーカー従来機種 TID3500比 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。プロテクトイオンは静電気を抑制し、ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”。プロテクトイオンは髪のツヤめきを16%UP※8します。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■静電気を抑制し髪のまとまりを46%UP※8します。まとまりの良い、扱いやすい髪へ導きます。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■髪の表面が整い、枝毛や切れ毛を31%※8抑制します。髪ダメージが発生しにくい髪へ。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■風量3段階×温度3段階からお好みの風を設定できるタクトスイッチ式。 ■温風と冷風を一定間隔で自動切替することで、髪の表面温度を適温に保ち、髪への熱ダメージを抑制します。 ■大風圧でブローしやすい風を送る、セットフードが付属します。 ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフード材質本体:PC/ABS質量(g)510(本体のみ電源コード含む)消費電力(W)1400スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」・風量切替スイッチ「TURBO/DRY/SET」・温度切替スイッチ「HOT/AUTO/COOL」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×93×219(本体)温風温度(℃)95(DRY時)風量(m3/min)2.5(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×騒音レベル(dB(A))70(TURBO時)折り畳み可否
  • ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 1000mL ダノンジャパン

    ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 1000mL

    ダノンジャパン
    3,198税込3,454
    1箱(1000mL×6個)
    翌日出荷
    朝は、アルプロ!栄養ムギュっと!1.お砂糖を一切使わずヘルシーな後味すっきりのオーツミルクです。シリアルやコーヒーと混ぜても味の邪魔をせず、おいしく召し上がれます。もちろん、そのままでもおいしいです。2.1杯(250ml)で1日不足分の「食物繊維・鉄分・カルシウム」が摂取できます。3.さらに豆乳よりカロリー40%オフ(日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「調製豆乳」比)4.乳製品不使用5.甘味料不使用6.コレステロールゼロ
    容量(mL)1000本数6
  • ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL ダノンジャパン

    ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL

    ダノンジャパン
    3,398税込3,670
    1箱(250mL×18個)
    翌日出荷
    朝は、アルプロ!栄養ムギュっと!1.お砂糖を一切使わずヘルシーな後味すっきりのオーツミルクです。シリアルやコーヒーと混ぜても味の邪魔をせず、おいしく召し上がれます。もちろん、そのままでもおいしいです。2.1本(250ml)で1日不足分の「食物繊維・鉄分・カルシウム」が摂取できます。3.さらに豆乳よりカロリー40%オフ (日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「調製豆乳」比)4.乳製品不使用5.甘味料不使用6.コレステロールゼロ
    用途オーツ麦から生まれた、砂糖不使用でヘルシーな後味すっきりのオーツミルクです。従来品から味わいを改良して、おいしさUP!。植物由来の食物繊維を1杯(250mL)で1日不足分以上の3グラムとたっぷり摂れ、牛乳並みのカルシウム、ビタミンDもたっぷり摂取できます。豆乳よりカロリー40%オフ(日本食品標準成分表 2020年版(八訂)「調製豆乳」比。)。そのままはもちろん、シリアルやコーヒーと混ぜてもおいしく召し上がれます。朝食やリラックスタイム、お料理等に。牛乳や植物性ミルク(豆乳やアーモンドミルク等)に置き換えてもお使いいただけます。乳製品、甘味料不使用、コレステロールゼロ。容量(mL)250本数18
  • シートカバーネオ クラッツィオ

    シートカバーネオ

    クラッツィオ
    42,980税込47,278
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。 ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。
    用途カーアクセサリー用シートカバー
  • シートカバー ジュニア クラッツィオ

    シートカバー ジュニア

    クラッツィオ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用し、シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
    用途カーアクセサリー用シートカバーブラック材質新開発BioPVC厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10加工抗菌・防臭(JISL1902合格)難燃性JISD1201合格
  • N-BOX専用ゴミ箱ドアポケット用 カーメイト

    N-BOX専用ゴミ箱ドアポケット用

    カーメイト
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    N-BOX専用。ドアポケット専用設計のゴミ箱。。振動防止クッション付。簡単取付。
    用途車の小物ブラック質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×82×75メーカーホンダ適合車種ホンダ N-BOX/N-BOX CUSTOM 型式:JF5/JF6 年式:2023(令和5)年10月~、型式:JF3/JF4 年式:2017(平成29)年9月~2023(令和5)年10月
  • シートカバー ジュニア クラッツィオ

    シートカバー ジュニア

    クラッツィオ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    新開発BioPVCを使用したベーシックモデル! クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。 シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
    用途カーアクセサリー用シートカバー
  • SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリー BELKIN(ベルキン)

    SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリー

    BELKIN(ベルキン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    若いリスナーもプレミアム オーディオを楽しむことができます。 。メーカーのワイヤレス オンイヤー ヘッドホンは、安全のためにボリューム リミッターを内蔵し、優れたサウンドを提供します。子供向けに設計されたプレミアムヘッドホン。28 ~ 30 時間のバッテリー寿命でノンストップ リスニング。お子様の耳を守る最大音量85dB。人気の遠隔学習アプリやデバイスと互換性があります。最長 2 年間の耐久性を備えた、こぼれや事故に強い素材。直感的なコントロールは子供が使いやすい
    付属品マイクロ USB ケーブル、3.5mmケーブル互換性この製品は、スマートフォン、タブレットなど、すべての最新の Bluetooth 対応デバイスと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad 9th gen、MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S20、Galaxy S20 FE、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy Z Flip 3、Galaxy Note20、Galaxy Note20 UltraRoHS指令(10物質対応)対応
  • SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン ズートピア BELKIN(ベルキン)

    SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン ズートピア

    BELKIN(ベルキン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    若いリスナーもプレミアム オーディオを楽しむことができます。 メーカーのワイヤレス オンイヤー ヘッドホンは、安全のためにボリューム リミッターを内蔵し、優れたサウンドを提供します。子供向けに設計されたプレミアムヘッドホン。28 ~ 30 時間のバッテリー寿命でノンストップ リスニング。お子様の耳を守る最大音量85dB。人気の遠隔学習アプリやデバイスと互換性があります。最長2年間の耐久性を備えた、こぼれや事故に強い素材。直感的なコントロールは子供が使いやすい。子供向けに設計されています。お子様の耳を快適に保ち、プレミアム ヘッドフォンで保護します。 学業や後部座席でのビデオ視聴には、簡単なペアリングと直感的なコントロールが小さなお子様にも最適です。また、85dBの音量上限により、長時間のリスニング セッションでも安全に保つことができます。最大30時間のバッテリー寿命により、お子様はお気に入りのサウンドを中断することなく、より多くの時間を過ごすことができます。30時間のバッテリー寿命。長持ちするバッテリーにより、リスニング時にヘッドフォンを28~30時間充電できます。トークバック機能。内蔵マイクにより、お子様は自分のデバイスで教師や友達と話すことができます。遠隔学習が承認されました。iPad や Amazon Fire タブレットなどの一般的な学習デバイスや、Zoom、Schoology、Seesaw などのプログラムでの使用がテスト済みです。安全なリスニングボリューム。85* デシベルの音量上限は、子供たちが聞いたり、学んだり、遊んだりしている間、子供たちの耳を保護します。
    付属品SoundForm Mini ワイヤレス オンイヤー ヘッドホン、マイクロ USB ケーブル、3.5mmケーブルズートピア互換性この製品は、スマートフォン、タブレットなど、すべての最新の Bluetooth 対応デバイスと互換性があります。iPad mini 6th Gen / iPad 9th gen / MacBook Air 15" M2 (2023) / Macbook Pro M3 14" / Macbook Pro M3 16" / iPhone 15 / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / Galaxy S20 / Galaxy S20 FE / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra / Galaxy S21 5G / Galaxy S21+ 5G / Galaxy S21 Ultra 5G / Galaxy S22 5G / Galaxy S22+ 5G / Galaxy S23 / Galaxy S23 Plus / Galaxy S23 Ultra / Galaxy Z Flip 3 / Galaxy Note20 / Galaxy Note20 UltraRoHS指令(10物質対応)対応
  • SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン くまのプーさん BELKIN(ベルキン)

    SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン くまのプーさん

    BELKIN(ベルキン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    若いリスナーもプレミアム オーディオを楽しむことができます。 メーカーのワイヤレス オンイヤー ヘッドホンは、安全のためにボリューム リミッターを内蔵し、優れたサウンドを提供します。子供向けに設計されたプレミアムヘッドホン。28 ~ 30 時間のバッテリー寿命でノンストップ リスニング。お子様の耳を守る最大音量85dB。人気の遠隔学習アプリやデバイスと互換性があります。最長2年間の耐久性を備えた、こぼれや事故に強い素材。直感的なコントロールは子供が使いやすい。子供向けに設計されています。お子様の耳を快適に保ち、プレミアム ヘッドフォンで保護します。 学業や後部座席でのビデオ視聴には、簡単なペアリングと直感的なコントロールが小さなお子様にも最適です。また、85dBの音量上限により、長時間のリスニング セッションでも安全に保つことができます。最大30時間のバッテリー寿命により、お子様はお気に入りのサウンドを中断することなく、より多くの時間を過ごすことができます。30時間のバッテリー寿命。長持ちするバッテリーにより、リスニング時にヘッドフォンを28~30時間充電できます。トークバック機能。内蔵マイクにより、お子様は自分のデバイスで教師や友達と話すことができます。遠隔学習が承認されました。iPad や Amazon Fire タブレットなどの一般的な学習デバイスや、Zoom、Schoology、Seesaw などのプログラムでの使用がテスト済みです。安全なリスニングボリューム。85* デシベルの音量上限は、子供たちが聞いたり、学んだり、遊んだりしている間、子供たちの耳を保護します。
    付属品SoundForm Mini ワイヤレス オンイヤー ヘッドホン、マイクロ USB ケーブル、3.5mmケーブルくまのプーさん互換性この製品は、スマートフォン、タブレットなど、すべての最新の Bluetooth 対応デバイスと互換性があります。iPad mini 6th Gen / iPad 9th gen / MacBook Air 15" M2 (2023) / Macbook Pro M3 14" / Macbook Pro M3 16" / iPhone 15 / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / Galaxy S20 / Galaxy S20 FE / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra / Galaxy S21 5G / Galaxy S21+ 5G / Galaxy S21 Ultra 5G / Galaxy S22 5G / Galaxy S22+ 5G / Galaxy S23 / Galaxy S23 Plus / Galaxy S23 Ultra / Galaxy Z Flip 3 / Galaxy Note20 / Galaxy Note20 UltraRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ 竹内工業

    電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ

    竹内工業
    6,998税込7,698
    1袋(1枚)
    6日以内出荷
    初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
    仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●厚み(mm):0.3●サイズ(mm):210×297●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無しアズワン品番67-0324-57
  • イヤホン インナーイヤー型 ラスタバナナ

    イヤホン インナーイヤー型

    ラスタバナナ
    789税込868
    1台
    6日以内出荷
    本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。音量調節ができるスライドボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。
    適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41Aセット内容イヤホン×1質量(g)約13プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)約120
  • 386L ファン式冷凍庫 前開き Haier(ハイアール)

    386L ファン式冷凍庫 前開き

    Haier(ハイアール)
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    家庭用で業界最大容量 ※2023/10/25HJS調べ。開けやすいアシストハンドル採用。自動霜取り ファン式。大容量386L 全6段/棚3/バスケット3。前面タッチ式操作パネル搭載。明るく見やすいLED庫内灯
    付属品バスケット(上2、底1)、ガラス棚A(2)ガラス棚B(1)ドアポケット(2)質量(kg)82ホワイトタイプノンフロン間口(mm)705電源電圧単相100V(50/60Hz共有)内容積(L)386ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×700(取っ手含700)×1735電源コード(m)1.9冷却方式ファン式、フォースター運転音(dB)約25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安【年間】12100円/12100円 ※1kWh=31円(税込)LEDLED庫内灯定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:99W/99W、電熱装置:160W/160Wドア1枚霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)390/390省エネ基準達成率(%)289
  • 48Gbps対応 HDMIケーブル UH-21シリーズ UHシリーズ エイム電子

    48Gbps対応 HDMIケーブル UH-21シリーズ UHシリーズ

    エイム電子
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    世界初のHDMI2.1認証ケーブル(2020.9.29現在 メーカー調べ)、ケーブル長は、お客様の敷設環境に合わせて1m、2m、3mをラインナップ、最大解像度は、8K60p 36bit(4:2:0)
  • イヤホン カナル型 ラスタバナナ

    イヤホン カナル型

    ラスタバナナ
    919税込1,011
    1台
    6日以内出荷
    本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。音量調節ができるスライドボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。
    適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41Aセット内容イヤホン×1質量(g)約13プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)約112
  • イヤホン カナル型 ラスタバナナ

    イヤホン カナル型

    ラスタバナナ
    999税込1,099
    1台
    6日以内出荷
    本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。機器本体の音量調節ができるシステムボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。ボリュームは、通話中には受話音量を、音楽の再生や動画の視聴中はメディア(サウンド)の音量が調整できます。iPhoneやiPadでは、機器のサウンド設定で「着信音と通知音の設定」の「ボタンで変更」をオンにすると、 本製品の音量ボタンで着信音と通知音の音量を変更することができます。
    適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41Aセット内容イヤホン×1質量(g)約13プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)約120
  • Oリング S60 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S60

    BIGM(丸山製作所)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    規格S60部品名称Oリング S60図解NoMW2HP35EL5-U 部品_No.23、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.20、MW66DX35GG(2005) 部品_No.23、MW2HP35EL5 部品_No.20、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.20、MW3HP40B-S 部品_No.20、MW2HP351EL5 部品_No.20、MW3HP60B(2004) 部品_No.20、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.20、MW2HP35EL6-U 部品_No.20、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.20、MW2HP35B(2004) 部品_No.20、MW2HP55EL 部品_No.23、MW2HP35EL5-U 部品_No.20、MKW1116B ポンプ部品_No.18、MW2HP35EL6-U 部品_No.23、MW2HP35EL6-U 部品_No.20,23、MKW1516B ポンプ部品_No.20、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.20、MW3HP80B 部品_No.20、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.20、MW3HP611B(2004) 部品_No.20、MW2HP50EL6 部品_No.20、MKW728H ポンプ部品_No.18、MW2HP35ER5 部品_No.20、MW3HP681K 部品_No.20、MKW728B ポンプ部品_No.18、MW2HP35EL5-U 部品_No.20,23、MW3HP40B(2004) 部品_No.20、MW2HP55EL 部品_No.20、MW2HP35ER5-U 部品_No.20、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.20、MW2HP35B-U 部品_No.20、MW2HP35ER6 部品_No.20、MW2HP351EL6 部品_No.20、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.20、MW2HP35EL6 部品_No.20、MW2HP35B 部品_No.20、MW2HP35ER6-U 部品_No.20、MW2HP40G 部品_No.20、MW2HP50B 部品_No.20