カテゴリ

  • 農業機械(227)
  • 制御機器(112)
  • 自動車純正部品(69)
  • バイク純正部品(64)
  • フォークリフト・産機・建機用品(40)
  • バイク部品(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測定用品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 作業服(8)
  • 機構部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 研磨材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「03-1001」の検索結果

763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1001V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1001VPanasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1001V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1001VPanasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所魚地球印精密ヤスリ広島ヤスリ製造所(11件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(10本)
当日出荷
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Micro-Fit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
漏電ブレーカ ZL 河村電器産業漏電ブレーカ ZL河村電器産業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から46日以内出荷
定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
計量スプーンPP レオナ計量スプーンPPレオナ(2件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
ナップサック 丸玉工業ナップサック丸玉工業
5,898税込6,488
1セット(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
豊富なサイズとカラーバリエーション。肩掛け&手提げの両方使いが可能な便利な1枚です。
用途肩掛けでも手提げでも利用可能な汎用性の高い商品です。
オイルシール 93103-10011 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93103-10011YAMAHA(ヤマハ)(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカルPTFE 強力撹拌子オクタゴン型フロンケミカル(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
用途かくはん用タイプ強力撹拌
樹脂着色顔料 EpoChemical樹脂着色顔料EpoChemical
3,598税込3,958
1本(100g)
当日出荷から13日以内出荷
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カップキット(SK3) 制研化学工業カップキット(SK3)制研化学工業(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
鉛入りはんだ HAKKO(白光)鉛入りはんだHAKKO(白光)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)10
ヨーポリ袋(0.03mm厚) 大洋社ヨーポリ袋(0.03mm厚)大洋社(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1包(2000枚)
当日出荷
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
焼入れリボン鋼 シム&ゲージ焼入れリボン鋼シム&ゲージ
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から10日以内出荷
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
長さ(m)1
トレーPP レオナトレーPPレオナ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬性のPP製なので様々な用途でご使用できます。
材質PP
(90310)ワツシヤ スバル(90310)ワツシヤスバル
33税込36
1個
当日出荷から6日以内出荷
(9031)ワッシャ スバル(9031)ワッシャスバル(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
DEEBOT Y1 PLUS/Y1 PRO PLUS用ゴミパック3個入り エコバックスジャパンDEEBOT Y1 PLUS/Y1 PRO PLUS用ゴミパック3個入りエコバックスジャパン
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エコバックス DEEBOT Y1 Plus/Y1 Pro Plus用 ゴミパック。3個入り。交換頻度: 約150日(音声プロンプトが流れたら交換します)
無印水性反応硬化用目地 大塚刷毛製造無印水性反応硬化用目地大塚刷毛製造
3,500税込3,850
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
速乾タイプや水性塗料に適し、きれいな仕上がりでしかも長持ちする高品質・高性能な目地刷毛、お徳用10本パック
毛丈(mm)32毛色白色形状種類刷毛材質(毛)化繊主な用途目地用玉厚(mm)5
鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ HAKKO(白光)鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズHAKKO(白光)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。
成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)227組成スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ HAKKO(白光)鉛フリーはんだ FS-521 シリーズHAKKO(白光)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
JEITA*推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、多くのモノづくりの現場で採用された鉛フリーはんだです。
成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)217~220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
漏電ブレーカ ZS 河村電器産業漏電ブレーカ ZS河村電器産業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から46日以内出荷
50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit 3.0 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.1mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 26AWG シリーズ番号 = 43031 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート 真鍮 TRUSCOシムプレート 真鍮TRUSCO
789税込868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。材質真鍮
ZOIDチップソー パーチ窯業 SK11ZOIDチップソー パーチ窯業SK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
シムプレート 鉄 TRUSCOシムプレート 鉄TRUSCO
779税込857
1枚
当日出荷から翌々日出荷
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。材質
ラベル エンジン (1K) MAZDA(マツダ)ラベル エンジン (1K)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(1M03)ラベル、エンジン MAZDA(マツダ)(1M03)ラベル、エンジンMAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
シムプレート ステンレス TRUSCOシムプレート ステンレスTRUSCO
819税込901
1枚
当日出荷
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。材質ステンレス(SUS304)
ウォーターシルク オープンガウン ブラウン CMLウォーターシルク オープンガウン ブラウンCML
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
柔らかで滑らかな肌触りが着心地ちがよく、軽い素材です。着脱はマジックテープ式
ブラウン寸法フリー長さ(cm)82アズワン品番68-5097-59
Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0Seeed Studio
989税込1,088
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプラグ&プレイシールド Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。
用途SWDデバッグ ラピッドプロトタイピング ウェアラブルデバイス インテリジェント制御
ボルト (9YA031) MAZDA(マツダ)ボルト (9YA031)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
給油ホース5m 静岡製機給油ホース5m静岡製機
6,990税込7,689
1本
翌々日出荷
別置きタンクと接続して燃料を送る場合に使用します。
長さ(m)5
Grove Arduino Nano用シールド Seeed StudioGrove Arduino Nano用シールドSeeed Studio
649税込714
1個
3日以内出荷
Arduino NanoとSeeeduino Nano用のGroveシールド Arduino NanoやSeeeduino Nanoに使用できるGrove対応の拡張ボード用シールドです。このシールドはマザーボードからピンを引き出して、3個のGroveデジタルコネクタ、3個のGroveアナログコネクタ、1 個のGrove I2Cコネクタ、1個のGrove UARTコネクタの計8つのGroveコネクタに拡張することができます。 Grove ShieldはV1.1にアップデートされ、下記のArduino Nano 33シリーズがサポートされました。 ・Arduino Nano ・Seeeduino Nano ・Arduino Nano Every ・Arduino Nano 33 IoT ・Arduino Nano 33 BLE ・Arduino Nano 33 BLE Sense
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーハンドル UL1031 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL1031UNION(ユニオン)
37,980税込41,778
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用サイズ130×60×72仕上ブラス ストーンブラスト適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ アズワンCHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズアズワン
6,890税込7,579
1本(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。
タイプスティック
ロック ワッシャ 10MM        A1 92031-001 Kawasakiロック ワッシャ 10MM A1 92031-001Kawasaki(1件のレビュー)
419税込461
1個
5日以内出荷
病院 介護 くすり のぼり旗 イタミアート病院 介護 くすり のぼり旗イタミアート
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
...