カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(986)
    • 継手(655)
    • ボールバルブ(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,018)
    • くい込み管継手・インサート管継手(133)
    • カプラー(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(523)
    • 高圧用ニップル(27)
  • 作業工具(1,676)
    • ソケットアダプター(85)
  • 制御機器(1,530)
  • パソコン/周辺機器(987)
  • 農業機械(899)
  • ねじ・ボルト・釘(762)
  • メカニカル部品(534)
  • 自動車純正部品(529)
  • 物流用品(500)
  • 切削工具(471)
  • 測定用品(455)
  • バイク部品(389)
  • 空調・照明・電設資材(387)
  • 科学研究・開発用品(365)
  • 電気材料(358)
  • 機構部品(203)
  • FA担当者のオススメ新商品(189)
  • 自動車補修部品(189)
  • トラック純正部品(189)
  • 電動工具(158)
  • 介護用品(146)
  • 家電(136)
  • バイク純正部品(135)
  • 事務用品(133)
  • 学童・教育用品(129)
  • 建築金物(126)
  • 防犯用品(116)
  • 清掃用品(115)
  • 防災用品(113)
  • 船舶用品・漁業資材(107)
  • 保管用品(91)
  • オフィス家具(83)
  • 店舗什器・備品(80)
  • 塗料(79)
  • 医療(77)
  • 溶接用品(71)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
  • 厨房用品(65)
  • 建材・エクステリア(65)
  • 空圧工具(62)
  • 日用品(59)
  • 作業服(57)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • カー用品(54)
  • バッテリー・電装(52)
  • 安全用品(51)
  • 整備工具・収納(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(51)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 自転車部品(38)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 測定関連サービス(30)
  • 研磨材(29)
  • 卓上消耗品(27)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(24)
  • 住設機器(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 縫製用品(21)
  • 安全標識(20)
  • 救急・衛生(20)
  • 食品・飲料(16)
  • 梱包用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(10)
  • ヘルスケア(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 安全保護具(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 完成車(6)
  • 理美容(5)
  • 手袋(5)
  • テープ(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種類
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・吉年・アソー・千代田通商・エスコ・KITZ(キッツ)・フジトク・清水製作所[継手]・日東工器・PISCO(ピスコ)・SMC・BIGM(丸山製作所)・大阪魂・RS PRO・KITO(キトー)・CKD・三木プーリ・トヨタ・Festo・omron(オムロン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/2 3/8」の検索結果

18,129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製モノタロウ(47件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ブッシュ 千代田通商ブッシュ千代田通商(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(41件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製モノタロウ(24件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(37件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコPT1/2xF3/8インチ コネクターエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-43
Rc 1/2" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1/2" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)34ねじ径Rc1/2”×3/8”
異径ニップル 千代田通商異径ニップル千代田通商(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコR 1/2"xR 3/8" ニップルエスコ
550税込605
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/8”エスコ品番EA141AV-358
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(77件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外ソケット アソー内・外ソケットアソー(10件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング アソーブッシングアソー(39件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用モノタロウ(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
1/2sqx3/8sq ソケットアダプター エスコ1/2sqx3/8sq ソケットアダプターエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA617ZR-1A
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(41件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプター エスコ1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプターエスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
差込角(inch)メス1/2×オス3/8適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164D-43全長(mm)37.5質量(g)68
高圧捻込形六角異径ニップル フジトク高圧捻込形六角異径ニップルフジトク(12件のレビュー)
668税込735
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,310税込2,541
1袋(2個)
当日出荷
材質真鍮エスコ品番EA442A-43形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
781/B ソケットアダプター 1/2 3/8 Wera781/B ソケットアダプター 1/2 3/8Wera
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5733材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)12.7
1/2sqx3/8インチ [INHEX]ソケット エスコ1/2sqx3/8インチ [INHEX]ソケットエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(inch)3/8エスコ品番EA617ZL-103
NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコNPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオンエスコ
4,100税込4,510
1袋(2個)
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-43材質真鍮質量(g)72ねじ【NPT】1/2”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)32.5寸法C(mm)29.4入数2
ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウねじ込み径違いソケット ステンレス製モノタロウ(15件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(141件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(1個)
当日出荷から5日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
469税込516特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
エクステンション レンチドライバー 1/2, 3/8 Tite-Reachエクステンション レンチドライバー 1/2, 3/8Tite-Reach
58,980税込64,878
1本(1本)
4日以内出荷
手の届かないところの狭い箇所に施工可能。インパクト使用可能(最大1600Nm。ダイレクトで305Nmまで)サイズ1/2 or 3/8
用途修理用、建築用、施工用、工業用グレー
アルミ板 泰豊トレーディングアルミ板泰豊トレーディング(11件のレビュー)
349税込384
1パック(3枚)
当日出荷から3日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点 GEDOREソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点GEDORE
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/9.5/12.7ケース寸法(mm)450×345×93
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ大阪魂(21件のレビュー)
879税込967
1パック(9個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(468件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
3/8” 丸ノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)3/8” 丸ノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコG 1/2"xG 3/8" ニップルエスコ
665税込732
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”エスコ品番EA141AV-158
3/8” BSPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)3/8” BSPTコネクター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
999税込1,099
1パック(4本)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
468税込515
1パック(3個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
バルブキーレンチ 3/8×1/2 アサダバルブキーレンチ 3/8×1/2アサダ
7,398税込8,138
1本
当日出荷
冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。
用途大口径用全長(mm)175寸法(inch)四角:3/8・1/2アズワン品番64-6755-50
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルペット手指消毒用α SARAYA(サラヤ)アルペット手指消毒用αSARAYA(サラヤ)(15件のレビュー)
6,498税込7,148
1本(5L)
当日出荷
食品を取り扱う方の手指消毒に最適な食品添加物成分でできた手指消毒剤。 ノンエンベロープウイルスを含む、広範囲の微生物に対して効果的です。
用途ウィルス対策用で高濃度でありながら、食品添加物の認可あり、厨房での使用にお勧め。成分エタノール71.8w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸エタノール濃度(w/w%)71.8RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)78.67効果手指・皮ふの洗浄・消毒
...
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
"1/2 3/8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷