カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,851)
  • 農業機械(1,421)
  • 制御機器(757)
  • バイク純正部品(715)
  • 配管・水廻り設備部材(708)
  • 作業工具(606)
  • トラック純正部品(425)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(423)
  • ねじ・ボルト・釘(375)
  • バイク部品(362)
  • 切削工具(327)
  • 科学研究・開発用品(231)
  • パソコン/周辺機器(218)
  • 測定用品(213)
  • メカニカル部品(164)
  • 油圧機器・油圧ホース(156)
  • 電気材料(149)
  • 梱包用品(136)
  • 自動車補修部品(108)
  • 建築金物(97)
  • 事務用品(94)
  • 医療(93)
  • 機構部品(80)
  • 空調・電設資材(76)
  • 農業・園芸資材(74)
  • 店舗什器・備品(73)
  • 建材・エクステリア(58)
  • 電動工具(55)
  • 物流用品(45)
  • オフィス家具(41)
  • 保管用品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 学童・教育用品(37)
  • 厨房用品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 家電(33)
  • 縫製用品(32)
  • 塗料(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 卓上消耗品(29)
  • 研磨材(29)
  • 照明(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 介護用品(25)
  • 住設機器(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • カー用品(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • 空圧工具(18)
  • 安全標識(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 溶接用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 清掃用品(11)
  • 作業服(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 防災用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 安全保護具(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 食品・飲料(7)
  • 日用品(6)
  • 理美容(6)
  • 安全用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • テープ(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 農具(5)
  • エンジン工具(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 手袋(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 完成車(1)

「1/2-13」の検索結果

関連キーワード
10,910件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
ニップル13(1/2)用 KVKニップル13(1/2)用KVK(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
299税込329特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミ平板 光アルミ平板(226件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
779税込857
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(65件のレビュー)
699税込769特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(110件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(4本)
当日出荷から6日以内出荷
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
ブレーキローター(KDタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ)DIXCEL(ディクセル)(3件のレビュー)
5,200税込5,720
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
寸切 平先(ステンレス) 大阪魂寸切 平先(ステンレス)大阪魂(49件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(60件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2個)
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付) フナイ産業UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付)フナイ産業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工材質PEクロスUV#3400SB表:シルバー/裏:ブラックタイプ裾(スソ)絞りロープ付き
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
389税込428特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
GASKET SET ホンダGASKET SETホンダ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
389税込428
1パック(50個)
当日出荷
材質/仕上鉄/ドブ種類丸ワッシャー表面処理ドブ
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ネーム9 既製(サ) シヤチハタネーム9 既製(サ)シヤチハタ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
639税込703特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
丸ワッシャー(ポリカーボネート) 大阪魂丸ワッシャー(ポリカーボネート)大阪魂(35件のレビュー)
499税込549
1パック(8枚)
当日出荷
材質ポリカーボネート種類丸ワッシャー
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
発泡スチロール Kブロック 石山発泡スチロール Kブロック石山(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
449税込494特価
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット(9件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインキ寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式印面種別浸透印
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
ステンレスバンド W2 (SUS430) Gemiステンレスバンド W2 (SUS430)Gemi(20件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られたホースバンドです。 バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430) または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)
材質本体:ステンレスSUS430 スクリュ:炭素鋼・亜鉛メッキ
DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ大同メタル工業(20件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
スマートノズルS タカギスマートノズルSタカギ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×43×243シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(19件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
シャイニー浸透角型印専用専用補充インキ ジョインテックスシャイニー浸透角型印専用専用補充インキジョインテックス(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
成分油性顔料系インキ適合シャイニー浸透角型印容量(mL)10繰り返し・詰め替え対応
...