カテゴリ
- 制御機器(367)
- 測定用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(270)
- ニチコン(22)
- VISHAY(15)
- KEMET(14)
- YAGEO(9)
- EPCOS(8)
- RS PRO(7)
- MURATA(村田製作所)(5)
- 京セラ(4)
- 日本ケミコン(2)
- 東信工業(2)
- NOVA(2)
- 日精電機[制御機器](2)
- MCP(2)
- オリエンタルモーター(1)
- TDK(1)
- ノーブランド(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- WIMA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1μf 63v」の検索結果

オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1μF
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 1μF, ,63V dc
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 1 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 63VDC で、漏洩電流は 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 5 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 27mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 2mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 3.3 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 1μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 27mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%
WIMA¥729税込¥8021袋(5個)翌々日出荷MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。仕様静電容量 = 1μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 11mm寸法 = 4 x 11 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μF
RS PRO¥829税込¥9121袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 3.15mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.15mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±5%
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = MMK許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 4.5 x 10.5 x 13mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃アプリケーション = バイパス及び信号カップリングMMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ
東信工業(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20個)当日出荷から13日以内出荷定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±5%
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKT 1813。リード間隔 = 26.5mm。長さ = 19mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 19mm。温度特性 = メタライズドポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +100℃。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±10%
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 19mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 1μF 63V dc 3528-21 1袋 5個入
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7044-58
Panasonic コンデンサ 470μF, ,63V dc, EEUEB1J471
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)63dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
RS PRO コンデンサ 1μF, ,63V dc
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(1000個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 27mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,1μF,±10%
EPCOS¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥329税込¥3621袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-6934-14
コンデンサ 47μF 63V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7124-01
Panasonic コンデンサ 330μF, ,63V dc, ECA1JHG331
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131袋(5個)翌々日出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)63dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, ECA1JM220
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081袋(5個)翌々日出荷仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)63dcシリーズM-A静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 470μF, ,63V dc, ECA1JHG471
Panasonic(パナソニック)¥949税込¥1,0441袋(5個)翌々日出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)63dc静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071袋(5個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)63dc寿命10000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUFC1J101L
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)63dc寿命2000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUFC1J470
Panasonic(パナソニック)¥389税込¥4281袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)63dc寿命2000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 390μF, ,63V dc, EEUFC1J391
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)63dc静電容量390μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.72最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUEB1J101
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711袋(5個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)63dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 150μF, ,63V dc, EEUFR1J151
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011袋(5個)翌々日出荷仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)63dc寿命8000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)1073rms最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 33μF, ,63V dc, EEUFC1J330
Panasonic(パナソニック)¥319税込¥3511袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)63dc寿命1000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUFC1J101B
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)63dc寿命3000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,1μF,±10%
KEMET¥77,980税込¥85,7781袋(1000個)7日以内出荷MMK シリーズ. KEMET MMKシリーズのラジアルリード付きメタライズドポリエステルコンデンサです。MMKシリーズは、自己消火性材料で密封され、電気溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極を採用 UL94V-0 準拠の自己消火性封止材 ラジアルリード仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MMKリード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 5 x 10 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応