カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「1-4656-02」の検索結果

ポリスポイト
アズワン¥8,811税込¥9,6921箱(1000本)当日出荷1袋250本入り×4袋です。容量(mL)2全長(mm)135材質LDPE(低密度ポリエチレン)内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)滅菌なしアズワン品番1-4656-02吸上量(mL)2
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1箱 20個入
WEIDMULLER¥96,980税込¥106,6781箱(20個)7日以内出荷。Weidmuller PCB コネクタには、16 mm 2 までの導体の断面に対応する、プッシュイン接続システムを備えた高性能 PCB Terminal があります。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4656アズワン品番65-7519-94
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 36 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥129,800税込¥142,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:2.65A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:93 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4656アズワン品番65-7220-46
鋼製スケヤゲージブロックバラ 16.50mm 校正証明書付 614656シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,380税込¥21,3181個106日以内出荷商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。校正証明書一般校正