カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- びん/容器類(1)
- 制御機器(349)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
- 農業機械(112)
- メカニカル部品(72)
- 作業工具(34)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 日用品(28)
- パソコン/周辺機器(27)
- 測定用品(26)
- 切削工具(25)
- 自動車純正部品(23)
- 電気材料(22)
- 家電(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 自動車補修部品(16)
- 建築金物(14)
- 機構部品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- バイク部品(8)
- 保管用品(7)
- オフィス家具(7)
- バッテリー・電装(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 厨房用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 事務用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 整備工具・収納(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(2)
- SMC(121)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- VISHAY(50)
- omron(オムロン)(41)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
- KEMET(34)
- ダイヤトレンド(28)
- YAGEO(27)
- マースジャパンリミテッド(27)
- MAZDA(マツダ)(21)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- エスコ(16)
- KOA(13)
- Igus(イグス)(12)
- MURATA(村田製作所)(11)
- RS PRO(10)
- シグマ光機(9)
- ケナメタル(8)
- ブランドをもっと見る
「5-002-55」の検索結果

アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
ウィンジョブ CP314BOA LC ラジアントアメジスト×ブラック
アシックス¥19,800税込¥21,7801足当日出荷仕様安全靴・作業靴形状ハイカット色ラジアントアメジスト×ブラック規格JSAA規格 A種材質(甲被)人工皮革+合成繊維+合成樹脂先芯ガラス繊維強化樹脂機能グリップ性、軽量足幅EEE相当参考質量(g)約420(26.5cm/片足)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプダイヤル式
ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥59税込¥651個4日以内出荷自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)16×11×4適合車種汎用
スコッティファインクッキングシート まる
日本製紙クレシア¥189税込¥2081個(6枚)翌日出荷まる型の調理器具にぴったり形状。両面シリコン加工で料理がくっつきにくい。油脂分を通さず後片づけが簡単。熱に強く幅広い料理に使える【耐熱温度250℃(20分)】。蒸気を通して、蒸し料理にも。シートサイズ:直径26cm
スコッティファインクッキングシート
日本製紙クレシア¥379税込¥4171個(10m)翌々日出荷両面シリコン加工で料理がくっつきにくい。油脂分を通さず後片づけが簡単。熱に強く幅広い料理に使える【耐熱温度250℃(20分)】。蒸気を通して、蒸し料理にも。クレシア専用マグネットバーくっつくん(別売)の使用で手の届くところに収納、すぐに使える。シートサイズ:30cm×10m
ELフラットUボルト足長 PE管
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 SGP管
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具色AWJブルー材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 TP管
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルト足長+30は塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 SU管
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SU管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 VP管
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット
創&遊¥4,498税込¥4,9481組(5セット)9日以内出荷ミニミニアイロンビーズ(アイロンビーズ直径:約2.6mm)。お買い得な単色パック(100g 約10000粒)が6袋入った単色セットです。たくさん使いたい方にピッタリ。1箱あたり約50000粒!大規模な作品にも挑戦できます。専用のプレートにミニミニアイロンビーズを並べて、アイロンをかけるとビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。ミニミニアイロンビーズはアイロンビーズよりも小さく、表現性に優れていますので、細かなデザインも思いのまま。いろんなデザインに挑戦してみましょう。自分でデザインした、星やハート、動物から、絵画などまで表現できます。ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっています。袋入りなので、学校やサークル、教室など、分けて使うときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!。推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!。細かいデザインを作ることができます。ミニミニアイロンビーズを別売の専用プレートにならべて、イラストや文字などの作品を作ります。材質PE入数約10000粒(100g)×5パック直径(mm)2.6適合年齢(歳)8以上
ウエストンローラー 単相100V AC可変速型
ウエストンローラー¥29,538税込¥32,4921本13日以内出荷DC24V用電源装置が不要な唯一のブラシレスモーターローラーです。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅500MM
ウエストンローラー¥18,063税込¥19,8691本13日以内出荷ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅540ローラー耐荷重(kg/本)80
ウエストンローラー DC24V 標準型
ウエストンローラー¥27,725税込¥30,4981本13日以内出荷国内初ドライバー不要のDC24Vブラシレスモーターローラーです。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998税込¥10,9981個18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
2.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
エスコ¥2,060税込¥2,2661本翌日出荷切れ味がよくダイヤが長持ちします軸径(Φmm)3.0粒度140寸法(mm)刃径:2.0、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
28500_インサート交換式ドリル 2xD ホルダ
グーリング¥51,980税込¥57,1781本22日以内出荷高い工具寿命を支える高強度な素材設計で、耐摩耗性に優れたニッケルメッキ仕上げです。材質スチールシャンク径公差(mm)h6
洗剤 お風呂そうじ用
(211件のレビュー)¥779税込¥8571本(4L)当日出荷お風呂そうじ用洗剤です。用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)液性中性使用場所浴室販売区分業務用
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
...