カテゴリ
- 自動車純正部品(5,512)
- 農業機械(3,782)
- トラック純正部品(3,171)
- バイク純正部品(2,976)
- 制御機器(2,010)
- 電気材料(1,714)
- ねじ・ボルト・釘(1,635)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,447)
- 切削工具(1,349)
- オフィス家具(900)
- 物流用品(882)
- メカニカル部品(593)
- 科学研究・開発用品(533)
- 測定用品(505)
- 機構部品(466)
- 作業工具(462)
- パソコン/周辺機器(438)
- 空調・照明・電設資材(368)
- 配管・水廻り設備部材(363)
- バイク部品(345)
- 店舗什器・備品(315)
- 船舶用品・漁業資材(272)
- 卓上消耗品(210)
- 研磨材(203)
- 事務用品(200)
- 医療(197)
- 厨房用品(188)
- 建築金物(177)
- 油圧機器・油圧ホース(165)
- 自動車補修部品(161)
- 電動工具(136)
- 安全標識(134)
- 安全靴・作業靴(131)
- 学童・教育用品(123)
- 空圧工具(123)
- 建材・エクステリア(118)
- 縫製用品(108)
- 作業服(93)
- カー用品(83)
- FA担当者のオススメ新商品(78)
- 保管用品(73)
- ポンプ・送風機・電熱機器(73)
- 清掃用品(68)
- 塗装・養生・内装用品(62)
- エンジン工具(57)
- 介護用品(50)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
- 家電(48)
- 安全保護具(46)
- 農業・園芸資材(42)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
- 食品・飲料(39)
- 梱包用品(34)
- 日用品(33)
- 印刷用紙/インク/印刷機(33)
- 溶接用品(32)
- 救急・衛生(32)
- 自動車用オイル・ケミカル(32)
- 住設機器(30)
- はんだ関連・静電気対策用品(28)
- 塗料(28)
- トラック用品・パーツ(23)
- 手袋(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 安全用品(20)
- 防犯用品(19)
- 自転車部品(18)
- 農具(17)
- 接着剤・補修材(16)
- テープ(14)
- 洗剤・除去剤(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 整備工具・収納(14)
- 防災用品(12)
- 鈑金・塗装(12)
- ヘルスケア(11)
- トラック輸送・安全用品(11)
- クリーンルーム用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 測定関連サービス(8)
- タイヤ・足回り(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 洗車・清掃(6)
- 理美容(5)
- バッテリー・電装(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- マスク(4)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(35)
- BIGM(丸山製作所)(2,815)
- Kawasaki(360)
- MAZDA(マツダ)(1,637)
- RS PRO(290)
- SAMTEC(1,737)
- SMC(924)
- いすゞ自動車(355)
- イトーキ(348)
- サカエ(278)
- スズキ(958)
- トヨタ(1,620)
- ニッサン(330)
- ホンダ(2,557)
- ミツビシ(1,006)
- メディアカバーマーケット(344)
- 三菱ふそう(1,859)
- 大阪魂(1,377)
- 山金工業(325)
- 日野自動車(1,179)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ボールドライバー1.27mm
BONDHUS¥679税込¥7471本当日出荷トラスコ品番810-7784軸径(Φmm)1.27質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ロング 1.27ミリ
BONDHUS¥199税込¥2191本当日出荷トラスコ品番810-8371形状L型質量(g)3タイプロング対辺(mm)1.27先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)15長手(mm)14サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
ボールポイントLレンチ1.27mm
BONDHUS¥389税込¥4281本当日出荷トラスコ品番810-7780形状L型対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
1.27mmピッチコネクタ変換基板
サンハヤト¥759税込¥8351個当日出荷1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)33.02×41.92×1.6t穴径(Φmm)0.75、0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ
アズワン¥93税込¥1021枚当日出荷仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mmアズワン品番67-0478-30
ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm
BONDHUS¥549税込¥6041本当日出荷トラスコ品番810-7794形状L型全長(mm)74タイプロング対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
1.27mmジャンパーピン
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。材質樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5
ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)当日出荷形状ストレート種類角型定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)リン青銅コンタクト形状メス
1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン)
Neltron Industrial¥219税込¥2411個当日出荷材質絶縁体:高温材料(UL94V-0)、コンタクト:銅合金、メッキ:金メッキ種類ピンヘッダーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
1.27mmピッチピンソケット(20ピン)
Neltron Industrial¥149税込¥1641個当日出荷材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)20動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート![ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708827-251222-02.jpg)
ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ
GB[制御機器]¥74税込¥811枚当日出荷寸法(mm)基板(1枚のサイズ)/15.3×20.8ピッチ表面/SSOP 0.65mm、裏面/SOP 1.27mm
1.27-2.54ピッチ変換基板(4枚パック)
a bit better circuit¥429税込¥4721個当日出荷1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置した1.27ピッチの2×5ピンを2.54ピッチに変換する基板の4枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 12×13mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)
サンハヤト¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥429~税込¥472~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧接![1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979423-170829-02.jpg)
1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA573LT-313種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979642-180216-02.jpg)
1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA573LY-1.3種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![1.27x70mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978592-180216-02.jpg)
1.27x70mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷エスコ品番EA573LB-1.3形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ)
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷トラスコ品番810-8487軸径(Φmm)1.27全長(mm)103質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(5個)当日出荷仕様ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 32行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 2.8mmテールピン長 = 2.5mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 1Aヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用RoHS指令(10物質対応)対応![1.27x70mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978224-180216-02.jpg)
1.27x70mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷エスコ品番EA573LA-1.3形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,098~税込¥10,008~1袋(10個)当日出荷から41日以内出荷MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,898~税込¥6,488~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
Molex コネクタハウジング メス 15極 1列 1.27mm SATAシリーズ
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷仕様コンタクト数 = 15行数 = 1ピッチ = 1.27mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SATA併用可能製品 = 67581圧着端子ボディ向き = ストレート長さ = 24.12mm幅 = 7.7mm深さ = 20.6mmハウジング材質 = サーモプラスチックシリーズ番号 = 67582Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。RoHS指令(10物質対応)対応
8PINSOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)→DIP変換基板(10個入り)
アスラボ¥529税込¥5821袋当日出荷SOIC(1.27mmピッチ)またはMSOP(0.65mmピッチ)の8pin-ICを2.54mmピッチのDIPに変換する基板10枚です。 基板はVカットごとに折り取って使えます。 実装したICが表面になるようピンヘッダを取り付けてください。入数10個変換内容変換前:8PIN SOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)、変換後:DIP変換基板
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40ピンRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1.27mm pich parallel/vertical/horizontal
JAE(日本航空電子工業)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)3日以内出荷から7日以内出荷仕様基板用ヘッダ・コネクタ
超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷超小型基板を平行にして二段に重ねる場合に御利用下さい。 この平行方法ですとキャビネットの外側からでも抜き差しが出来ます。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMG-1-1、MG-3-1、MG-10-1、MG-30-1
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![ジャンパーピン 1.27mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63972784-240801-02.jpg)



![ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708827-251222-02.jpg)

![1.27x 50mm [Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979283-170829-02.jpg)

![1.27x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564527-210430-02.jpg)


![1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979423-170829-02.jpg)
![1.27x 50mm [Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543448-210428-02.jpg)
![1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979642-180216-02.jpg)
![1.27x70mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978592-180216-02.jpg)


![1.27x50mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089737-190802-02.jpg)
![1.27x143mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542976-210428-02.jpg)
![ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621650-251222-02.jpg)


![1.27x70mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978224-180216-02.jpg)