カテゴリ

  • 電気材料(1,398)
  • 制御機器(1,040)
  • ねじ・ボルト・釘(867)
  • 切削工具(177)
  • 作業工具(137)
  • 測定用品(43)
  • 機構部品(29)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • メカニカル部品(16)
  • バイク純正部品(13)
  • 研磨材(12)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.27mm」の検索結果

3,810件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールドライバー1.27mm BONDHUS

    ボールドライバー1.27mm

    BONDHUS
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7784軸径(Φmm)1.27質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1.27mmピッチコネクタ変換基板 サンハヤト

    1.27mmピッチコネクタ変換基板

    サンハヤト
    759税込835
    1個
    当日出荷
    1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。
    仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)33.02×41.92×1.6t穴径(Φmm)0.75、0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ) BONDHUS

    ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ)

    BONDHUS
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番810-8487軸径(Φmm)1.27全長(mm)103質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm BONDHUS

    ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm

    BONDHUS
    499税込549
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7794形状L型全長(mm)74タイプロング対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • ボールポイントLレンチ1.27mm BONDHUS

    ボールポイントLレンチ1.27mm

    BONDHUS
    379税込417
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7780形状L型対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • 1.27mmジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    1.27mmジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    当日出荷
    1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。
    材質樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5
  • ジャンパーピン 1.27mmピッチ GB[制御機器]

    ジャンパーピン 1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    47税込52
    1個
    当日出荷
    1.27mmピッチのジャンパピンです。
    仕様●1個●色:黒アズワン品番67-0402-03
  • 1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン)

    Neltron Industrial
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質絶縁体:高温材料(UL94V-0)、コンタクト:銅合金、メッキ:金メッキ種類ピンヘッダーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) 廣杉計器

    ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)

    廣杉計器
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)リン青銅コンタクト形状メス
  • ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ アズワン

    ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ

    アズワン
    93税込102
    1枚
    当日出荷
    仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mmアズワン品番67-0478-30
  • 1.27mmピッチピンソケット(20ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンソケット(20ピン)

    Neltron Industrial
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)20動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • 1.27mm pich parallel/vertical/horizontal JAE(日本航空電子工業)

    1.27mm pich parallel/vertical/horizontal

    JAE(日本航空電子工業)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様基板用ヘッダ・コネクタ
  • SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン) サンハヤト

    SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)

    サンハヤト
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応
    材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
  • 1.27mmピッチピンソケット(25ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンソケット(25ピン)

    Neltron Industrial
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)25動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mm RS PRO

    RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 32行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 2.8mmテールピン長 = 2.5mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 1Aヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm

    HARWIN
    579税込637
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M50端子種別はんだ適合サイズ(mm)(ピン長)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]

    ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ

    GB[制御機器]
    74税込81
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)基板(1枚のサイズ)/15.3×20.8ピッチ表面/SSOP 0.65mm、裏面/SOP 1.27mm
  • Molex コネクタハウジング メス 15極 1列 1.27mm SATAシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 15極 1列 1.27mm SATAシリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 15行数 = 1ピッチ = 1.27mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SATA併用可能製品 = 67581圧着端子ボディ向き = ストレート長さ = 24.12mm幅 = 7.7mm深さ = 20.6mmハウジング材質 = サーモプラスチックシリーズ番号 = 67582Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8PINSOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)→DIP変換基板(10個入り) アスラボ

    8PINSOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)→DIP変換基板(10個入り)

    アスラボ
    529税込582
    1袋
    当日出荷
    SOIC(1.27mmピッチ)またはMSOP(0.65mmピッチ)の8pin-ICを2.54mmピッチのDIPに変換する基板10枚です。 基板はVカットごとに折り取って使えます。 実装したICが表面になるようピンヘッダを取り付けてください。
    入数10個変換内容変換前:8PIN SOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)、変換後:DIP変換基板
  • 1.270mm プラスチックシム(クリア/10枚) エスコ

    1.270mm プラスチックシム(クリア/10枚)

    エスコ
    8,650税込9,515
    1袋
    翌日出荷
    材質高品質プラスチック厚さ(mm)1.270寸法(mm)127×508クリア入数3枚
  • ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm  ストレート 表面実装 ERNI

    ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm ストレート 表面実装

    ERNI
    439税込483
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子

    ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ

    スタック電子
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    23日以内出荷から24日以内出荷
    リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
    仕様●連続接続可能ピッチ:1.27mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:3.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:200mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
  • Molex, SIMカードコネクタ, 1.27mm ピッチ, 6 極, メス 日本モレックス(molex)

    Molex, SIMカードコネクタ, 1.27mm ピッチ, 6 極, メス

    日本モレックス(molex)
    979税込1,077
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様カードタイプ = マイクロSIM挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プルコンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.45mm幅 = 13.05mm深さ = 1.45mm寸法 = 15.45 x 13.05 x 1.45mmMolexプッシュプル型microSIMカードコネクタ - 78646シリーズ. 78646シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さがわずか1.45 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。また、フィンガーエリアが広く、プッシュプル方式でmicroSIMカードを簡単に取り出せるようになっています。この778646シリーズmicroSIMカードコネクタのシェルは、SIMカードの横方向の動きを抑えて短絡を防止するために、両側にキンク処理が施されています。このコネクタには、カードの誤挿入を防止するための極性機能が組み込まれています。このコネクタの端子は丸みを帯びているので、カードをスムーズに挿入することができます。リードイン設計でスタビングを防止し、確実に電気的に接続することができます。このmicroSIMカードコネクタのハウジングは、高温動作に耐えられる液晶ポリマー製です。シェルの保持機能で、基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. 高さ1.45 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル機構と広いフィンガーエリアによりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 短絡防止機能 丸みを帯びた端子によりカードの挿入がスムーズ インナーリード端子設計でスタビングを防止 基板保持機能. 製品用途の情報. この低プロファイルのmicroSIMカードコネクタは、小型の携帯機器に最適です。主な用途には、超薄型スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PCカード、GSMモデム、UMTSモデム、ワイヤレスLANカードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50ピン基板用ピンフレーム[25×2列]1.27mmピッチ GB[制御機器]

    50ピン基板用ピンフレーム[25×2列]1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)ソケット/4ピッチ(mm)1.27列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)50(2×25)
  • ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    1.27mmピッチのピンヘッダです。 40ピン
    ピッチ(mm)1.27
  • ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 50極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1898アズワン品番65-7604-24
  • LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ワイヤアンテナタイプ) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ワイヤアンテナタイプ)

    アイ・ツー
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。LRA1に直接ワイヤーアンテナを取り付けるタイプで、モノポールワイヤーアンテナが付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
  • 20ピン基板用ピンフレーム[10×2列]1.27mmピッチ GB[制御機器]

    20ピン基板用ピンフレーム[10×2列]1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)ソケット/4ピッチ(mm)1.27列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)20(2×10)
  • 40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチ GB[制御機器]

    40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    ハーフピッチ(1.27mm)の40ピンのピンヘッダです。
    仕様端子部処理/銅合金ピッチ(mm)1.27使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300/1分列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40
  • LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)

    アイ・ツー
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。DIPボードに直接SMAアンテナを取り付けるタイプで、SMAアンテナ(型番:MEGWX-282XSAXX-920)が付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
  • (23945)シムO 45×56((1.27MM) ホンダ

    (23945)シムO 45×56((1.27MM)

    ホンダ
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1503アズワン品番65-7619-12
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9941アズワン品番65-7669-85
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1478アズワン品番65-7627-43
  • ピンヘッダ 30極 1.27mm 6列 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:6●接続方向:横型●コード番号:227-1625アズワン品番65-7598-15
  • ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    79税込87
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、2 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2925アズワン品番65-7677-19
  • HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●極数: 10●行数: 1●ピッチ: 1.27mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6612アズワン品番65-7679-14
...