カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(851)
  • 制御機器(345)
  • 切削工具(173)
  • 作業工具(112)
  • 電気材料(48)
  • 測定用品(36)
  • 機構部品(20)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.27mm」の検索結果

1,640件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールドライバー1.27mm BONDHUS

    ボールドライバー1.27mm

    BONDHUS
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7784軸径(Φmm)1.27質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm BONDHUS

    ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm

    BONDHUS
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7794形状L型全長(mm)74タイプロング対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • 1.27mmピッチコネクタ変換基板 サンハヤト

    1.27mmピッチコネクタ変換基板

    サンハヤト
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。
    仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)33.02×41.92×1.6t穴径(Φmm)0.75、0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ) BONDHUS

    ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ)

    BONDHUS
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番810-8487軸径(Φmm)1.27全長(mm)103質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイントLレンチ1.27mm BONDHUS

    ボールポイントLレンチ1.27mm

    BONDHUS
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7780形状L型対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • 1.27mmジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    1.27mmジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    当日出荷
    1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。
    材質樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5
  • ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) 廣杉計器

    ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)

    廣杉計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)リン青銅コンタクト形状メス
  • 1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン)

    Neltron Industrial
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    材質絶縁体:高温材料(UL94V-0)、コンタクト:銅合金、メッキ:金メッキ種類ピンヘッダーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • 1.27mmピッチピンソケット(20ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンソケット(20ピン)

    Neltron Industrial
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)20動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • 1.27mm pich parallel/vertical/horizontal JAE(日本航空電子工業)

    1.27mm pich parallel/vertical/horizontal

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様基板用ヘッダ・コネクタ
  • SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン) サンハヤト

    SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)

    サンハヤト
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応
    材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
  • 1.27mmピッチピンソケット(25ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンソケット(25ピン)

    Neltron Industrial
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)25動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mm RS PRO

    RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mm

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 32行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 2.8mmテールピン長 = 2.5mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 1Aヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm

    HARWIN
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M50端子種別はんだ適合サイズ(mm)(ピン長)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]

    ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥74税込¥81
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)基板(1枚のサイズ)/15.3×20.8ピッチ表面/SSOP 0.65mm、裏面/SOP 1.27mm
  • 8PINSOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)→DIP変換基板(10個入り) アスラボ

    8PINSOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)→DIP変換基板(10個入り)

    アスラボ
    ¥529税込¥582
    1袋
    当日出荷
    SOIC(1.27mmピッチ)またはMSOP(0.65mmピッチ)の8pin-ICを2.54mmピッチのDIPに変換する基板10枚です。 基板はVカットごとに折り取って使えます。 実装したICが表面になるようピンヘッダを取り付けてください。
    入数10個変換内容変換前:8PIN SOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)、変換後:DIP変換基板
  • ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm  ストレート 表面実装 ERNI

    ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm ストレート 表面実装

    ERNI
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥91税込¥100
    1個
    3日以内出荷
    1.27mmピッチのピンヘッダです。 40ピン
    ピッチ(mm)1.27
  • 50ピン基板用ピンフレーム[25×2列]1.27mmピッチ GB[制御機器]

    50ピン基板用ピンフレーム[25×2列]1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)ソケット/4ピッチ(mm)1.27列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)50(2×25)
  • LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ワイヤアンテナタイプ) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ワイヤアンテナタイプ)

    アイ・ツー
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。LRA1に直接ワイヤーアンテナを取り付けるタイプで、モノポールワイヤーアンテナが付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
  • 20ピン基板用ピンフレーム[10×2列]1.27mmピッチ GB[制御機器]

    20ピン基板用ピンフレーム[10×2列]1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)ソケット/4ピッチ(mm)1.27列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)20(2×10)
  • 40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチ GB[制御機器]

    40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    ハーフピッチ(1.27mm)の40ピンのピンヘッダです。
    仕様端子部処理/銅合金ピッチ(mm)1.27使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300/1分列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40
  • LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)

    アイ・ツー
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。DIPボードに直接SMAアンテナを取り付けるタイプで、SMAアンテナ(型番:MEGWX-282XSAXX-920)が付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
  • HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧接
  • M5StampS3 Grove Breakout(1.27mmピッチピンソケット実装済) M5Stack

    M5StampS3 Grove Breakout(1.27mmピッチピンソケット実装済)

    M5Stack
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    6個のGroveインターフェースを備え、I2C、GPIO、UARTを含むM5StackのPortA、B、Cと互換性がある。 電源回路を内蔵。 電源スイッチ、電源切り替えスイッチ、リセットスイッチを搭載。 リチウム電池への充電が可能。 ニッパーで切断可能なM3の取り付け穴により、簡単に設置可能。
    仕様【ピンソケット】1.27mmピッチ(Stamp S3接続用コネクタ)/2.54mmピッチ寸法(mm)47.5×38×23.2直径(Φmm)【固定穴】3質量(g)10インターフェース【Grove】Grove(I2C/GPIO/UART) ×6、HY2.0-4Pバッテリー16340/18350 リチウムバッテリー(付属しません)端子【外部リチウム電池】1.25mmピッチ(2ピン)動作温度範囲(℃)0~+40
  • Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 14極, 1列 オス 1.27mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 14極, 1列 オス 1.27mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 14 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート ハーティング

    Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート

    ハーティング
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm

    HARWIN
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M52端子種別はんだ定格電流(A)1シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
  • 表面実装用縦型連結ソケット(1.27mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型連結ソケット(1.27mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装用ソケットの縦型タイプです。 1.27mmピッチで40ピン連結しています。 御希望の極数で納品します。 OQ-11、OQS-11シリーズで組合せることによりプリント板を二段重ねに出来ます。
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)抜去力(g)30以上(1ピン当り)
  • Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ライトアングル ハーティング

    Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ライトアングル

    ハーティング
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • RS Pro 基板ソケット 1.27mm 40 極 2 列 ストレート RS PRO

    RS Pro 基板ソケット 1.27mm 40 極 2 列 ストレート

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクト材質 = リン酸銅ヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ  ストレート オス ITT CANNON

    リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス

    ITT CANNON
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類角型寸法H(mm)1.2定格電圧(V)AC200定格電流(A)1寸法I(mm)24.37寸法G(mm)6.17コンタクト形状メス結線方法圧着
  • Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート 表面実装 ハーティング

    Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート 表面実装

    ハーティング
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    タイプ電線対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)銅合金ボディ向きストレート
  • 表面実装用縦型ソケット (位置決め付)(1.27mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型ソケット (位置決め付)(1.27mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    PCM-1-1に位置決めソケットをつけたタイプです。 (位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。)
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)抜去力(g)30以上(1ピン当り)
  • SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状オス結線方法圧着