カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,456)
- バイク純正部品(208)
- 制御機器(31)
- 店舗什器・備品(24)
- 医療(24)
- 日用品(23)
- 介護用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 洗剤・除去剤(16)
- 厨房用品(14)
- 家電(13)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 測定用品(11)
- 学童・教育用品(11)
- 塗料(9)
- オフィス家具(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 理美容(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 食品・飲料(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ホンダ(208)
- アズワン(118)
- NEG(日電理化硝子)(118)
- ビーエム機器(98)
- Thermo Fisher Scientific(80)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(64)
- Simport(64)
- WATSON(61)
- 三商(50)
- グローバルサイエンス(41)
- TGK(東京硝子器械)(40)
- ケニス(38)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(28)
- 日伸理化(27)
- Argos Technologies Inc(26)
- マルエム[理化学・容器](23)
- エスコ(21)
- 大阪ケミカル(21)
- Thermo Scientific(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1.5ml」の検索結果

マイクロテストチューブ 1.5mL
Kartell(カルテル)(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(1000個)当日出荷から4日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5タイプエッペンドルフ用滅菌未滅菌
マイクロチューブ 1.5ml
三商¥4,298税込¥4,7281袋(1000本)当日出荷抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
エコノマイクロチューブ1.5ml
サンプラテック¥1,998税込¥2,1981組(500本)当日出荷コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。容量(mL)1.5
ラック マイクロテストチューブ1.5mL用
Kartell(カルテル)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm材質特別強化PP穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
μチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mL
WATSON¥9,198税込¥10,1181箱(10本×50袋)当日出荷ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。材質ヴァージンポリプロピレン形状平底容量(mL)1.5目盛200/1000μL滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
1.5mL褐色バイアル ラベル付
大阪ケミカル¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷から8日以内出荷ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。容量(mL)1.5入数100
1.5mL透明バイアル ラベル付
大阪ケミカル¥2,298税込¥2,5281箱(100個)当日出荷から8日以内出荷ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。容量(mL)1.5入数100
標準口1.5mLバイアル(キャップ付き)
大阪ケミカル(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081箱(100個)当日出荷適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32H容量(mL)1.5参照型番(島津)228-15652-92キャップ8-425セプタム黄PTFE/シリコン
マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL
WATSON¥9,998税込¥10,9981箱(10本×50袋)当日出荷ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。材質ヴァージンポリプロピレン形状丸底容量(mL)1.5目盛200/1000μL滅菌滅菌済キャップ種類やや固い遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)
大阪ケミカル¥8,198~税込¥9,018~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32H容量(mL)1.5キャップ8-425色(キャップ)黒セプタム黄PTFE/シリコン
石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入
アズワン¥23,900税込¥26,2901箱(10本)当日出荷SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン容量(mL)1.5規格(キャップ)9-425耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120アズワン品番4-3935-01口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
1.5mL ハイパーマイクロチューブ 丸底 滅菌 131シリーズ
WATSON¥9,998税込¥10,9981箱(50袋×10本)当日出荷ロック機構コンタミ防止シールド仕様材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番64-8002-54
ゼオノア 1.5mLチューブスタンド
家田貿易¥6,998税込¥7,6981箱(4個)翌々日出荷チューブのフタをおさえるカバー付きのためチューブキャップが開きません。 液体窒素の使用からオートクレーブまで使用可能です。 優れた光学特性・透明性・低複屈折性・耐熱性・耐薬品性・低吸湿性を持ちます。材質シクロオレフィンポリマー寸法(mm)176×84×54容量(mL)×架数(本)1.5mL×40本アズワン品番2-5495-01
SmartExtender 1.5mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷酵素反応に培養時間が必要ですか?▼Eppendorf SmartExtenderが互換培養ツールを提供しており、これを既存のSmartBlocksとEppendorf ThermoMixerR C/FxさらにThermoStat Cのアドオンとして容易にご利用になれます。37℃か95℃で培養するための二次温度がEppendorf ThermoMixerで利用できないでいまらっしゃいますか?▼Eppendorf SmartExtenderは快適な培養ツールを提供し、使い易い既設Eppendorf SmartBlocksやEppendorf ThermoMixer C/FxさらにEppendorf ThermoStat Cへのアドオンとしてご利用になれます。最大12個の容器(1.5mL)を加熱して処理能力を高めるとともにラボの融通性がさらによくなります。二次温度用独立加熱機能ならEppendorf SmartBlockとSmartExtenderの並列使用が可能です。中央のEppendorf SmartBlockを加熱、冷却、混合用にも使用できます。セットアップ▼SmartExtenderは簡単にインストールできます-無償のツールで数秒以内に。第二用途用の独立的温度設定最大12×1.5mL容器温度範囲:周囲温度+3℃~110℃強制加熱のみEppendorf ThermoMixer CやFxやThermoStat Cとの互換性全てのEppendorf SmartBlocksと互換ファームウェアの更新が必要アズワン品番63-8459-38
G-Tube シリコン処理 1.5mL
Bio Plas¥9,998税込¥10,9981袋(500本)翌々日出荷丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5包装バルク耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-8629-01オートクレーブの可否不可
スーパークリアマイクロチューブ 1.5mL
VWR¥21,980~税込¥24,178~1箱(500本)翌々日出荷から12日以内出荷全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
G-Tube シリコン処理 1.5mL
Bio Plas¥18,980~税込¥20,878~1袋(250本)ほか翌々日出荷から93日以内出荷丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5滅菌電子線滅菌済耐熱温度(℃)-80~+121オートクレーブの可否不可
スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥6,198税込¥6,8181箱(100本)当日出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32色(本体)透明(メモリ付)アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
マイクロチューブ(容量1.5mL)
ナリカ¥200税込¥2201セット(10本)4日以内出荷G40-2282光合成色素分離セット(薄層クロマト法)(注文コード:50430504)用のマイクロチューブです。種別マイクロチューブ(容量1.5mL) 10本
CryoSureチューブ 1.5ml
EVER GREEN¥179,800税込¥197,7801個(500本)4日以内出荷Cryo Sureチューブ。Cryo Sure は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.5ml
CryoSureチューブ 1.5ml
EVER GREEN¥179,800税込¥197,7801セット(4個×500本)4日以内出荷CryoSureチューブ。CryoSureは、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.5ml
丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,499~税込¥3,849~1袋(1000本)翌々日出荷から6日以内出荷書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
QSP マイクロチューブ用キャップ ホワイト 1.5mL、2.0mL用
QSP¥2,198税込¥2,4181袋(1000本)翌々日出荷材質PE製容量(mL)1.5、2.0用包装バルク(1000本入)アズワン品番62-7023-53
バイオマッシャーII 1.5mL 50組入
TGK(東京硝子器械)¥6,290税込¥6,9191箱3日以内出荷1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。容量(mL)1.5
1.5mL 透明バイアルのみ
大阪ケミカル¥1,998税込¥2,1981箱(100個)4日以内出荷から8日以内出荷ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。容量(mL)1.5入数100
リングロックチューブ 1.5ml ナチュラル NT-175Sシリーズ
ビーエム機器¥2,798税込¥3,0781個(250本)翌々日出荷煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫。250μl刻みの目盛付。電子滅菌済仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3837-48
1.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41152シリーズ
ザルスタット¥5,699~税込¥6,269~1箱(1000本)3日以内出荷から8日以内出荷1.5mLサンプリングチューブ材質PP容量(mL)1.5
1.5mLオートサンプラーバイアル用 トップシールキャップ
NEG(日電理化硝子)¥34,980税込¥38,4781箱(1000個)3日以内出荷GC/HPLCオートサンプラー用。各メーカーのオートサンプラー用バイアル、NEGのシリンジバイアルSY-07に対応しています。パッキングを装着する手間が省け、大量のサンプルの分析がスムーズに行えます。針先の形状に合わせ2タイプ用意しました。※TP-Aは針先が鋭利になっているもの、TP-Bは針先が平たくなっているものに適しています。針先の形状に合わせてお選びください。
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入
TGK(東京硝子器械)¥8,090税込¥8,8991箱3日以内出荷材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可容量(mL)1.5種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本滅菌EOG滅菌入数50組オートクレーブの可否不可
サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル 509-GRD-S-Qシリーズ
Thermo Scientific¥2,798税込¥3,0781個(250本)3日以内出荷人気No.1のスタンダードタイプ。シンプルな目盛で、サンプルの目視が容易。500μl刻みの目盛付。滅菌済・個装滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.7mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3783-07
1.5mL用ペレット・ミキサー 50個入
TGK(東京硝子器械)¥13,980税込¥15,3781袋4日以内出荷サンプルの混合にご使用ください。チューブの形状に合わせてあります。材質ポリプロピレン(PP)種類1.5ml用
マイクロチューブラック 1.5mL
Thermo Scientific Nalgene¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷オートクレーブ可 各列と行に記号と数字が成形されているので、チューブの識別に便利 積み重ね可能仕様●材質:(本体)ResMer●適合チューブ容量(mL):1.5●色:白●列:4×6●サイズL×W×H(mm):143×90×52アズワン品番67-4506-80
...