カテゴリ
- 科学研究・開発用品(416)
- 日用品(21)
- 店舗什器・備品(20)
- 制御機器(17)
- 洗剤・除去剤(14)
- 厨房用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 学童・教育用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 介護用品(6)
- 測定用品(5)
- 事務用品(5)
- 塗料(4)
- 理美容(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 食品・飲料(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三商(50)
- アズワン(48)
- ケニス(34)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- マルエム[理化学・容器](21)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(17)
- ALLSHENG(12)
- オーハウス(11)
- NEG(日電理化硝子)(10)
- ダイヤトレンド(10)
- コクゴ(9)
- SARAYA(サラヤ)(9)
- AbuGarcia(アブガルシア)(9)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(7)
- マクセル(6)
- Kartell(カルテル)(6)
- scinics(サイニクス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1.5ml」の検索結果

マイクロテストチューブ 1.5mL
Kartell(カルテル)(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(1000個)当日出荷から4日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5タイプエッペンドルフ用滅菌未滅菌
マイクロチューブ 1.5ml
三商¥4,298税込¥4,7281袋(1000本)当日出荷抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
エコノマイクロチューブ1.5ml
サンプラテック¥1,998税込¥2,1981組(500本)当日出荷コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。容量(mL)1.5
ラック マイクロテストチューブ1.5mL用
Kartell(カルテル)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm材質特別強化PP穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
ゼオノア 1.5mLチューブスタンド
家田貿易¥6,998税込¥7,6981箱(4個)翌々日出荷チューブのフタをおさえるカバー付きのためチューブキャップが開きません。 液体窒素の使用からオートクレーブまで使用可能です。 優れた光学特性・透明性・低複屈折性・耐熱性・耐薬品性・低吸湿性を持ちます。材質シクロオレフィンポリマー寸法(mm)176×84×54容量(mL)×架数(本)1.5mL×40本アズワン品番2-5495-01
マイクロチューブ(容量1.5mL)
ナリカ¥200税込¥2201セット(10本)4日以内出荷G40-2282光合成色素分離セット(薄層クロマト法)(注文コード:50430504)用のマイクロチューブです。種別マイクロチューブ(容量1.5mL) 10本
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入
TGK(東京硝子器械)¥8,090税込¥8,8991箱3日以内出荷材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可容量(mL)1.5種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本滅菌EOG滅菌入数50組オートクレーブの可否不可
マイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌
bitstrong(ビットストロング)¥1,998税込¥2,1981箱(500本)6日以内出荷UUSPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。離型剤、可塑剤、殺菌剤、重金属不使用。内部の視認性の高い高透明度チューブ。書きやすい平らな表面を備えた独自のキャップデザインにより、密閉性が向上し、片手での開閉操作が可能。対応温度範囲: -80℃~+120℃材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)1.5滅菌非滅菌入数500
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス
アイデック¥25,980税込¥28,5781ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質ほうけい酸ガラス色透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付
アイデック¥46,980税込¥51,6781ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質PP色透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付
アイデック¥28,980~税込¥31,878~1ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
マイクロテストチューブ PP製
(42件のレビュー)¥209税込¥2301パック(100個)当日出荷キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6目盛あり(目安)滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm
bitstrong(ビットストロング)¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷各種マイクロチューブに対応した遠心機です。1000~14500rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。寸法(mm)本体:270×180×105電源(V)100 50/60Hz電力(W)55適合チューブ(mL)0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本回転速度(min-1[r.p.m])1000~14500最大遠心力(xg)14104
ホワイトボードマーカー 中字・イレーザー付・補充タイプ
パイロット(2件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷インク補充をして繰り返し使えるスタンダートなボードマーカー。 キャップにマグネットが付いているので屋外での使用でも紛失を予防でき、置き場所にも困りません。 キャップに付いたイレーザーで書く・消すを1本で対応できる優れものです。 ボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談全長(mm)133種類ボードマーカーイレーザー付き方式キャップ式、マグネット付最大径(Φmm)17.2インクアルコール系顔料インキペン先中字マグネットあり詰め替えインクWBMA-40RFグリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
遠沈管用自立アダプタ
VIOLAMO(ビオラモ)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。用途コニカル底を自立させます。材質LDPE(低密度ポリエチレン)
導電塗料タッチアップペン
ポリカーム(30件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(15mL)ほか当日出荷から4日以内出荷PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)色灰茶色耐熱温度(℃)130主な用途ガラス表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約10(25℃)硬化時間(時間)約12危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、導電危険物の性状非水溶性
ポリ滴瓶(遮光タイプ)
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781組(10個)翌日出荷紫外線に敏感な物質の保管に適しています。容量(mL)15材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から114日以内出荷コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
遠沈管 ECK(コニカル型)
アズワン(1件のレビュー)¥20,600税込¥22,6601ケース(500本)当日出荷γ線滅菌済、書き込みスペース付きタイプコニカル型材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
油性ボールペン アクロボール150(1.0中字)
パイロット(6件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 アクロインクでは最も太いボール径:1.0mmで濃くハッキリと文字が見えます。用途紙への筆記適合替芯:BRFV-10M全長(mm)142シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)1替芯BRFV-10Mインクアクロインキ(油性)色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ中字エコマーク認定番号16 112 033入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
EMマイスターディスペンサー
ceramus¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷から12日以内出荷高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。 付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar)材質シリンダー/DURANガラスバルブスプリング/ステンレス排出チューブ・吸引ホース/PTFE再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
1.4L ハンドスプレー
エスコ¥4,810税込¥5,2911個当日出荷加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340容量(L)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
スクリューキャップチューブ(ループ)
WATSON¥22,980税込¥25,2781箱(500本)当日出荷から翌々日出荷ループが付いており、片手で扱えますので便利です。仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥9,598税込¥10,5581組(50個)当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
EMサイクルディスペンサー ceRamuS
ceramus¥93,980税込¥103,3781本翌々日出荷から12日以内出荷仕様オートクレーブ可能121℃/200kPa(2bar)、20分(※キャップは不可)材質シリンダー/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップはPE(ポリエチレン))再現性(%)<0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
ノーヒューズブレーカ NLH
河村電器産業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から41日以内出荷電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)50
ホモジナイザーペッスル
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781組(10本)当日出荷動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。材質PP
...