カテゴリ

  • 制御機器(3,195)
  • パソコン/周辺機器(745)
  • 測定用品(605)
  • 自動車純正部品(445)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
  • 家電(359)
  • 科学研究・開発用品(241)
  • 油圧機器・油圧ホース(207)
  • メカニカル部品(204)
  • 機構部品(149)
  • 電気材料(130)
  • 空調・照明・電設資材(129)
  • 農業機械(126)
  • 学童・教育用品(106)
  • 切削工具(90)
  • 防災用品(88)
  • 電動工具(85)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • カー用品(55)
  • 作業服(55)
  • バイク純正部品(54)
  • 安全用品(53)
  • 防犯用品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • バイク部品(36)
  • 測定関連サービス(36)
  • 作業工具(34)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 厨房用品(31)
  • 住設機器(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • バッテリー・電装(28)
  • 事務用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 物流用品(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 建築金物(21)
  • ヘルスケア(20)
  • 医療(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 溶接用品(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 梱包用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 日用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農具(4)
  • 縫製用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 介護用品(2)
  • 完成車(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「1.5v」の検索結果

8,239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豆球セット1.5V ミネシマ豆球セット1.5Vミネシマ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
口金E10/ガラス部G10電球形状豆球仕様1.5Vコード長さ(cm)22
1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)1.5Vリチウム乾電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2本)ほか
当日出荷
使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)1.5使用推奨期限15年
ミニブザー 1.5V ELPAミニブザー 1.5VELPA(8件のレビュー)
911税込1,002
1個
当日出荷
定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5質量(g)18本体寸法(mm)17.2×23.0×H15.5(※コード含まず)パッケージサイズ(mm)高さ110×幅60×奥行20使用電圧範囲(V)DC1.0~10V音量(dB)70/0.2m
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)エレキット(20件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]豆電球 (1.5V)アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
2,000税込2,200
1箱(50個)
当日出荷
電気の学習用具。定格/1.5V 300mA。サイズ:Φ11×23mm。セット内容:1.5V 300mA
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様1.5V・300mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の通り道科目理科準拠理科小学校3年
豆電球1.5V 1個(8150解体) アーテック[学校教材・教育玩具]豆電球1.5V 1個(8150解体)アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
理科実験に使える1.5V豆電球
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ11×23電球色定格電圧(V)15消費電流(mA)300準拠理科小学校3年・4年
スイッチングACアダプター 1.5V 0.6A 2.1mmプラグ パトススイッチングACアダプター 1.5V 0.6A 2.1mmプラグパトス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様●定格入力電圧:AC100~264V●定格出力電圧:DC1.9V以下(無負荷時)、DC1.5V±10%(定格負荷時)●定格出力電流:0.6A●効率:65%(min)●規格:PSE●出力方式:出力コード式(長さ1800mm±100mm)●出力プラグ:外径5.5mm, 内径2.1mm, 長さ9.5mm(極性可変可能)●重量:約80gアズワン品番67-0405-39
モーター DC用 130-1.5V オーム電機モーター DC用 130-1.5Vオーム電機
158税込174
1個
翌々日出荷
工作用のモーターです
用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])8340無負荷電流(A)0.20適正電圧(V)DC1.5
太陽電池モジュール 1.5V 250mA GB[制御機器]太陽電池モジュール 1.5V 250mAGB[制御機器]
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
寸法(mm)65×47電圧(V)1.5内容太陽電池モジュール電流(mA)250
電子ブザー DC1.5V GB[制御機器]電子ブザー DC1.5VGB[制御機器]
299税込329
1個
3日以内出荷
電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 1.5V駆動ブザーです。1.5Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池1本で動きます。
定格電圧(V)DC1.5音色ヴー(連続音)動作電圧(V)1.3~2.5実装タイプパネルねじ止め
モーター DC用 140-1.5V オーム電機モーター DC用 140-1.5Vオーム電機
198税込218
1個
翌々日出荷
工作用のモーターです
用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])3850無負荷電流(A)0.03適正電圧(V)DC1.5
LED豆電球 1.5V アーテック[学校教材・教育玩具]LED豆電球 1.5Vアーテック[学校教材・教育玩具]
182税込200
1個
3日以内出荷
小さくても明るい工作に最適なLED豆電球。豆電球ソケットにそのまま取り付けできる白色LED電球です。1.5Vで作動するため単三・単四電池の工作にも使いやすい仕様です。長寿命かつ省電力で、モデルや実験教材の光源として幅広く活躍します。口金規格:E10。材質:ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂。サイズ:約Φ11.6×26mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂寸法(mm)約Φ11.6×26包装形態1個袋入り
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S FDKアルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium SFDK
488税込537
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック FDKアルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パックFDK
348税込383
1個
当日出荷
質量(g)6.4タイプアルカリ乾電池単6形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)8.3×42.5本数2使用推奨期限2年
表面実装LDOレギュレータ(1.5V) 東芝表面実装LDOレギュレータ(1.5V)東芝
56税込62
1個
3日以内出荷
TAR5SxxUシリーズは、オン/オフ制御ピン付きの汎用バイポーラLDOレギュレータで構成されており、過熱保護回路と過電流保護回路を内蔵しています。 スタンバイ電流が低い 過熱および過電流保護回路を内蔵 動作電圧範囲が広い 最大出力電流が大きい 入出力電圧差が小さい 小型パッケージ(SOT-353と同様のUFVパッケージ) 入力/出力コンデンサにセラミックコンデンサを使用できます。
出力電圧(V)1.56(max)出力電流(mA)(Iout)200(x)保存温度範囲(℃)-55~+150消費電力(mW)45RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85供給電圧(V)15(max)
RS PRO コイン電池, アルカリ電池, 1.5V RS PRORS PRO コイン電池, アルカリ電池, 1.5VRS PRO
869税込956
1袋(5個)
翌々日出荷
サイズ = LR44。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。容量 = 158mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 11.6mm。寸法 = 11.53 x 5.43mm。付属電池の数 = 5。パッケージ本数 = 5。IEC規格 = LR44。。RS Pro LR 44 ボタン このRS ProのLR44ボタン電池の公称電圧は1.5 V、容量は158 mAhです。このアルカリボタン電池の直径は11.53 mm、高さは5.43 mmです。このRS Pro LR44コイン型電池は、電子機器への給電用のアルカリ電池です。酸化銀コイン型電池に比べて、経済的なソリューションです。このコイン型電池は、充電式ではありませんが、高い信頼性を発揮します。1パック5枚入りです。 特長と利点: . 大容量. 広い動作温度範囲. 長い保管寿命. 長寿命 用途 :アルカリコイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例:. 計算機. 玩具. 点滅ライト. 腕時計. 補聴器
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルソーラーパネル(1.5V/250mA) DFRobotフレキシブルソーラーパネル(1.5V/250mA)DFRobot
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
柔軟に曲げられるソーラーパネル 1.5V/250mAの軽量、薄型で、汎用性の高いソーラーパネルです。通常のソーラーパネルとは異なり非常に柔軟なので、曲げたり、縫い付けたり、衣服に加工したりすることができます。ソーラーパネルは防水で、黒い端を簡単にカットまたは縫製できます。DIY愛好家が代替電源として使用する際に最適です。
用途旅行、ビジネスオフィス、アウトドアキャンプ性能耐腐食、湿気寸法(mm)165×38×0.5、195×58×0.5(黒縁含む)質量(g)18±2電力(W)0.5粘着剤耐候性、高透過率速硬化型EVAフィルムバッテリーフレキシブル三重接合アモルファスシリコン薄膜太陽電池使用環境-40℃~+80℃開放電圧(V)2短絡電流(mA)420動作電流(mA)250動作電圧(V)1.5
自励式ブザー1.5V Φ12 GB[制御機器]自励式ブザー1.5V Φ12GB[制御機器]
199税込219
1個
3日以内出荷
自励式の電子ブザーです。 1.5Vの直流電源を与えると鳴り出します。 駆動はマイコンポートに直接つながずトランジスタなどを介して行います。
備考自励式定格電圧(V)DC1.5本体寸法(mm)Φ12×9.5 (±0.5)音色ピー(連続音) 『発音実験動画』音量(dB)80動作温度範囲(℃)-20~+45動作電圧(V)1.3~2.5実装タイプリードピン
アルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパック FDKアルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパックFDK
1,088税込1,197
1個
当日出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)134タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)34.2×61.5本数4使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/8個サスティナパック FDKアルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/8個サスティナパックFDK
1,188税込1,307
1個
当日出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)8
RS PRO 単3形電池 アルカリ電池, 公称電圧1.5V RS PRORS PRO 単3形電池 アルカリ電池, 公称電圧1.5VRS PRO
1,698税込1,868
1袋(20個)
翌々日出荷
製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダードAh。サイズ = 単三形。IEC規格 = LR6。付属電池の数 = 20。パッケージ本数 = 20
アルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパック FDKアルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパックFDK
729税込802
1個
当日出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)65タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)26.2×50.0使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
単4形電池 RS PRO アルカリ電池,公称電圧 1.5V RS PRO単4形電池 RS PRO アルカリ電池,公称電圧 1.5VRS PRO
2,698税込2,968
1袋(20個)
翌々日出荷
製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダード。IEC規格 = LR03。容量 = 1.25Ah。パッケージ本数 = 20
単4形電池 RS PRO アルカリ電池,公称電圧 1.5V RS PRO単4形電池 RS PRO アルカリ電池,公称電圧 1.5VRS PRO
1,998税込2,198
1袋(12個)
翌々日出荷
製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダード。IEC規格 = LR03。容量 = 1.25Ah。パッケージ本数 = 12。。単四電池の標準寸法(直径10.5 mm) (高さ44.5 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 単3形電池 アルカリ電池, 公称電圧1.5V RS PRORS PRO 単3形電池 アルカリ電池, 公称電圧1.5VRS PRO
1,198税込1,318
1袋(12個)
翌々日出荷
製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダードAh。サイズ = 単三形。IEC規格 = LR6。付属電池の数 = 12。パッケージ本数 = 12。。単三電池の標準寸法(直径14.5 mm) (高さ50.5 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定化ACアダプター DC1.5V/0.5A センタープラス パトス安定化ACアダプター DC1.5V/0.5A センタープラスパトス
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
トランス使用のDC1.5V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した1.5Vを出力します。
出力電圧(V)DC1.5入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
FV オートトランス 200-1.5V 富士インパルスFV オートトランス 200-1.5V富士インパルス
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
対応FV-400-10W/FV-600-10W/FV-600(5,10)アズワン品番62-9110-79構成部品配線、電気関連
SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC GENTOSSNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PCGENTOS
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
単3乾電池形 1.5V リチウムイオン充電池。~常に1.5Vをキープする安定出力~。一般的なニッケル水素(1.2V)と違い、。最初から最後まで1.5Vの高い電圧を安定供給。懐中電灯・玩具・電動製品など、電圧で性能が左右される機器に最適。~長寿命で経済的!繰り返し使える~。乾電池と違い、繰り返し使えるため。買い替えコストやゴミを大幅に削減。防災備蓄・業務使用でもコスパが高い。~リチウムイオンならではの”高容量&軽量”~。パワーが必要な機器にも強く、。エネルギー密度が高くて軽いのが大きなメリット。持ち運びが多い機器との相性も抜群。~自己放電が少なく、長期保存に強い~。リチウムイオン特有の。自己放電の少なさにより、。災害用ストックとしても安心して保管可能。「使いたい時に使える」信頼性。~USB充電で手軽にチャージ~。専用充電器・USB充電対応モデルの為、。モバイルバッテリーでも充電OK。アウトドア・出張・非常時にも便利
用途ヘッドライト。ランタン。懐中電灯。その他ライト。GPS機器(単3対応)。釣り用ライト。玩具(モーター系おもちゃなど)。電動シェーバー。電動歯ブラシ。小型電動工具。デジカメ(単3対応モデル)。ポータブルレコーダー。ワイヤレスマイク受信機。TV・エアコンのリモコン。壁掛け時計。防犯センサー。温湿度計。停電時の懐中電灯。非常用ラジオ。避難所で使う電池式ギア。予備電源としての持ち出し仕様給電機能あり付属品2in-4out ケーブル寸法(mm)Φ14.1×W50.5質量(g)21バッテリー【単品型番】SNM-03SB電池寿命500回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5充電池タイプLi-ion 1.5V 2700mAh 4.05Wh色(本体)ブルーインジケータ【チャージング】充電時:赤点灯、充電完了:緑点灯
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S FDKアルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium SFDK
278税込306
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ。長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。すべての機器で高性能を発揮。
タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5質量(g/個)23使用推奨期限10年グリーン購入法適合
Panasonic リレー 1.5V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 1.5V dc, 2c接点 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
939税込1,033
1袋(2個)
7日以内出荷
取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)1.5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)93.8ラッチなし
アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/4個 サスティナブリスターパック FDKアルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/4個 サスティナブリスターパックFDK
738税込812
1個
4日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V ENERGIZER(エナジャイザー)単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5VENERGIZER(エナジャイザー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
タイプ単2形電池公称電圧(V)1.5本数2コード914-5054レンジEnergizer MAX電池Cバッテリー容量(mAh)8000アズワン品番64-1886-12ターミナルタイプスタンダード
単2電池 RS PRO アルカリ電池,公称電圧 1.5V RS PRO単2電池 RS PRO アルカリ電池,公称電圧 1.5VRS PRO
4,498税込4,948
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様モデル番号 = LR14サイズ = 単二形公称電圧 = 1.5VIEC規格 = LR14端子形状 = フラット容量 = 7.5Ah付属電池の数 = 20パッケージ本数 = 20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 単 3 電池 アルカリ電池, 公称電圧1.5V RS PRORS PRO 単 3 電池 アルカリ電池, 公称電圧1.5VRS PRO
4,498税込4,948
1袋(100個)
7日以内出荷
モデル番号 = LR6。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダードAh。サイズ = 単三形。IEC規格 = LR6。付属電池の数 = 100。パッケージ本数 = 100
RS PRO 電池,公称電圧 1.5V サイズ:N アルカリ電池 RS PRORS PRO 電池,公称電圧 1.5V サイズ:N アルカリ電池RS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
製品レンジ = RS PRO。サイズ = N。公称電圧 = 1.5V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 900mAh。IEC規格 = LR1。寸法 = 12 x 30.2mm。付属電池の数 = 1。。RS標準
RoHS指令(10物質対応)対応
単4形電池 RS PRO アルカリ電池,公称電圧 1.5V RS PRO単4形電池 RS PRO アルカリ電池,公称電圧 1.5VRS PRO
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
モデル番号 = LR03。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダード。IEC規格 = LR03。容量 = 1.25Ah。パッケージ本数 = 100
蛍光ハンディラインS ぺんてる(アストラム)蛍光ハンディラインSぺんてる(アストラム)(19件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
ペン先の出し入れは押すだけ! ノック式蛍光マーカー。 ノック式だから、キャップを失くすことがありません。片手ですぐに使うことができます。
対応カートリッジXSLR3仕様詰め替えタイプ材質軸・ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:ポリエステル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維寸法(mm)12×16×143質量(g)10タイプシングル線幅(mm)1~3.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体繰り返し・詰め替え対応
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(468件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
339税込373
1パック(10個)
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(58件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...