カテゴリ

  • 制御機器(206)
  • 農業機械(190)
  • 油圧機器・油圧ホース(112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
  • メカニカル部品(49)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 測定用品(26)
  • バイク純正部品(24)
  • 切削工具(21)
  • バイク部品(18)
  • 物流用品(16)
  • 縫製用品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 防犯用品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(5)
  • 医療(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電気材料(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「1000-035」の検索結果

1,056件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木目汁椀 和美作日

    木目汁椀

    和美作日(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    とても軽く、扱いやすいお椀となっております。どんな汁物にでも合う汎用性の高いお椀となっております。
    用途汁物(お味噌汁・お吸物・スープ等)入れサイズ3.2寸タイプ本体(身)
  • (90100)フランジ ボルト スバル

    (90100)フランジ ボルト

    スバル(3件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 無処理ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)

    無処理ディッシュ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    17,980税込19,778
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ内表面には、特殊表面処理が施してありませんので、浮遊性細胞の培養などに最適です。
  • サンカブト 90番手 10000M ミヤマ(三山)

    サンカブト 90番手 10000M

    ミヤマ(三山)
    5,898税込6,488
    1箱(6本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ファッションを創る高機能なミシン糸です。ホシカブトミシン糸と同色展開です。
    番手90長さ(m)10000材質ポリエステル100%
  • ロックンロール 小巻 コスモテキスタイル

    ロックンロール 小巻

    コスモテキスタイル
    3,598税込3,958
    1巻(6m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    太い糸を使用した平織りの一般的なシーチングです。クッション、バッグなど主に資材の用途に幅広く使用するのに最適
    材質綿100%長さ(m)6幅(cm)90加工ノンホルマリン加工
  • グンゼスパン 90番手 グンゼ

    グンゼスパン 90番手

    グンゼ
    959税込1,055
    1巻
    5日以内出荷
    優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。 弾力性のある縫い目強さが得られます。 縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
    番手90長さ(m)10000材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合
  • リング1 工進

    リング1

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途クランクシャフト/ピストン&ロッド適合品番SEV-40X-AAA-0など部品番号100003501
  • ダイヤスパン 90/10000 ダイヤフェザー

    ダイヤスパン 90/10000

    ダイヤフェザー
    899税込989
    1巻
    5日以内出荷から12日以内出荷
    番手90長さ(m)10000
  • 浮遊性細胞用ディッシュ35mm, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用ディッシュ35mm, MyPackR

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,898税込4,288
    1箱(50枚)
    7日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):1.8~2.7培養面積(cm2)9
  • 航空宇宙ねじ用 ねじゲージ エムーゲ(EMUGE)

    航空宇宙ねじ用 ねじゲージ

    エムーゲ(EMUGE)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
  • ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク)

    ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg

    FREAK(フリーク)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35NT1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様エンドレス破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    仕様0SIG(deg):140
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70
  • コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入 ルビコン

    コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入

    ルビコン
    89,980税込98,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:0.01CV又は3μAアズワン品番65-7115-32
  • ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kg

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様エンドレス破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
  • プラスチック製 簡易食品容器 BF-38シリーズ ケース販売 シーピー化成

    プラスチック製 簡易食品容器 BF-38シリーズ ケース販売

    シーピー化成
    19,980税込21,978
    1ケース(24袋×50枚)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    プラスチック製 簡易食品容器
  • 35x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    35x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-35
  • シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 172MA 双葉ゲージ製作所(FGW)

    シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 172MA

    双葉ゲージ製作所(FGW)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様●リーフ長:75mm●リーフ枚数:9●リーフの組合せ:0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、10、0、15、0、20、0、30●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164615アズワン品番67-4836-36
  • ラッシングベルト トラック用 Jフック 35mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ラッシングベルト トラック用 Jフック 35mm 1000kg

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)約1.82
  • 35x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ

    35x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PA-35
  • コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7139-92
  • コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35→63V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.6Aアズワン品番65-6945-61
  • コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7180-82
  • コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-6981-39
  • 35x35x1000mm コーナーガード(黄) エスコ

    35x35x1000mm コーナーガード(黄)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    翌日出荷
    ハサミで好みの長さにカットできます。
    イエロー材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)8付属品両面テープエスコ品番EA983FG-235幅(mm)35×35長さ(m)1
  • PWR263S-35-1000J BOURNS

    PWR263S-35-1000J

    BOURNS
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
  • PWR220T-35-1000J BOURNS

    PWR220T-35-1000J

    BOURNS
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 250個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 250個入

    VISHAY
    55,980税込61,578
    1箱(250個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 25mm●長さ:25mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6929-71
  • メートルネジプラグゲージ GP2XWP218-1.5 第一測範

    メートルネジプラグゲージ GP2XWP218-1.5

    第一測範
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●通り止りセット●コード番号:119-0165295アズワン品番67-4838-86
  • ラッシングベルト Jフックタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク)

    ラッシングベルト Jフックタイプ 35mm幅1000kg

    FREAK(フリーク)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェットバックル式カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35JH1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)約1.82
  • HTO WIRE,THROTTLE 三菱

    HTO WIRE,THROTTLE

    三菱
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
  • ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 35mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 35mm 1000kg

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
  • ユニレートPC ナチュラル T1 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカ

    ユニレートPC ナチュラル T1 UNILAT-UN1NTシリーズ

    ユニチカ
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
    仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T1外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
  • 35x35x1000mm コーナーガード(金属ベース付) エスコ

    35x35x1000mm コーナーガード(金属ベース付)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    材質【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】アルミ厚さ(mm)7.5付属品キャップ×2個エスコ品番EA983FG-835寸法(mm)35×35×1000質量(kg)0.55穴径(Φmm)4
  • 超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油 SANDVIK

    超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油

    SANDVIK
    19,980税込21,978
    1本
    14日以内出荷
    高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。
    用途ステンレス用。
  • ラッシングベルト アイタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク)

    ラッシングベルト アイタイプ 35mm幅1000kg

    FREAK(フリーク)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ラチェットバックル式ワッカタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35ET1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
...