カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- 測定用品(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(187)
- SMC(79)
- ParkerTAIYO(63)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
- RS PRO(43)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(28)
- コスモスビード(21)
- ホンダ(20)
- フエニックス・コンタクト(14)
- エスコ(13)
- コクゴ(11)
- ニチコン(11)
- AMPHENOL(11)
- TRUSCO(10)
- マキテック(10)
- VISHAY(10)
- 日本アンテナ(8)
- ブランドをもっと見る
「1000-035」の検索結果

窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
アズワン¥13,600税込¥14,9601枚当日出荷窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-60
ランプ JCR12V100W10H
アズワン¥4,700税込¥5,1701個当日出荷仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
アズワン¥15,600税込¥17,1601枚当日出荷窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-61
デジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付
アズワン¥30,900~税込¥33,990~1台3日以内出荷から15日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。測定温度範囲(℃)-50~1300
ダストボックス ライトグレー SDBシリーズ
アズワン¥160,620税込¥176,6821個4日以内出荷ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
ナイロン丸棒(基本グレード・青色)
アズワン¥17,444税込¥19,1881個5日以内出荷から7日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色青
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)
アズワン¥17,424税込¥19,1661個6日以内出荷から8日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色ナチュラル
敷きパッド エアサポ(R) エアリアル
アズワン¥18,981税込¥20,8791台8日以内出荷使用している寝具に敷くだけで通気性と体圧分散性が向上します。 カバー表地はサラッとした肌触りのニット、裏地はソフトな感触のメッシュです。 カバーと中材が分離するのでそれぞれ丸洗いが可能です。材質中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー(R)を使用、カバー・中袋/ポリエステル質量(kg)3.6寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×2000×35アズワン品番7-4070-01洗濯方法【カバー・中袋】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
デジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式
アズワン¥30,200税込¥33,2201台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付
アズワン¥28,400税込¥31,2401台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式
アズワン¥30,200税込¥33,2201台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付
アズワン¥28,400税込¥31,2401台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-57校正証明書一般校正(中国語)
25mm×35mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥16,480~税込¥18,128~1箱(20枚)ほか14日以内出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
PFAメッシュ PFA-134 150メッシュ 1m
アズワン¥46,400税込¥51,0401枚15日以内出荷フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。仕様●メッシュ:150●型番:PFA-134●目開き(μm):134●線径(μm):Φ35●厚み(μm):70●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003510アズワン品番67-4851-55
PFAメッシュ PFA-134 150メッシュ 10m巻
アズワン¥407,000税込¥447,7001巻(10m)15日以内出荷耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。仕様●メッシュ:150●型番:PFA-134●目開き(μm):134●線径(μm):Φ35●厚み(μm):70●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003517アズワン品番67-4851-62![25×35mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
25×35mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥24,100~税込¥26,510~1箱(20枚)ほか16日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):25×35●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
フィルター金網メッシュ 幅1000mm NR0596シリーズ
アズワン¥101,000~税込¥111,100~1枚17日以内出荷通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。























![25×35mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)