カテゴリ
- パソコン/周辺機器(133)
- 制御機器(128)
- 測定用品(100)
- 船舶用品・漁業資材(55)
- 作業服(38)
- 作業工具(24)
- メカニカル部品(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 安全用品(13)
- 電気材料(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 物流用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定関連サービス(6)
- 家電(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(4)
- 保管用品(4)
- 医療(4)
- 学童・教育用品(4)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- 安全保護具(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(46)
- SHIMANO(シマノ)(37)
- エレコム(28)
- StarTech.com(19)
- Asahicho(旭蝶繊維)(17)
- サンワダイレクト(16)
- OWON(オウオン)(15)
- 東日製作所(14)
- 富士変速機(14)
- BOURNS(13)
- RS PRO(13)
- KEMET(12)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(11)
- RIGOL(リゴル)(11)
- エスコ(10)
- EPCOS(10)
- カノマックス(KANOMAX)(8)
- アズワン(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「100mh」の検索結果

シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MH
双葉ゲージ製作所(FGW)¥2,698税込¥2,9681個13日以内出荷仕様●リーフ長:100mm●リーフ枚数:10●リーフの組合せ:0、10、0、20、0、30、0、40、0、50、0、60、0、70、0、80、0、90、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164610アズワン品番67-4836-31
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381セット(10枚)当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
ASAHI GAUGE¥2,398税込¥2,6381セット(10枚)当日出荷から5日以内出荷一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
シクネスゲージ
TSK¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
MMA United
TULALA(ツララ)¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷M.M.A United 100MHは、ロックショアのキャスティングゲームなどを想定。SHIMANO社8000番のリールまで装着可能です。ブリやシイラ、カツオ、オオモンハタなどの中型ロックフィッシュ全般、PE4号セッティングまでで狙えるターゲットを基準に設計されました。飛行機などの離島遠征や、車移動での遠征など、様々なシーンでコンパクトに持ち運び可能。長いキャリーがネックになる離島遠征などには特に活躍することでしょう。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):10'0"●PE (# ,MAX):4質量(g)Cast:20~60、Rod:345寸法(cm)Folded Length:81.5、Rear Grip Length:41
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081袋(10個)当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035リーフ幅(mm)12.7
細幅(5巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥4,598~税込¥5,058~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)6
シングルグリップ 中間引タイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
シクネスゲージ
シム&ゲージ¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷から8日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ SUS
TSK¥7,998税込¥8,7981個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.10~1.0硬度HV400以上リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
高耐圧電解コンデンサ 85℃品
ニチコン(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個4日以内出荷ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20![ドラッガー X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17289268-250409-02.jpg)
ドラッガー X
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷から6日以内出荷隣のアングラーよりも遠くまでルアーを飛ばし、さらなる大物を獲るために、パワーに磨きをかけたショアジギングロッド「DRAGGER」。ブレーディングXで補強した青物に屈しない丈夫なブランクスは、軽いルアーから重いルアーまでより軽快に扱えるように設計。パワーアップさせながらも、調子を大幅に見直したことで、一日中キャスト&シャクリを続けても疲労感を感じさせにくいうえ、緩急をつけた喰わせの誘いアクションも行いやすい。Kガイド搭載でライントラブルも大きく減少。ショアジギングエントリーロッドの新スタンダード。
B型シクネスゲージ
シム&ゲージ¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌日出荷重荷重用、MCナイロン車輪荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪![ショアジギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48520546-231108-02.jpg)
ショアジギング X
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷釣って楽しい、食べておいしいソルトルアーフィッシングのなかでも、特に大物を狙いやすく、強い引きを味わえるのがショアジギング。このショアジギングXは、投げやすい調子を採用しているので、堤防などからメタルジグやトップウォータープラグを遠投しやすく、手軽にショアジギングを楽しめる。ブレーディングXを搭載し、魚の引きに負けない丈夫な仕上げのブランクを搭載。ショアジギングエントリーを万全にサポートする。継数(本)2
重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥9,198税込¥10,1181個翌日出荷重荷重用、MCナイロン車輪荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ルナミス
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781本5日以内出荷超軽量を追求したショアキャスティングロッド、新生「ルナミス」。大幅な軽量化を達成するために、軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルXコア]と、さらなる軽量化と高感度化をもたらす[カーボンモノコックグリップ]を新たに採用。軽量化の恩恵により、操作時のシャープさとレスポンスも大幅に向上し、より高精度のゲームを楽しめるロッドとして進化しました。
ネッサBB
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷サーフゲームをより快適に、ストレスフリーな実釣性能を求め、生まれ変わった「ネッサBB」。上位機種で磨き上げた設計ノウハウを基に、こだわり抜いた軽量設計はロングロッドの弱点とも言える疲労感を低減させ、快適な釣行をサポート。メインブランクスにはキャスト・フッキング時のパワーロス、ロッドのブレを抑制する強化構造[ハイパワーX]を搭載し、このゲームで求められる遠投性・操作性・パワーが向上。継数(本)3
充電式スマートランプ ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷から5日以内出荷夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
コルトスナイパーリミテッド
SHIMANO(シマノ)¥88,980~税込¥97,878~1本5日以内出荷絶海の群青に未到の愉悦を求めて。目指したものは、シマノが持ちうる先進テクノロジーとノウハウを高次元に融合させ、これまでの限界を超越するショアキャスティングロッドの創造。アングラーの慢性的な不満であったライントラブルからの解放を徹底追求。リールサイズとラインシステムの相関関係を徹底的に分析することで完成した、従来の常識を覆す[Xガイド:タッチフリーチタン]を採用。独自のハイフレーム形状により、ブランクスタッチやガイドフレームに干渉することで発生するライントラブルの根本的原因を抑制する性能を実現。
コルトスナイパー XR
SHIMANO(シマノ)¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷別次元のパワーと操作性。総合力を磨き上げた本格派ショアキャスティングシリーズ。ショアジギング&プラッギングゲームに求められる「遠投性・軽さ・シャープさ・パワー」のベストバランスを求めた本格ロッド。
コルトスナイパーBB
SHIMANO(シマノ)¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷パワーアップと振り軽さを実現したベーシックモデル。ショアジギングロッドとしての基本性能を高次元に備えたコルトスナイパーBB。
オプション シンプル新聞掛用新聞ハンガー2本セット
林製作所¥3,298税込¥3,6281セット(2本)6日以内出荷シンプル新聞掛用のオプション新聞ハンガー。材質アルミ、ABS質量(g)60タイプバネ式耐荷重(kg)約0.4(1本あたり)直径×長さL(Φmm×mm)【外寸】14×650コード42473305アズワン品番65-0394-09
コルトスナイパーXR MB
SHIMANO(シマノ)¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷コルトスナイパーXR[5ピース]は、地磯など通常の仕舞寸法のロッドを持ち運ぶことが困難なフィールドにおいて、携帯性の高いロッドで、快適で本格的なショアジギング&プラッギングゲームを楽しみたという想いから生まれました。全長(m)3.05継数(本)5仕舞(cm)68.5
23 ディアルーナ
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。 キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。タイプリールシート:UPLOCKグリップタイプカーボンモノコック継数(本)2
25 エクスセンスジェノス
SHIMANO(シマノ)¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷基本性能の進化、研ぎ澄まされる個々の戦闘能力。”REAL SEABASS”をコンセプトに掲げ、シーバスゲームにおける感覚・感性・感動からなる”究極の感”を追求してきた個性派集団「エクスセンスジェノス」がさらなる進化を遂げた。軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルXコア]を基軸に、シマノが持ちうる先進テクノロジーによって基本性能をブラッシュアップ。すべてのガイドはシマノオリジナルとなるフル[Xガイド]仕様。軽さに優れ、ブランクス本来の性能をこれまで以上に引き出すことに成功した。また、持ち軽く・振り軽く、あらゆるシーンにおいて高精度の操作性を実現。さらにラインのトラブルレス性能も向上し、一瞬のチャンスを逃さずシーバスを手にする確率もアップ。[カーボンモノコックグリップ]は、その軽量・中空・薄肉な一体成型構造によって手に響き渡るような高感度を実現。またサイドフラットを施した多面体形状により、キャスト時のグリップ力が高まり、脇挟み時のリトリーブやファイトの安定性にも大きく貢献。各アイテムは戦闘能力を特化させ、幾年もかけて磨き上げてきたOne by Oneの独自設計を採用。己の五感を超えたさらなる高みを目指し、理想のシーバスゲームを追い求めるアングラーに、本物の1本を提案する。継数(本)2
コルトスナイパーBB振出
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷ショアジギングロッドとして求められる基本性能に機動性をプラスしたコルトスナイパーBB[振出]。ブランクスにはネジリ剛性を高める強化構造[ハイパワーX]を搭載し、ショアジギングで求められる遠投性・操作性・パワーにおいて優れたパフォーマンスを発揮。振出仕舞のメリットであるタックルセッティングをしたままロッドケースに仕舞える利便性の高さが不意のナブラ等のチャンスにも瞬時に対応可能。全長(m)3.05継数(本)3仕舞(cm)116.5
コルトスナイパー SS
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷ショアジギング・ショアプラッギングゲームに特化、大物に挑むアングラーに提案するハイパフォーマンスシリーズ『コルトスナイパーSS』。全長(m)3.05継数(本)3仕舞(cm)117.6
...
























![ドラッガー X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17289268-250409-02.jpg)


![ショアジギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48520546-231108-02.jpg)