カテゴリ

  • 制御機器(654)
  • 整備工具・収納(78)
  • 自動車純正部品(31)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • バイク純正部品(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 建築金物(17)
  • 切削工具(17)
  • 測定用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 家電(16)
  • 電気材料(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 手袋(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電動工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100pf」の検索結果

1,025件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF

    TDK
    ¥659~税込¥725~
    1袋(250個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥359~税込¥395~
    1リール(500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • セラミックコンデンサ(50V/100pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/100pF/±10%)

    Asian Brand
    ¥4税込¥4
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)4.6定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)3.2許容差±10%温度係数SLRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(pF)100
  • セラミックコンデンサ 100pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC

    セラミックコンデンサ 100pF 高耐圧 ディスク型

    Parker UCC
    ¥60税込¥66
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量100pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 100pF 160V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 100pF 160V dc

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = FSC許容差 = ±2.5%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 4 (Dia.) x 8mmリード径 = 0.3mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5%

    WIMA
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧63VDC許容差【静電容量】±5%静電容量100pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5% VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.6mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.6mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pF

    GB[制御機器]
    ¥64税込¥70
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)100
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5% VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%

    VISHAY
    ¥919税込¥1,011
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm長さ = 3.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 2.6mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%リードスペーシング = 5mmEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルタフィー100PFロング 100入 TGK(東京硝子器械)

    ニトリルタフィー100PFロング 100入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,620税込¥5,082
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    純水洗浄を施した、クラス100対応品。 クリーン作業に適したソフトなニトリル手袋。 ニトリル(合成ゴム)製なので、ラテックスアレルギーの方でも安心のラテックスフリー。 指先に滑り止め(エンボス)加工を施しています。
    材質ニトリルゴム入数(枚)100全長(cm)30クラス100対応粉有無パウダーフリー
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc 100pF ±5% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc 100pF ±5%

    TDK
    ¥889税込¥978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.9mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.9mmシリーズ = C1608許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃TDK Cタイプ0603シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバー、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%

    MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 100pF ±5pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 100pF ±5pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    ¥189税込¥208
    1袋(10個)
    当日出荷
    TDKs FG シリーズ 100 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
    仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-92
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥589~税込¥648~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(125個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 100pF 63V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 100pF 63V dc

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm許容差(プラス) = +1%品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥9,298税込¥10,228
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V ac VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V ac

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 300V ac取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = VY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm端子タイプ = ラジアルUL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY2 Series. AC Line Rated Class X1, 440 Vac, Class Y1, 300 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    ¥619税込¥681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55 → +160 ℃ ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付けス
    仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%アズワン品番65-7083-87
  • MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっ
    仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%アズワン品番65-6973-44
  • MLCC 100pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 100pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥859税込¥945
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo100pFコンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6983-70
  • KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,100pF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,100pF,±5%

    KEMET
    ¥75,980税込¥83,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入

    YAGEO
    ¥209税込¥230
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-56
  • MLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo100pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6989-02
  • MLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥969税込¥1,066
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-92
  • MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7106-06
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    ¥239税込¥263
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    仕様●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-76
  • MLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7003-20
  • MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-67
  • MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-13
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10

    VISHAY
    ¥659税込¥725
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 100pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 14.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 14.2 (Dia.) x 46.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 100pF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]

    ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 100pF ±5% 1袋 10個入

    日精電機[制御機器]
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:3.7mm●高さ:7.5mm●寸法:5.7 x 3.7 x 7.5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-7022-67
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-44