カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(27,413)
- 制御機器(16,977)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,917)
- パソコン/周辺機器(3,386)
- 科学研究・開発用品(3,263)
- 電動工具(2,661)
- 測定用品(2,404)
- 家電(2,328)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,415)
- 電気材料(1,337)
- メカニカル部品(1,293)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1,218)
- 厨房用品(1,069)
- 作業工具(935)
- FA担当者のオススメ新商品(647)
- 物流用品(627)
- 自動車純正部品(597)
- 配管・水廻り設備部材(571)
- 農業機械(558)
- 医療(471)
- はんだ関連・静電気対策用品(452)
- 防犯用品(441)
- 清掃用品(439)
- 住設機器(397)
- バイク純正部品(364)
- 梱包用品(337)
- 防災用品(316)
- 溶接用品(304)
- 事務用品(303)
- 油圧機器・油圧ホース(292)
- オフィス家具(282)
- 安全用品(278)
- クリーンルーム用品(263)
- 船舶用品・漁業資材(260)
- バイク部品(256)
- 測定関連サービス(246)
- 学童・教育用品(240)
- 建材・エクステリア(237)
- 店舗什器・備品(219)
- カー用品(198)
- エンジン工具(191)
- バッテリー・電装(172)
- 機構部品(166)
- 切削工具(164)
- 印刷用紙/インク/印刷機(143)
- 塗装・養生・内装用品(134)
- 作業服(131)
- 農業・園芸資材(127)
- 自動車補修部品(105)
- ヘルスケア(103)
- 縫製用品(100)
- 完成車(93)
- 測量用品(土木/建設)(90)
- 介護用品(84)
- 卓上消耗品(83)
- 空圧工具(81)
- 整備工具・収納(78)
- 建築金物(75)
- 救急・衛生(72)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(63)
- 日用品(59)
- 安全標識(50)
- トラック用品・パーツ(46)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
- 洗車・清掃(42)
- テープ(41)
- 研磨材(40)
- 接着剤・補修材(38)
- フォークリフト・産機・建機用品(36)
- 保管用品(22)
- マスク(20)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 安全靴・作業靴(19)
- 理美容(17)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- タイヤ・足回り(16)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
- 自転車部品(14)
- 塗料(12)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 安全保護具(9)
- 農具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 手袋(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- トラック純正部品(5)
- 鈑金・塗装(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 食品・飲料(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(53)
- CKD(818)
- DAIKO(大光電機)(605)
- ENDO(遠藤照明)(493)
- IDEC(和泉電気)(499)
- KEMET(693)
- ODELIC(オーデリック)(1,555)
- omron(オムロン)(1,225)
- onsemi(557)
- Panasonic(パナソニック)(12,754)
- RS PRO(946)
- SMC(8,545)
- VISHAY(589)
- アイリスオーヤマ(509)
- アズワン(1,431)
- エスコ(952)
- オーム電機(628)
- 三菱電機(9,051)
- 岩崎電気(885)
- 東芝ライテック(710)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

大型投光器(電源AC100V)
ブロードウォッチ(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプAC100V使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED![AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407623-210927-02.jpg)
AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル長(m)約10ケーブル径(Φmm)8.0色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
リファインシリーズ 100V用コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から6日以内出荷形状抜止タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
電源トランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(豊澄電源)(17件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1台当日出荷から6日以内出荷豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻絶縁耐力AC1.5kV
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源
ダイヤトレンド¥2,790税込¥3,0691台当日出荷入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24出力電流(A)0.5出力電力(W)12出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V
TOYOZUMI(豊澄電源)(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。1次電圧(V)1002次電圧(V)100相数単相周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V
TOYOZUMI(豊澄電源)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から7日以内出荷相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
100V,3A自動点滅器
かがつう(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷定格100V・3A動作方式バイメタル式LEDLED一体型最大負荷(W)(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100動作照度1P形
100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機
¥17,980税込¥19,7781台当日出荷SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。用途溶接作業に付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
ミニルーター(100V)
PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50モーターDCモーターチャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
100V電源専用アダプタ
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
バッテリーメーター DC 8~100V
はくでん(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)。電圧測定範囲:DC8~DC100V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ。使用電圧に切替えて、ご使用願います。付属品接続ケーブル、取扱説明書長さ(cm)リード:20精度1%±1digit取付寸法(mm)58×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15測定速度(秒)約回2/使用電圧範囲測定:DC 8~100動作温度(℃)-10~+70動作湿度(%)10~80動作電流(mA)<15
インパクトドライバ(100V)
マキタ¥38,980税込¥42,8781台欠品中かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付質量(kg)1.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700コード長さ(m)10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V用(片切)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷定格電圧(V)100適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式片切
スマートライトLED(100V)
AKALOOK¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から7日以内出荷耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
電動インパクトレンチ AC100V
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!用途インパクトレンチ付属品ディープソケット(19mm、21mm)質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60差込角(mm)12.7電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~2900定格消費電力(W)350入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290締付能力(普通ボルト)M10~M14電源コード(m)約2.1締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100
ワイヤレスリレー AC100V
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式当日出荷ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。家電品・工業製品などの製品をリモコン化!。家電品・船舶・自動車・その他用途に。AC100-240V交流電源専用タイプ。パイロットランプ付き。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:6mmボルト付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)AC85-260
AC100V振動ドリル
EARTH MAN(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに質量(kg)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000定格電流(A)5.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500チャック能力(mm)1.5~13使用環境温度(℃)0~40定格時間30分打撃数(min-1)0~48000
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤
坂詰製作所(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレームトラスコ品番495-7326材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色赤定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
AC100V LEDケイライト
ハタヤリミテッド¥21,980税込¥24,1781台当日出荷高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプAC100Vクランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴エコロジー商品省エネ
インバータ FR-D800シリーズ 単相100V
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。仕様基板コーディング:なし定格入力交流電圧(V)単相100~120冷却方式自冷定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
シャインポリッシュ AC100V 1M
PROSTAFF(プロスタッフ)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1幅(mm)312高さ(mm)231質量(g)1860奥行(mm)190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1パッド径(Φmm)152
レフ球投光器 100V 200W
日動工業¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-200 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)2300電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)4.4
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407623-210927-02.jpg)





















![100V パイロットランプ [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469098-170331-02.jpg)