21,868件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100 2次電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭光電機工業一般球100Vホワイト
エコ商品
ガラス球:ホワイト 定格電圧(V)100 口金E26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
198 税込218
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100 2次電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷

長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
使用場所屋内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭光電機工業一般球100Vホワイト 長寿命
エコ商品
全長(mm)98 ガラス球:ホワイト 定格電圧(V)100 口金E26 ガラス球径(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業一般九100Vホワイト 長寿命
エコ商品
ガラス球:ホワイト 定格電圧(V)100 口金E26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ 全長(mm)250 消費電力(W)50 チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

動作方式引張形 定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁種別E種絶縁相当 取付方向水平又は垂直 リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数200万回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2 セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁種別E種絶縁相当 取付方向水平又は垂直 リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数100万回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発振周波数38-40kHz、瞬間最大出力30Wの余裕のカッティングパワーです。 デジタル表示機能で目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2 最大出力(W)30(瞬間) 発振周波数(kHz)30~48 入力電源(V)AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84 質量(kg)1.4 付属品ヒューズ(T1.6AH 250V)×2/電源コード(2m) 仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1500 LCD 100V
エコ商品
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz 消費電力(W)39/177(通常/最大) 本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28 運転方式ラインインタラクティブ方式 定格出力電圧AC100V 充電時間約4時間 ※90%までの充電時間 安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)1200/980
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

摂津金属工業コンセントユニット(100V 15A 4口)
エコ商品
19インチラック、マウント型1Uサイズのコンセントユニット
適合高さ:1U 幅(mm)480 質量(kg)2.7 ブラック 高さ(mm)43.7 奥行(mm)185 規格19インチ:JIS・EIA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.7×185 口数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷

1個
569 税込626
5日以内出荷

1個
479 税込527
5日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(200個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
5日以内出荷

1個
619 税込681
5日以内出荷

高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー
仕様コンパクトタイプ 幅(mm)28.5 質量(kg)1.3 高さ(mm)403 奥行(mm)44 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44 口数6 入力プラグ接地形2P 20A 125V RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 15A 125V
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLCアダプター用同軸コンバータ(AC100V~242V)
エコ商品
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター 使用温度範囲(℃)-20~+60 定格AC100V~242V(50Hz/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

VISHAY1A 100V SMF SCHOTTKY RECT
エコ商品
仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし 電圧100 入力電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業1Uコンセントバー (100V 30A 8口)
エコ商品
19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)
幅(mm)480 質量(kg)3.6 ブラック 高さ(mm)43.5 奥行(mm)125 規格19インチ:EIA 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)3 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125 口数8 入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
1台
55,980 税込61,578
16日以内出荷

取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様コンパクトタイプ 幅(mm)28.5 質量(kg)1.3 ブラック 高さ(mm)403 奥行(mm)44 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44 口数6 入力プラグ接地形2P 20A 125V RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 15A 125V
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED コード長さ(m)2 電源(V)AC100 保護等級IP67 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)200 2次電圧(V)100 仕様複巻、静電シールドあり 周波数(Hz)50/60 相数単相 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC3
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V)
エコ商品
仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源コンセントタイプ 定格電圧AC100V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) コード長さ(m)【AC】500 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋外(ボックス内) 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 10%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
699 税込769
5日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)