「100x32 nansin」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
  • STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(66件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • VN 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VN 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)ボス幅H(mm)42許容荷重(daN)100車軸径d(mm)12
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(22件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 汎用キャスター ナンシン

    汎用キャスター

    ナンシン
    459税込505
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付

    ナンシン(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪、ゴム(ステンレス金具)車 ナンシン

    車輪、ゴム(ステンレス金具)車

    ナンシン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SU-STCシリーズ交換用
    仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番SU-STC・SU-SKC材質(ホイール)ステンレス
  • VA 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VA 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(10件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
  • STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100x 32mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

    100x 32mm ナイロン車輪 [黒]

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MA-100軸径(Φmm)12長さ(mm)36(ハブ)ブラック許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100質量(g)120材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)32ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業

    車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)

    オーエッチ工業(15件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ウレタン車 ナンシン

    プレート式 自在、ウレタン車

    ナンシン
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)122偏心E(mm)32取付ピッチA×B(mm)82×40プレート寸法X×Y(mm)100×58始動力(daN)8.1旋回始動力(daN)14.4車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪のみ(ゴム) TRUSCO

    車輪のみ(ゴム)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(40件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(56件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用
  • 100mm キャスター(自在金具付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)95×95取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
パレット 1000x1000特集