カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • トラック純正部品(1)

「10370-31」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密自記温湿度計用 オプション いすゞ製作所精密自記温湿度計用 オプションいすゞ製作所(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1袋(55枚)ほか
当日出荷
適合TH-27R TH-25R
温湿度記録計用 オプション 日本計量器工業温湿度記録計用 オプション日本計量器工業
1,198税込1,318
1袋(15枚)ほか
当日出荷
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から35日以内出荷
シグマ2型温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマ2型温湿度記録計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台ほか
当日出荷から12日以内出荷
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊種別温湿度計質量(kg)3.1奥行(mm)148測定項目温度・湿度寸法(幅)336mm方式クォーツ式測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148温度測定範囲(℃)-15~40湿度測定範囲(%)0~100設置方式据置温度表示方式記録紙特性なし寸法(高さ)(mm)295湿度測定範囲(%RH)0~100スマート連携なし
シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(55枚)
当日出荷
用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用適合シグマミニキューブトラスコ品番308-3560種別備品質量(g)160アズワン品番1-615-13
カートリッジペン(紫) 佐藤計量器製作所カートリッジペン(紫)佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
トラスコ品番308-3586質量(g)1アズワン品番1-619-01
記録紙 ノーブランド記録紙ノーブランド(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(10冊)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ゴキブリハーフトラップH.O SHIMADAゴキブリハーフトラップH.OSHIMADA
15,900税込17,490
1ケース(500枚)
3日以内出荷
ハーフサイズの定番調査トラップ「 No 、 設置日、設置場所、 6 回分の点検日」を記入する項目が予め印刷されています。
寸法(縦×横×高さ)(mm)80×90×16(組立時)利用場所屋内
温湿度 7日用記録紙 NTH071540 佐藤計量器製作所温湿度 7日用記録紙 NTH071540佐藤計量器製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。
適合使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式)枚数55枚記録紙7日
シグマII型温度記録計用32日巻記録紙 佐藤計量器製作所シグマII型温度記録計用32日巻記録紙佐藤計量器製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
55枚入り
18-8ボール茶こし ミネックスメタル18-8ボール茶こしミネックスメタル(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質18-8ステンレスメッシュ40
デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ)デジタル温度データロガーA&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
温度測定範囲は-40~+70℃温度データーの収録、分析に便利防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当データロガーが何台でも増設可能でデータ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理温度測定範囲(℃)-40~70仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示質量(g)約70(電池含む)電源リチウム電池CR2 1個最小表示0.1℃測定項目温度精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外の測定範囲)対応OSWindowsXP/Vista/7センサータイプ内蔵測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)チャンネル数1ch(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23センサー内蔵温度精度±0.6(-20~50℃)、±1.2(-20~50℃以外の測定範囲)ファイル出力機能テキストファイル印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷防塵防水性能IP54電池寿命約1年測定間隔1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能)通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当温度表示方式デジタル
シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計佐藤計量器製作所
72,980税込80,278
1個
当日出荷
小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rhトラスコ品番308-3543種別温湿度計質量(kg)1.6奥行(mm)97測定項目温度・湿度寸法(幅)148mm測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97温度測定範囲(℃)-15~40設置方式据置アズワン品番1-615-03温度表示方式記録紙特性なし寸法(高さ)(mm)190湿度測定範囲(%RH)5~100校正証明書一般校正スマート連携なし
カートリッジペン(赤) 佐藤計量器製作所カートリッジペン(赤)佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
適合シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペントラスコ品番805-1165
いすゞ 強制循環式恒温器 わかば いすゞ製作所いすゞ 強制循環式恒温器 わかばいすゞ製作所
329,800税込362,780
1台
18日以内出荷
3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。
付属品棚板:1枚電源(V)単相100最高温度到達時間約60分使用温度範囲40~260℃仕様強制循環式
定温乾燥器 いすゞ製作所定温乾燥器いすゞ製作所
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式付属品棚板×1温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
(73210)フロントシート アウタベルトASSY RH トヨタ(73210)フロントシート アウタベルトASSY RHトヨタ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(17621)マーク; ”ISUZU” ダツシユ ボード いすゞ自動車(17621)マーク; ”ISUZU” ダツシユ ボードいすゞ自動車
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば いすゞ製作所いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたばいすゞ製作所
1,898,000税込2,087,800
1台
36日以内出荷
吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)
付属品棚板:1枚棚受け:1組電源(V)単相100使用温湿度範囲-20~150℃/20~98%rh仕様PID制御方式
ガラス繊維ろ紙 結合材使用 グレードGF Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 結合材使用 グレードGFWhatman(ワットマン)
12,980税込14,278
1パック(200枚)
5日以内出荷から18日以内出荷
注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
厚さ(μm)350
(68710)F/ドアヒンジ アッパ トヨタ(68710)F/ドアヒンジ アッパトヨタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
低温恒温恒湿器 ふたば いすゞ製作所低温恒温恒湿器 ふたばいすゞ製作所
2,498,000税込2,747,800
1台
36日以内出荷
本体寸法(mm)奥行1290有効寸法(奥行)(mm)【内寸】600電源(V)三相200
(52410)フロントバンパ ガードASSY トヨタ(52410)フロントバンパ ガードASSYトヨタ
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
定温乾燥器 いすゞ製作所定温乾燥器いすゞ製作所
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式付属品棚板×1電源(AC V)100温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら