- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- sg10-3のおすすめ人気ランキング
sg10-3のおすすめ人気ランキング
2026/10/08更新211件の「sg10-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス用 エンドミル」、「工事用黒板 雨」、「小黒板」などの商品も取り扱っております。
- 従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。用途現場写真工事記録仕様暗線入付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個種別緑色板面質量(kg)1.3
- 大菱計器製作所
石製センター付定盤
定盤は石製で平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。RoHS指令(10物質対応)対応 - ポップリベット・ファスナー
SGナット(鉄)M10、板厚3.2ミリ以上、SG10-32(1000個)
材質鉄トラスコ品番810-9012質量(kg)5.2871個¥69,980税込¥76,978翌々日出荷 - ユキワ精工
SGコレット
ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017 - 外径(Φmm)5線径(Φmm)0.32材質SUS304エスコ品番EA952SG-103高さ(mm)22.6ばね定数(N/mm)0.023フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.37初張力(N)0.157フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)76.51個¥625税込¥688翌日出荷
- 大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!適合車2t標準適合車種ブルーテック キャンター標準 センサー付き年式H30/01~
- チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)325配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着1個¥31,980税込¥35,17815日以内出荷
- チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)30配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着1個¥35,980税込¥39,57815日以内出荷
- チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)375配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着1個¥32,980税込¥36,27815日以内出荷
- チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)345配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着1個¥31,980税込¥35,17815日以内出荷
- 世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具色AWJブルー材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
- THECUT
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング - NACHI(不二越)
油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁 - チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)380配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着1個¥39,980税込¥43,97815日以内出荷