カテゴリ

  • 制御機器(223)
  • 防犯用品(88)
  • 電気材料(31)
  • メカニカル部品(29)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • マスク(17)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 厨房用品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建築金物(11)
  • 研磨材(11)
  • オフィス家具(9)
  • 家電(9)
  • 物流用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 測定用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 医療(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 農業機械(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105型」の検索結果

616件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースマスク 電動送風機 興研

    ホースマスク 電動送風機

    興研(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
    質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機105型プレフィルター 興研

    電動送風機105型プレフィルター

    興研
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管

    ポストジンク 単管パイプ(ピン無)

    大和鋼管(10件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送風機HM-12-1 重松製作所

    送風機HM-12-1

    重松製作所
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷
    新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
  • 電動送風機形ホースマスク SHV-105 興研

    電動送風機形ホースマスク SHV-105

    興研
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機形ホースマスク SD-105 興研

    電動送風機形ホースマスク SD-105

    興研
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプ半面マスクタイプ電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全身化学防護服(マイクロケム)シューズカバー 重松製作所

    全身化学防護服(マイクロケム)シューズカバー

    重松製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
    仕様シューズカバー・1袋(2枚入)色緑区分使い捨てタイプロングアズワン品番1-9389-11
  • ホースマスク用電動用ホース 興研

    ホースマスク用電動用ホース

    興研(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    仕様ホースJ付ホース内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全身化学防護服(マイクロケム) 重松製作所

    全身化学防護服(マイクロケム)

    重松製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
    仕様EN340・EN1149適合種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム規格JIS 8115【化学防護服】適合品耐水性2000mm以上
  • 一定流量形エアラインマスク 12号HV 興研

    一定流量形エアラインマスク 12号HV

    興研
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1組
    当日出荷
    広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
    タイプハイスコープV型(面体)
  • スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管

    スーパーライト700 単管パイプ (ピン無)

    大和鋼管(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管

    ポストジンク 単管パイプ(ピン付)

    大和鋼管(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
    用途足場・囲い等に
  • 送気マスク用 面体CS-1 重松製作所

    送気マスク用 面体CS-1

    重松製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴムアズワン品番8-3022-04
  • 一定流量形エアラインマスク 12号D 興研

    一定流量形エアラインマスク 12号D

    興研
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
    タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管パイプ ピン無 JIS規格認証 モノタロウ

    単管パイプ ピン無 JIS規格認証

    モノタロウ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。
    用途仮設機材や足場機材として材質鋼(STK500)肉厚(mm)2.4外径(Φmm)48.6JIS規格JIS G 3444メッキ溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
  • 一定流量形エアラインマスク 10号D-Z 興研

    一定流量形エアラインマスク 10号D-Z

    興研(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
    仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送気マスク用フェイスシールド 重松製作所

    送気マスク用フェイスシールド

    重松製作所
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様連結管長さ
  • プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型 興研

    プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型

    興研
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
    セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2JIS規格T 8153適合品ダイオキシン類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本) エスコ

    Φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥7,560税込¥8,316
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948TP-1材質スチール(STK)、亜鉛メッキ厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6長さ(m)1質量(kg/本)2.73
  • プレステラ105型 日本ポリ鉢販売

    プレステラ105型

    日本ポリ鉢販売(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1セット(10個)
    当日出荷
    柔らかいビニールポットと違い、硬質ポットなので安定感があります。しっかりと自立し、植物が崩れにくく管理が容易です。8か所のスリット構造により、通気性・排水性が抜群です。
    高さ(mm)82縦(mm)92横(mm)92
  • Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本) エスコ

    Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948TP-1.5材質スチール(STK)、亜鉛メッキ厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6長さ(m)1.5質量(kg/本)4.1
  • 電動送風機105型用HEPAフィルター 興研

    電動送風機105型用HEPAフィルター

    興研
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カード差し105型 サンコー(三甲)

    カード差し105型

    サンコー(三甲)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    仕様ワンタッチ式外寸(mm)145×163×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックアップフィルター AIP-105型用 SIBATA(柴田科学)

    バックアップフィルター AIP-105型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・アスベストサンプリングポンプ用定期的に交換する保守部品です。 ・フィルターを装着したろ紙ホルダーを取り付けて、最大吸引流量から交換時期を判断します。
    用途AIP-105/-205型用アズワン品番64-3881-05
  • ACアダプター SPU16B-105型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター SPU16B-105型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。
    アズワン品番64-3880-51
  • バッテリーチャージャー BC-105型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーチャージャー BC-105型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    バッテリーユニットBU-105/BU-205専用の充電器です。
    質量(kg)1.5電源AC100V 1.5A充電時間(時間)約15
  • WL105型 エルボアダプターショートタイプ オンダ製作所

    WL105型 エルボアダプターショートタイプ

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ナットが軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、ユニットバス等の狭所や暗所での配管時に便利です。
    材質黄銅、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズG1/2
  • フィルターホルダー用105型部品 宮本理研工業

    フィルターホルダー用105型部品

    宮本理研工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    欠品中
  • スニップ 105 強力型ユニバーサル IRWIN

    スニップ 105 強力型ユニバーサル

    IRWIN
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。強力タイプ。
    質量(g)390タイプ105(ユニバーサル)全長L(mm)234切断能力(mm)鉄板:1.52、ステンレス:1.2
  • BR-105 A型ブラケット直止 シロクマ

    BR-105 A型ブラケット直止

    シロクマ(7件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    抗菌ブラケットです。
    材質亜鉛合金形状直止
  • 丸型105L栓付 ブルー キングタライ 丸型105L栓付 ブルー サンコープラスチック

    丸型105L栓付 ブルー キングタライ 丸型105L栓付 ブルー

    サンコープラスチック(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質PE色ブルー質量(g)2800容量(L)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ754×Φ754×324底内径(Φmm)600
  • プレステラ深型105 アップルウェアー

    プレステラ深型105

    アップルウェアー
    ¥519税込¥571
    1セット(5個組)
    5日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120
  • メタル製カバープレート(丸型/105mm) エスコ

    メタル製カバープレート(丸型/105mm)

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-264
  • 取手7型(P=105) TAKIGEN(タキゲン)

    取手7型(P=105)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,644税込¥1,808
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の中型扉材質鍛造用黄銅(C3771)質量(g)90寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)20寸法P(mm)105寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)6寸法H3(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00196
  • キングデラックス 特大型 K-105 キング砥石

    キングデラックス 特大型 K-105

    キング砥石(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1丁
    当日出荷
    用途本職包丁研ぎ用寸法(mm)230×100×80
  • ステンレス 取手7型(P=105) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手7型(P=105)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,249税込¥2,474
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)90寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)20寸法P(mm)105寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)6寸法H3(mm)5表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00713
  • キングタライ 丸型105L栓付 ブルー サンコープラスチック

    キングタライ 丸型105L栓付 ブルー

    サンコープラスチック
    ¥40,980税込¥45,078
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど、様々な用途でご使用できます。ホースジョイナー付きで便利。
    材質本体/PE 水抜き栓/エラストマー色ブルー外形寸法(mm)Φ754×高さ324容量(L)105内径×高さH(Φmm×mm)682×320
  • 棒型戸当り 131-105 末広金具(SUEHIRO)

    棒型戸当り 131-105

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    付属品オールアンカー M10×60 1本材質SUS304寸法(mm)105色ゴム:黒仕上ヘアライン
  • ステンレス L型ハンドル(L=105) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型ハンドル(L=105)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,038税込¥4,442
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)230寸法L(mm)105最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00782
  • 105-178mm万能型ステンレスクランプ エスコ

    105-178mm万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥6,430税込¥7,073
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-178材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)105~178ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7