曜日別特売
モノタロウ

単管パイプ ピン無 JIS規格認証

単管パイプ ピン無 JIS規格認証 - モノタロウ単管パイプ ピン無 JIS規格認証 - モノタロウ

直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。

用途
仮設機材や足場機材として
材質
鋼(STK500)
肉厚(mm)
2.4
外径(Φmm)
48.6
JIS規格
JIS G 3444
メッキ
溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※足場などで使用する際は、関係法令・規格に適合した方法で、有資格者の監督下でのみ実施してください。
※変形・割れ・腐食品は使用不可。外径Φ48.6適合クランプのみ使用してください。
※過大荷重・改造・異径混用は禁止。端面・切粉に注意し保護具を着用してください。
※保管時は転がり・落下防止の養生と確実な結束を実施してください。
※防錆を恒久的に保証するものではありません。外観(油分・めっきムラ等)にばらつきが生じる場合があります。
全7種類を絞り込む
長さ(m)
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63939429-2.731
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
残り178点です
63939438-4.091.5
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
残り27点です
63939447-5.462
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
残り183点です
63939456-6.822.5
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
残り190点です
63939465-8.193
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
残り44点です
63939481-9.553.5
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
車上渡し
代替品有
63939490-10.924
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63939481-50847405-- ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管 50847405ポストジンク 単管パイプ(ピン無)大和鋼管1本
6,298
税込6,928
ナショナルブランドの相当品です
63939490-50847423-- ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管 50847423ポストジンク 単管パイプ(ピン無)大和鋼管1本
7,198
税込7,918
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする