カテゴリ

  • 研磨材(21)
  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「105x1.0x15」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 105X1.0X15.0 A60Q TYROLIT

    切断砥石 105X1.0X15.0 A60Q

    TYROLIT
    4,398税込4,838
    1セット(25枚)
    欠品中
    トラスコ品番449-5195粒度60厚さ(mm)1質量(g)60.1穴径(Φmm)15外径(Φmm)106研削材A
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11(4件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 アルミ・FRP用 レヂトン

    切断砥石 アルミ・FRP用

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 金の卵 5枚組 レヂトン

    切断砥石 金の卵 5枚組

    レヂトン
    1,298税込1,428
    1個(5枚)
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 コンクリート・石材 レヂトン

    切断砥石 コンクリート・石材

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    コンクリート・石材用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途コンクリート・石材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CR60M材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 タイル・レンガ用 レヂトン

    切断砥石 タイル・レンガ用

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    タイル・レンガ用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途タイル・レンガの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60M材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • エクストラワン レヂトン

    エクストラワン

    レヂトン
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)
    当日出荷
    薄型・両面補強切断砥石 バリ・焼けが少ない
    用途ステンレス・金属用粒度AZ46S×厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 ステンレス用 レヂトン

    切断砥石 ステンレス用

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    ステンレス用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:AWA60R材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 飛騨の匠 1枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 1枚

    日本レヂボン
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
    用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 飛騨の匠 20枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 20枚

    日本レヂボン
    5,498税込6,048
    1個(20枚)
    当日出荷
    コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
    用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15硬度砥材粒:Z60P最高使用周速度(m/s)80m/s入数20枚
  • プラチナカット PA60 マツモト機械

    プラチナカット PA60

    マツモト機械
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。極薄1mmです。切れ味・耐久性抜群です。
    用途ステンレス・スチール用粒度60厚さ(mm)1砥材PA穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーゴールデンバット1 フジケン

    スーパーゴールデンバット1

    フジケン
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    4日以内出荷
    フジケン史上、最高峰の切れ味と耐久性を実現。品質管理にこだわった包装。砥石は湿気に弱く、長期保管をした場合の耐久性は製造直後に比べ低下します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。従来品砥石の2~4倍以上の耐久性。従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。
    用途一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P外径(Φmm)105対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。最高使用周速度(m/s)80
  • 飛騨の匠 颯 1枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 颯 1枚

    日本レヂボン
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。
    用途切断作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)105×1.0×15硬度砥材粒:AZ60P適合材アルミニウム
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm

    日本レヂボン
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※従来の飛騨の匠と比べて、耐久性をほぼ落とさずに切断速度が約20%上昇しました。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。材質砥材:セラミック / 結合剤:フェノール樹脂 / 補強材:グラスファイバー厚さ(mm)1砥材Z60外径(mm)105内径(mm)15
  • マルチセブン 1枚 レヂトン

    マルチセブン 1枚

    レヂトン
    269税込296
    1枚
    当日出荷
    1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。
    用途金属・非金属系の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60P材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 レジトン(Resiton)

    切断砥石

    レジトン(Resiton)
    498税込548
    1個
    翌々日出荷
    用途ステンレスや金属を切断する際にその他【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80
  • ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用 レヂトン

    ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用

    レヂトン
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【最適な粒度設計】。切断砥石の厚みに応じて粒度を最適化し、高いアタック力と優れた切断性能を実現しています。【高性能ホワイトアルミナ砥粒の採用】。高純度かつ大型のホワイトアルミナ砥粒の採用により、安定した研削・切断性能と優れた耐久性を確保しています。【特殊製法による高耐久設計】。特殊製法により冷却効果と砥粒保持力を高め、長時間使用でも安定した性能を維持します。【ウルトラマンシリーズ】。0.8ミリ:ウルトラセブン。1.0ミリ:ウルトラマン。1.5ミリ:ウルトラマンA(エース)。2.3ミリ:ウルトラマンタロウ
    用途ステンレス・一般鋼用材質ホワイトアルミナ、樹脂、ガラス穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105
  • 切断砥石 速攻切断・キレモノ 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 速攻切断・キレモノ

    高速電機(富士製砥)
    2,698税込2,968
    1パック(10枚)
    当日出荷
    素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
    用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断種別BF粒度46厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒セラミック砥粒適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般
  • ATねんど キーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATねんど キーホルダー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    255税込281
    1セット
    3日以内出荷
    キーホルダーやストラップが作るセット。ATねんどでストラップとボールチェーンの2種類の作品が作れるキット。材質:ねんど:樹脂中空体、ストラップ:鉄メッキ、ポリエステル。サイズ:ATねんどミニパック:95x60x20mm、ストラップ:10x3x65mm、ボールチェーン:Φ1.5x140mm、ヒートン:7x15mm、ボンド10g:Φ25x105mm。セット内容:ATねんど(35g)×1、ストラップ松葉×1、ボールチェーン(Φ1.5×140mm)×1、ヒートン×2、工作ボンド10g×1
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容ATねんど(35g)×1、ストラップ松葉×1、ボールチェーン(Φ1.5×140mm)×1、ヒートン×2、工作ボンド10g×1材質ねんど:樹脂中空体、ストラップ:鉄メッキ、ポリエステル
  • モデリングライト キーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具]

    モデリングライト キーホルダー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    364税込400
    1セット
    3日以内出荷
    キーホルダーやストラップが作るセット。モデリングライトでストラップとボールチェーンの2種類の作品が作れるキット。安心の大容量。材質:ねんど:(樹脂中空体、石粉)、ストラップ:(鉄、ポリエステル)、ボールチェーン:(ABS、鉄メッキ)、ヒートン:鉄。サイズ:モデリングライト150g:220x25x125mm、ストラップ:65x10x3mm、ボールチェーン:Φ1.5×140mm、ヒートン:7x15mm、ボンド10g:Φ25x105mm。セット内容:モデリングライト(150g)×1、ストラップ松葉×1、ボールチェーン(Φ1.5×140mm)×1、ヒートン×2
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容モデリングライト(150g)×1、ストラップ松葉×1、ボールチェーン(Φ1.5×140mm)×1、ヒートン×2材質ねんど:(樹脂中空体、石粉)、ストラップ:(鉄、ポリエステル)、ボールチェーン:(ABS、鉄メッキ)、ヒートン:鉄
  • 切断砥石 カットび ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 カットび

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。
    トラスコ品番798-6947厚さ(mm)1外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石ウルフゴールド「鋭」 加研工業

    切断砥石ウルフゴールド「鋭」

    加研工業
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ステンレス、薄板用小径切断の決定版。 抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。 バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。 少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。
    用途薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等)粒度60寸法(mm)105×1.0×15砥材AZ硬度T適合材ステンレス・鉄・アルミノコ刃周速(m/s)80
  • 切断砥石 カットび ブットびBOX(55P) ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 カットび ブットびBOX(55P)

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

    EPCOS
    57,980税込63,778
    1袋(260個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • R250 おにぎりリフレクターミニDX テールライトポケット付 R250

    R250 おにぎりリフレクターミニDX テールライトポケット付

    R250
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    テールライトが入れられる。サドルやサドルバッグにぶら下げて、安全走行を後続車にアピール。薄型/小型のテールライト「ウェアラブル ミニ(SL-WA10) テールライト」 「フラッシュオン」がピッタリ入るポケット付き。ふちの素材もリフレクターにすることで、夜間の視認性が大幅アップ。2本のマジックテープでサドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。反射素材を使用したアクセサリーです。道路交通法が定める反射板ではありません。ライトポケットのサイズ:横75mm x 縦45mm ライトは付属しません。サイズ:110 x 105mm 1辺110mmの正三角形。素材:ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ。重量:15g。1枚入り
  • フィルムコンデンサ 480V ac 470nF ±20% 1袋 5個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 480V ac 470nF ±20% 1袋 5個入

    VISHAY
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470nF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:32mm●奥行き:15mm●高さ:25mm●寸法:32 x 15 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7036-51