ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用
【最適な粒度設計】
切断砥石の厚みに応じて粒度を最適化し、高いアタック力と優れた切断性能を実現しています。
【高性能ホワイトアルミナ砥粒の採用】
高純度かつ大型のホワイトアルミナ砥粒の採用により、安定した研削・切断性能と優れた耐久性を確保しています。
【特殊製法による高耐久設計】
特殊製法により冷却効果と砥粒保持力を高め、長時間使用でも安定した性能を維持します。
【ウルトラマンシリーズ】
0.8ミリ:ウルトラセブン
1.0ミリ:ウルトラマン
1.5ミリ:ウルトラマンA(エース)
2.3ミリ:ウルトラマンタロウ
- 用途
- ステンレス・一般鋼用
- 材質
- ホワイトアルミナ、樹脂、ガラス
- 穴径(Φmm)
- 15
- 最高使用周速度(m/s[m/min])
- 80
- 外径(Φmm)
- 105
切断 の新着商品
カテゴリ


































