カテゴリ
- 制御機器(10)
- 自動車純正部品(3)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- 建築金物(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「109s008」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ファンモータ SanAce ACファン
山洋電気¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン。情報通信機器をはじめ、制御盤。設備まで幅広い機器を冷却する長寿命。高信頼の冷却ファンです。材質(フレーム)アルミニウム
プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター
篠原電機¥479税込¥5271個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 8D
テグテックジャパン¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列
SAMTEC¥109税込¥1201個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、9 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-109-08-T-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5531アズワン品番65-7700-62
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列
SAMTEC¥199税込¥2191個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3557アズワン品番65-7602-33
換気ファンフード(屋外用)IPX4
篠原電機¥18,980~税込¥20,878~1組11日以内出荷から15日以内出荷付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)電源コード(m)1保護IP34RoHS指令(10物質対応)対応材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
プラスチックギャラリーGPCシリーズ
篠原電機¥11,980~税込¥13,178~1組11日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様)
篠原電機¥39,980税込¥43,9781台19日以内出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)形状1連幅(mm)160厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)77取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8最大風量(m3/min)0.47/0.54縦(mm)160横(mm)160ナット皿ばねナット:M6パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横)前面開口部面積(cm2)60
薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)
篠原電機¥39,980税込¥43,9781台19日以内出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8ナット皿ばねナット:M6