カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,240)
- 自動車純正部品(14,417)
- 制御機器(12,927)
- 配管・水廻り設備部材(4,542)
- バイク純正部品(4,097)
- メカニカル部品(3,483)
- パソコン/周辺機器(2,528)
- 農業機械(2,446)
- 測定用品(1,680)
- 電気材料(1,624)
- 機構部品(1,251)
- 切削工具(1,181)
- 科学研究・開発用品(1,169)
- 空調・照明・電設資材(1,113)
- 物流用品(1,050)
- バイク部品(927)
- 油圧機器・油圧ホース(799)
- トラック純正部品(736)
- FA担当者のオススメ新商品(684)
- ねじ・ボルト・釘(674)
- 作業工具(594)
- 自動車補修部品(547)
- 建築金物(458)
- 船舶用品・漁業資材(445)
- 事務用品(433)
- バッテリー・電装(368)
- 電動工具(326)
- 学童・教育用品(320)
- 印刷用紙/インク/印刷機(275)
- 介護用品(261)
- 溶接用品(258)
- 建材・エクステリア(248)
- 家電(244)
- 研磨材(228)
- 防災用品(203)
- 空圧工具(193)
- カー用品(184)
- ポンプ・送風機・電熱機器(171)
- オフィス家具(154)
- 安全用品(149)
- 作業服(141)
- トラック用品・パーツ(120)
- 整備工具・収納(114)
- 店舗什器・備品(107)
- 医療(100)
- 防犯用品(93)
- 卓上消耗品(91)
- 保管用品(89)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(87)
- はんだ関連・静電気対策用品(86)
- 梱包用品(83)
- 安全標識(79)
- 厨房用品(75)
- 測定関連サービス(75)
- 清掃用品(64)
- 肥料・農薬・除草剤・種(64)
- 塗装・養生・内装用品(63)
- 住設機器(62)
- フォークリフト・産機・建機用品(60)
- 縫製用品(60)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(56)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
- 安全保護具(55)
- 農業・園芸資材(47)
- スプレー・オイル・グリス(46)
- 自動車用オイル・ケミカル(46)
- テープ(45)
- 日用品(45)
- 自転車部品(43)
- エンジン工具(38)
- 測量用品(土木/建設)(30)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(29)
- クリーンルーム用品(28)
- 塗料(26)
- トラック輸送・安全用品(25)
- 救急・衛生(22)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
- 食品・飲料(20)
- 接着剤・補修材(19)
- 安全靴・作業靴(17)
- ヘルスケア(14)
- 手袋(14)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- 鈑金・塗装(11)
- マスク(11)
- 完成車(11)
- 農具(9)
- タイヤ・足回り(8)
- 洗車・清掃(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- 理美容(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(145)
- AMPHENOL(724)
- BIGM(丸山製作所)(1,746)
- KITO(キトー)(632)
- MAZDA(マツダ)(7,437)
- New-Era(ニューエラー)(640)
- omron(オムロン)(700)
- Panasonic(パナソニック)(1,112)
- RS PRO(1,293)
- SAMTEC(574)
- SMC(14,332)
- WURTH ELEKTRONIK(972)
- エスコ(1,459)
- コガネイ(816)
- スズキ(633)
- トヨタ(3,001)
- ニッサン(1,942)
- ホンダ(3,889)
- ミツビシ(691)
- 三菱ふそう(575)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「10a」の検索結果

P-10A オーリング (高圧用)
エスコ(6件のレビュー)¥260税込¥2861セット(10個)当日出荷エスコ品番EA423RC-10A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
10Aフットスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷定格10A 125V定格電圧(V)AC125(ランプ定格:100)動作方式オルタネイト連数1連材質(ボディ)ABS樹脂定格通電電流(A)10適合電線0.75mm2、1.25mm2
コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷シガーライターより電源を取り出せます。用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
P-10A オーリング(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷エスコ品番EA423RB-10A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)14.6内径d(Φmm)9.8±0.17機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A太さW(mm)2.4±0.09
整流用ダイオード(1000V/10A)
レクトロン(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷10A10-Tはアキシャルリード型の整流用ダイオードで、最大定格電流10A、耐圧1000Vの標準リカバリタイプです。高耐圧・高電流仕様により、各種電源回路やインバータ回路、AC-DC整流回路などでの一般的な整流用途に幅広く使用されています。 外形はアキシャルリード型で、スルーホール基板や端子間直結での取り付けがしやすく、放熱や機械的固定も容易です。スイッチング速度はファストリカバリタイプほどではないものの、通常の電源整流用途においては十分な性能を備えており、設計の自由度が高いのが特長です。 最大平均整流電流10Aのため、比較的大きな電流を扱う機器にも対応可能で、電源ユニットやモーター駆動回路などでの使用実績も豊富です。過電圧保護や逆電流防止のフリーホイールダイオードとしても活用されます。 長期供給性と信頼性を備えた標準的な整流ダイオードとして、設計初期段階から保守・修理対応まで、幅広い現場で重宝される実用的な部品です。タイプ標準リカバリダイオード取付方式スルーホール構成SingleRoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.1動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ/ケースR-6最大順方向電流(A)10最大逆電圧(V)1000最大サージ電流(A)400逆電流(μA)10
リサイクルインク エプソン対応 IB10A互換
エコリカ(3件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷EPSON(エプソン)用 IB10Aシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種EW-M530F種別リサイクルインク寸法(mm)130×160×14エコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 004
整流ダイオード 200V/10A
レクトロン¥149税込¥1641個当日出荷一般整流用ダイオード。高いサージ電流能力。漏れ電流が小さい。順方向電圧降下が小さい。高電流容量。低損失仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:R-6●逆電圧:200V●順電流:10A●構成:Single●順電圧:1.1V●最大サージ電流:400A●逆電流:10μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃アズワン品番67-0394-64
マイクロ2ベンリヒューズ10A
Modes(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。用途10Aアクセサリー用色赤電流(A)10
P-10A オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥760税込¥8361個当日出荷エスコ品番EA423RF-10A材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)9.8外径(Φmm)14.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10A
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
125V/10A ロッカースイッチ
エスコ(3件のレビュー)¥305税込¥3361個当日出荷エスコ品番EA940DH-30色(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V AC回路単極単投(ON-OFF)スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
SUS316 PTソケット 10A
井筒製作所¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷PTネジ仕様のテーパーソケットです。材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用しており、薬液・水・空気など各種流体配管に対応可能。油圧・空圧・一般配管設備など幅広い用途にご使用いただけます。材質SUS316・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/8長さL(mm)30最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316・316L外径(Do)(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
P-10A オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA423RE-10A材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)9.8線径(Φmm)2.4外径(Φmm)14.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-10A
アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー
ダイケン(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷用途内側を吊り車が走行するための軌道として。付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25材質アルミニウム(A6063S-T5)寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2仕上処理アルマイトシルバー穴径(mm)4.5
管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 10A EM 1袋 10個入
日本製線¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-509形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)10コード353-509アズワン品番65-8094-45溶断速度T
Google Pixel 10a 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ
トリニティ¥899税込¥9891個当日出荷気泡ゼロの「バブルレス」仕様。接着剤を使わず、貼り直し可能。指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属仕様反射防止質量(g)4.04寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.27×150.21×0.25
バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A
大橋産業(BAL)(85件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
EMIフィルタ 10A スルーホール
MURATA(村田製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷仕様REACH規則適合製品形状リード使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)12、公差:±0.5シリーズBNX定格電流(A)10包装箱詰寸法T(mm)12.5以下寸法W(mm)11、公差:±0.5梱包数100絶縁抵抗(MΩ)100(min.)終端スタイルピン実装タイプスルーホール
SCS16A ユニオン 10A
井筒製作所¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷SCS16A ユニオン PTネジ です。耐食性に優れたSUS316L相当材を採用しており、メンテナンス性が求められる配管設備に適しています。材質SCS16A流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/8使用圧力(MPa)1.0(常温)全長L(mm)38.5平径(mm)H35RoHS指令(10物質対応)対応
循環金具10A樹脂管用
リビラック(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷樹脂製の循環金具。無極性。用途お風呂の追焚配管に使用。10A樹脂管用付属品1人施工用フック棒材質PPS、ステンレス形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-48
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
TB340 チタン製六角ニップル 10A
井筒製作所¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷PTネジ同士の接続に対応した、チタン製 高圧タイプの変換六角ニップルです。チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。六角形状により工具掛かり性にも優れ、確実な締付作業が可能です。材質TB340(チタン)呼び径PT 3/8×PT 3/8長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H17RoHS指令(10物質対応)対応
TB340 チタン製テーパーソケット 10A
井筒製作所¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷PTネジ仕様のテーパーソケットです。材質にはチタン(TB340/TTP340W)を採用しており、優れた耐食性・軽量性を実現。海水環境・薬液配管・特殊流体ラインなど、耐腐食性が求められる用途に適しています。材質TB340/TTP340W チタン呼び径PT 3/8最高使用圧力(MPa)0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)外径(Do)(Φmm)22長さL1(mm)ホース:30RoHS指令(10物質対応)対応
TB340 チタン製沈みプラグ 10A
井筒製作所¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷PTネジ仕様のチタン製 沈みプラグ 高圧タイプです。チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。井筒製作所の沈みプラグは、あらゆる材質の製作依頼も対応可能です。329J4L、304L、アロイC276(ハステロイ)、SCM435、SCM435H、403、C3604、S25C、S25CN等、豊富な製作実績でお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。材質TB340(チタン)呼び径PT 3/8長さL(mm)10最高使用圧力(MPa)S/80相当六角対辺H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥89税込¥981個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)10寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
...