カテゴリ

  • 制御機器(695)
  • 電気材料(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(145)
  • BIGM(丸山製作所)(1,746)
  • KITO(キトー)(632)
  • MAZDA(マツダ)(7,437)
  • New-Era(ニューエラー)(640)
  • omron(オムロン)(700)
  • Panasonic(パナソニック)(1,112)
  • RS PRO(1,293)
  • SAMTEC(574)
  • SMC(14,332)
  • WURTH ELEKTRONIK(972)
  • エスコ(1,459)
  • コガネイ(816)
  • スズキ(633)
  • トヨタ(3,001)
  • ニッサン(1,942)
  • ホンダ(3,889)
  • ミツビシ(691)
  • 三菱ふそう(575)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10a」の検索結果

724件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 10極 コネクタ C146 10A010 002 4 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 10極 コネクタ C146 10A010 002 4

    AMPHENOL
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    タイプオスインサート極数10シリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 7極 コネクタ C146 10A007 000 2 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 7極 コネクタ C146 10A007 000 2

    AMPHENOL
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールには、7つのポジションがあります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です。定格電圧:250V
    タイプオスインサート極数7シリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 16極 コネクタ C146 10A016 002 4 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 16極 コネクタ C146 10A016 002 4

    AMPHENOL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    タイプオスインサート極数16シリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 4極 コネクタ C146 10A004 002 4 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 4極 コネクタ C146 10A004 002 4

    AMPHENOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    タイプオスインサート極数4シリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 24 + PE極 コネクタ C146 10A024 102 1 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 24 + PE極 コネクタ C146 10A024 102 1

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、24の極数があります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です。
    タイプオスインサート極数24+PEシリーズHeavyMateC146定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ表面処理(コンタクト)銀
  • PT06A-10-6S AMPHENOL

    PT06A-10-6S

    AMPHENOL
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    極数10
  • MS3106A-10SL3P AMPHENOL

    MS3106A-10SL3P

    AMPHENOL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 97-3106A-10SL-4S AMPHENOL

    97-3106A-10SL-4S

    AMPHENOL
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
  • PT06A-10-6P AMPHENOL

    PT06A-10-6P

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    極数10
  • MS3102A-10SL3S AMPHENOL

    MS3102A-10SL3S

    AMPHENOL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 97-3101A-10SL-4P AMPHENOL

    97-3101A-10SL-4P

    AMPHENOL
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
  • 97-3106A-10SL-3S AMPHENOL

    97-3106A-10SL-3S

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
  • USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol AMPHENOL

    USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 T816110A1S101CEU AMPHENOL

    Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 T816110A1S101CEU

    AMPHENOL
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ。品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
    ピッチ2.54mm極数10シリーズT816定格電圧(V)250定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWG AMPHENOL

    Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWG

    AMPHENOL
    ¥659税込¥725
    1個
    翌々日出荷
    パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
    長さ(mm)21.95タイプコンタクト:パワーシリーズDW定格電流(A)10材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • 電源コネクタインサート 10極 16A 250 V AMPHENOL

    電源コネクタインサート 10極 16A 250 V

    AMPHENOL
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol の 10 極産業用メスインサートは、250 V、16 A の使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A10●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2025アズワン品番65-7624-49
  • PT02A-12-10S AMPHENOL

    PT02A-12-10S

    AMPHENOL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    極数10
  • PT02A-12-10P AMPHENOL

    PT02A-12-10P

    AMPHENOL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    極数10
  • 電源コネクタインサート 10極 16A 250 V 1袋 10個入 AMPHENOL

    電源コネクタインサート 10極 16A 250 V 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2024アズワン品番65-7624-25
  • Male insert 42pole AMPHENOL

    Male insert 42pole

    AMPHENOL
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールは、42 の極数を備えています。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8616アズワン品番65-7540-75
  • Pin Insert 25 way AMPHENOL

    Pin Insert 25 way

    AMPHENOL
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールには、25 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8614アズワン品番65-7586-95
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10S AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10S

    AMPHENOL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数10シリーズPT定格電圧1kVac動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ12結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10P AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10P

    AMPHENOL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数10定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ12メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Male insert 24 pole 1箱 10個入 AMPHENOL

    Male insert 24 pole 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互にかん合及び交換できます。このオスモジュールには、24 の極数があります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8605アズワン品番65-7584-69
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ オスインサート 6極 コネクタ C14610A0100021 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ オスインサート 6極 コネクタ C14610A0100021

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol産業用メスインサート(10極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です
    タイプオスインサート極数6シリーズC146定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
  • Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1S AMPHENOL

    Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1S

    AMPHENOL
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
    極数10シリーズMS3106A定格電圧250Vac、700Vdcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
  • Heavy mate power connectors pin insert 1 AMPHENOL

    Heavy mate power connectors pin insert 1

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010アズワン品番65-7659-50
  • Heavy Duty power connectors pin insert 1 AMPHENOL

    Heavy Duty power connectors pin insert 1

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 10 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2012アズワン品番65-7625-98
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 14極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 14極

    AMPHENOL
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5062アズワン品番65-7547-66
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5061アズワン品番65-7555-27
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極

    AMPHENOL
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5064アズワン品番65-7555-28
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
    仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5060アズワン品番65-7565-75
  • Heavy mate connector pin insert 16 way AMPHENOL

    Heavy mate connector pin insert 16 way

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2014アズワン品番65-7624-50
  • Pin Insert 25 way 1箱 10個入 AMPHENOL

    Pin Insert 25 way 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8612アズワン品番65-7543-15
  • Connector Heavy Mate Male insert 16polew AMPHENOL

    Connector Heavy Mate Male insert 16polew

    AMPHENOL
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8602アズワン品番65-7540-95
  • ヘビーデューティコネクタ 8極 42 V AMPHENOL

    ヘビーデューティコネクタ 8極 42 V

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。
    仕様●タイプ:Dタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:オス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP00●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8941アズワン品番65-7713-39
  • Heavy Mate Power connectors Pin Insert 1 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy Mate Power connectors Pin Insert 1 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥50,980税込¥56,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2015アズワン品番65-7626-81
  • Heavy mate connector pin insert 6 way 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy mate connector pin insert 6 way 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2006アズワン品番65-7657-05
  • Heavy mate power connectors pins insert AMPHENOL

    Heavy mate power connectors pins insert

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 24 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2018アズワン品番65-7650-77
  • Male insert 24 pole AMPHENOL

    Male insert 24 pole

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●オス/メス:オス●コード番号:221-8606アズワン品番65-7540-49