カテゴリ

  • メカニカル部品(45)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「10d-fb」の検索結果

関連キーワード
78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 )

    関西通信電線
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • 50Ω系無線用 同軸ケーブル 四国電線

    50Ω系無線用 同軸ケーブル

    四国電線(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻(100m)
    当日出荷から62日以内出荷
    ●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
    用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
  • ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲りプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)21寸法D(mm)14.2表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)41寸法C(mm)15.3適合ケーブル10D-FB、10D-FV結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • Nコネクタその他 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    Nコネクタその他

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    Nコネクタのその他です。
    用途NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。トラスコ品番475-2245材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレスコネクタ形状Nコネクタ適合電線10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAERoHS指令(10物質対応)対応
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D)

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • 発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル 関西通信電線

    発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル

    関西通信電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
    用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量85標準色黒シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)50±2
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(100m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
    材質(シース)PVC材質(内部)CA線
  • 真空パッド (ZPT10D~) SMC

    真空パッド (ZPT10D~)

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/PTFE 廣杉計器

    ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/PTFE

    廣杉計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/ナイロン 廣杉計器

    ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/ナイロン

    廣杉計器
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    色ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド ZPT10 SMC

    真空パッド ZPT10

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-NBRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-NBRoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥10,880税込¥11,968
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    色ナイロンワッシャー:黒表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器

    ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン

    廣杉計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PE被覆ケーブル用フレア工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    PE被覆ケーブル用フレア工具

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
  • スタッキングチェア<配送時組立サービス付> イトーキ

    スタッキングチェア<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    16日以内出荷から23日以内出荷
    スタッキングチェア KLT-210(ビニールレザー/DF張地)[B7/ソフトブルー]。ビニールレザー(DF)/防汚・抗菌・難燃加工を施しています。サイズ:W52.5×D55×H74.5(SH42)重量:3.5kg。脚:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(W4/ミディアムグレー色)
    用途スタッキングチェア
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP40ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)照光種別ボタン
  • リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ シグマ光機

    球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ

    シグマ光機
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
  • 球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ

    シグマ光機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ

    シグマ光機
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
  • 球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機

    球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ

    シグマ光機
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 球面平凸レンズ(合成石英 Φ40~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ(合成石英 Φ40~Φ50.8) SLSQシリーズ

    シグマ光機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
  • リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ

    シグマ光機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
  • Mコネクタストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    Mコネクタストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    Mコネクタのストレートプラグです。
    用途200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。材質中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付けコネクタ形状Mコネクタ取付け方法中心:半田/外部:半田RoHS指令(10物質対応)対応
  • リターンフィルター シバタ(フォークリフト)

    リターンフィルター

    シバタ(フォークリフト)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    用途トヨタ8F系適合車種(参考)トヨタ現行型ガソリン車、ディーゼル車純正品番67502-26600-71相当品
  • エコ同軸ケーブル 四国電線

    エコ同軸ケーブル

    四国電線
    ¥229,800税込¥252,780
    1巻(100m)
    62日以内出荷
    ●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
    用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。高周波機器間の接続および内部配線長さ(m)100
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 10Ω 0.125W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 10Ω 0.125W ±1%

    VISHAY
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.125W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN55ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.37mm長さ = 7.37mm直径 = 2.29mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥21,590税込¥23,749
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

    シグマ光機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷から62日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 球面両凸レンズ SLB-10シリーズ シグマ光機

    球面両凸レンズ SLB-10シリーズ

    シグマ光機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。