カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(81)
  • 制御機器(2)
  • クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10gbase-t sfp」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ

    StarTech.com
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    Cisco 製品SFP-10G-T-Xと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850など)。技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30m。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途Ciscoスイッチやルーターの故障したまたは損傷したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) プラネックスコミュニケーションズ

    SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m)

    プラネックスコミュニケーションズ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    適合規格1000BASE-T2.5GBASE-T5GBASE-T10GBASE-Tコネクタ形状RJ45保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100以下伝送速度(Gbps)1/2.5/5/10ケーブル種類カッパー
  • 10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール TP-LINK

    10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール

    TP-LINK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    10GBASE-T・5GBASE-T・2.5GBASE-T・1000BASE-T・100BASE-TXに対応。10Gbpsで最大30mのデータ転送が可能(UTP cat.6a以上のケーブルの場合)。DDM対応(温度と電圧)。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。TX Disable機能に対応。
  • SFP+ 10GBASE-Tモジュール NETGEAR

    SFP+ 10GBASE-Tモジュール

    NETGEAR
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷
    10GBase-Tに対応した SFP+モジュール(最大80m)。取り付け、取り外しをホットスワップで実行できます。
    シルバー
  • 10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ 8ポート I ・O DATA(アイオーデータ)

    10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ 8ポート

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    2.5Gbps対応の高速通信が可能なアンマネージスイッチングハブです。10G対応のSFP+ポートを搭載しており、SFP+モジュールを使用することで、10Gbpsでの通信も可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。※推奨SFP+モジュールはアイ・オー・データ機器ホームページをご確認ください。10G対応のSFP+ポートを搭載しています。環境に応じたSFP+モジュールをご用意いただくことで、LANケーブルや光ファイバーを使用した10Gbps通信が可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。Wi-Fi 7の登場により、ネットワーク環境の高速化が進んでいます。本商品は2.5G BASE-Tに対応しており、高速な通信環境の構築が可能です。また、2.5G BASE-Tに加え、1000BASE-Tおよび100BASE-TXにも対応しているため、既存の設備をそのまま活用しながら導入できます。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(※)を取り付けることで設置ができます。※壁面取り付け用のネジは付属しておりません。
    仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(H):30mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電波法備考:電波を発しない為●本体サイズ(W):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●本体サイズ(D):135mm●SNMP機能:なし●標準ポート数:8●本体(色):ブラック●MACアドレス登録件数:4000件●VLAN機能:なし●筐体材質:金属筐体タイプスイッチングハブ電源AC100V 50/60Hzマグネットなし通信速度100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/10GBASE-T/10GBASE-SR、10GBASE-LRRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    HPE 813874-B21互換モジュール:HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28スイッチ、Virtual Connect Flex-10/10Dモジュール、Flex-10/10Dモジュール Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポート Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールに対応。仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B HP(日本ヒューレット・パッカード)

    10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    トランシーバー。
    質量(kg)R4G18-63001:0.059/R4G19-63001:0.072規格10GBASE-Tケーブル長(m)300(OM4)コネクタ形状RJ45コネクタ寸法(cm)33×28×3ポートSFP+転送速度(Gbps)10
  • PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付  電源内蔵 PLANET Technology

    PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付 電源内蔵

    PLANET Technology
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ
    仕様10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1取付方式デスクトップ、ラックマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-GS910/10XST レイヤー2スイッチ アライドテレシス

    AT-GS910/10XST レイヤー2スイッチ

    アライドテレシス
    49,880税込54,868
    1台
    翌日出荷
    AT-GS910/10XST(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを8ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-GS910/18XST レイヤー2スイッチ アライドテレシス

    AT-GS910/18XST レイヤー2スイッチ

    アライドテレシス
    59,880税込65,868
    1台
    翌日出荷
    AT-GS910/18XST(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを16ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10GBASE対応SFPモジュール PLANET Technology

    10GBASE対応SFPモジュール

    PLANET Technology
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
  • SFPモジュール 10GBASEーT SFP+ RJ-45 100m BLACK BOX

    SFPモジュール 10GBASEーT SFP+ RJ-45 100m

    BLACK BOX
    73,980税込81,378
    1個
    13日以内出荷
    10G対応のSFPモジュールです
    仕様スピード:10Gbps質量(kg)0.016電源SFP ケージから、入力: 3.3V、3 W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×14×68ケーブルLANコネクタRJ-45動作温度(℃)0~+60動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC、鉛フリー距離最大 30m
  • 10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ PLANET Technology

    10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ

    PLANET Technology
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様ハードウェアバージョン1セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ質量(g)216規格IEEE 802.3x、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bzポート数10G/5G/2.5GBASE-T RJ45:1、10GBASE-X SFP+:1電源DC5V 2A、専用ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×70×26材質(ケース)メタル取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSFP、LCタイプ
  • 10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ FXC

    10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ

    FXC
    199,800税込219,780
    1個
    欠品中
    10G電気/光のメディアコンバータとして世界最小サイズ(※1)を実現しました。集合型シャーシ(LEX1012-15/45)に搭載可能。10G光モジュールはSFP+を採用。10GBASE-SR/LR/ER/ZR対応。 1芯タイプ(20km/40km/60km)やCWDM用SFP+も利用可能(※2) 。リピータ動作。ジャンボフレーム、VLANのタグ付フレームも伝送します。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。 (※1) 10G電気/光のメディアコンバータにおいて、2016年1月18日現在。メーカー調べ。 (※2) 10GBASE-ER/ZR用またはCWDM用SFP+の使用は、集合型シャーシLEX1012-15/45搭載時のみサポート。
    接続台数1
  • 産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC

    産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃)

    FXC
    100,900税込110,990
    1個
    5日以内出荷
    IEEE 802.3anに準拠した10G SFP+ 対応のモジュールで、カテゴリ 6A以上のUTPケーブルで最大100mの伝送距離を実現します。動作時温度-40℃ ~ 85℃ までと高温度に対応したモデルです。
  • M4300-24X 10GBASE-T 24ポート + 10G SFP+ 4スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) NETGEAR

    M4300-24X 10GBASE-T 24ポート + 10G SFP+ 4スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル)

    NETGEAR
    869,800税込956,780
    1台
    翌日出荷
    10GBASE-Tを24ポート、10G SFP+を4スロット(10GBASE-Tとのコンボ)持つLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチ(XSM4324SやXSM4316S)と横連結して2台を1Uサイズとすることもできる。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP、MSTP対応。RSPAN対応。コンソールポート、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
  • 光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート PLANET Technology

    光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート

    PLANET Technology
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)180規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3xポート数10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26材質(ケース)メタル電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • SZXGS-0208IM 8ポート 10GBASE-T + 2スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZXGS-0208IM 8ポート 10GBASE-T + 2スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷
    「SZXGS-0208IM」は、8ポート10GBASE-Tと2スロット10G SFP+を搭載したマネージドL2スイッチです。マルチギガビット(100M/1G/2.5G/5G/10G)に対応しており、既存配線を活かしながら高速ネットワークを構築できます。VLANやQoS、Trunk、スパニングツリーなど高度なネットワーク制御に対応し、WebブラウザーやCLIによる柔軟な管理が可能です。オフィスやクリエイティブワーク、バックボーン用途など、多様なシーンで10Gbpsクラスの高速環境を実現します。
    仕様【ACL】MAC、IPv4、IPv6【VLAN】ポートベースVLAN、TagVLAN【スパニングツリー】STP、RSTP、MSTP【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7440477 パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14880953 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【トランキング】リンクアグリゲーション、LACP【パケットバッファ】2MBytes付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)3容量スイッチングファブリック/200Gbps規格VCCI Class A消費電力(W)最大 47電源100~240V AC、50/60Hz設定方式Telnet、SSH、Webブラウザ、コンソールポート対応【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、5GBASE-T:カテゴリ5e以上、10GBASE-T:カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×44×230機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応、IGMPスヌーピング:対応、MLDスヌーピング:対応、LLDP:対応、IEEE802.1x認証:対応、ポートミラーリング:対応、RMON:対応動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間3年間環境対応RoHS(10物質)伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、5G(全二重)、10G(全二重)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 5G/10G(緑/オレンジ)×8、1G/2.5G(緑/オレンジ)×8保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファン静音ファン×3MACアドレス登録数32000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8、コンソールポート×1MTBF(時間)25℃:331867、40℃:151765
  • SFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用SFP+モジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • Omada 10GBASE-Tポートx24 L2+マネージスイッチ TP-LINK

    Omada 10GBASE-Tポートx24 L2+マネージスイッチ

    TP-LINK
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    1/2.5/5/10Gbps RJ45ポートx24搭載。1/10Gbps SFP+スロットx8搭載。
    ポート数24
  • SFP+モジュール/Arista Networks AR-SFP-10G-T互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/Arista Networks AR-SFP-10G-T互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    Arista Networks AR-SFP-10G-T互換SFP+モジュール:互換性のあるArista Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFP+モジュール/Palo Alto Networks PAN-SFP-PLUS-T互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/Palo Alto Networks PAN-SFP-PLUS-T互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。Palo Alto Networks PAN-SFP-PLUS-T互換SFP+モジュール:互換性のあるPalo Alto Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。OEMホスト互換性をテスト済み:Palo Alto Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFP+モジュール/HPE製品JL563A互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/HPE製品JL563A互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    HPE製JL563Aと100%互換:HPE製スイッチモデルで使用可能( 8320, 8325-48Y8など)。技術仕様:10GBASE-T /10Gbps /銅線/RJ-45コネクター /最大転送距離 30m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPE製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • M4300-52G 1000BASE-T 48ポート + 10GBASE-T 2ポート + 10G SFP+ 2スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEAR

    M4300-52G 1000BASE-T 48ポート + 10GBASE-T 2ポート + 10G SFP+ 2スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】

    NETGEAR
    539,800税込593,780
    1台
    8日以内出荷
    1000BASE-T(RJ-45)を48ポート、10GBASE-T(RJ-45)を2ポート、10G SFP+を2スロット持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。ラックマウントキット付属ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。電源冗長化が可能。ライフタイムハードウェア保証。
  • 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com

    光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー

    StarTech.com
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。マルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーに対応し、柔軟な構成と長距離伝送に適した設計。柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性。異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格に準拠し、10GBASE-Tおよび10GBASE-Xに対応。16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、安定した通信を実現。省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力は標準5.3W。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応
    仕様●PoE:非対応●リモート管理対応:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:216 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル仕様超高性能プルアップグレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com

    光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー

    StarTech.com
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、100M、1G、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するのRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。10GBASE-SR/LRに対応するマルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーを柔軟に活用できる拡張性と長距離伝送に対応する設計。柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性。異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格、16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、パケットロスを抑えて安定した通信を実現。省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力はわずか3.75W(標準値)。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応
    仕様●POE:なし●WDM:なし●対応規格:IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3ae 10Gbps Ethernet、IEEE 802.3x●最大データ転送速度:10Gbps (フルデュプレックス)●最大伝達距離:60 km●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード●フロー制御:対応●リモート管理:非対応●互換性のあるネットワーク:100 Mbps、1/10 Gbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:NA/UK/EU/AU●消費電力:3.75 W●材質:メタル●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:180 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x 製品関連資料ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFPモジュール/Cisco GLC-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco GLC-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Cisco GLC-T互換モジュール:Cisco Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)68幅(mm)12シルバー質量(g)25消費電力(W)1.3 以下湿度(%RH)30~75保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.4動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
  • Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1台
    欠品中
    法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
    質量(kg)3.73(8.23 lb)容量スイッチング容量:128 Gbpsポート数24(ギガビット銅線ポート)定格電力(W)最大440.4外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔71年
  • Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    129,800税込142,780
    1台
    欠品中
    法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:48ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
    質量(kg)4.59(10.12 lb)容量スイッチング容量:176 Gbpsポート数ギガビット銅線ポート:48定格電力(W)最大465.6外形寸法(cm)17.42(幅)×12.7(奥)×1.73(高)インチ(44.25×32.26×4.39)(高さ 1U)処理量130.95 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔57年
  • Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:195W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
    質量(kg)3.49(7.69 lb)接続方式ギガビット処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔76年
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載 ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載

    ダイヤトレンド
    79,900税込87,890
    1台
    3日以内出荷
    耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。SFP+ポート搭載。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能
    規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3bz、IEEE802.3aeポート数【SFP+ポート数】2、【イーサネット】4電源DC12~36V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×880×1300最大消費電力(W)10インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/2.5GBase-T/1000Base-X/10GBase-R動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Gbps(光ファイバー)、2.5Gbps(イーサネット)
  • NETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    ・ギガビットイーサネットポート× 8。・10G SFP+ファイバポート× 1 ※(AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません)。・省電力性に優れたイーサネットにより、電力を最大限に節約。・ファンレス静音設計。・デスクトップまたは壁掛け(キット付属)
    仕様バッファーサイズ:768Kbit/0.75Mbit、最大MACエントリー:16K省エネ法に関する表示:省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ・区分: D・最大実効伝送速度(※1): 18.0Gbps・PoE最大供給電力: -・エネルギー消費効率(※2): 0.3 W/Gbps※1 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 ※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。セット内容GS108Xスイッチ本体電源アダプター壁掛けキットインストールガイド寸法(mm)236 x 101 x 27質量(kg)0.58電源外付け電源アダプター対応EEE対応ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポートギガビット:8、アップリンク:10G SFP+ x 1※AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません動作温度範囲(℃)0 ~ 40MTBF(時間)4,802,599 (548年)最大電力(W)(全ポート使用、ラインレートトラフィックの場合)5.7
  • SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)2.6電源(V)100~240 AC(50/60Hz)ポート数16消費電力(W)最大27適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet接続方式1000Mbps/10Gbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196保存温度(℃)-40~70保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファン【冷却ファン】ファンレススイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×16、SFP+×4MTBF(時間)【25℃】394522【50℃】162062
  • FX2G-0108EMXSP 8ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 1スロット 10G SFP+ アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    FX2G-0108EMXSP 8ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 1スロット 10G SFP+ アンマネージドスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    「FX2G-0108EMXSP」は、全8ポート2.5GBASE-T対応のPoE++対応アンマネージドスイッチです。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電により、監視カメラや無線LANアクセスポイントなどの設置をLANケーブル1本で実現します。さらに、10G SFP+アップリンクを搭載し、上位スイッチやサーバーとの高速接続にも対応。設定不要のシンプル構成で、マルチギガ環境とPoE給電を手軽に導入できます。
    仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes付属品本体、ACアダプター、電源ケーブル、ゴム足、印刷物一式容量スイッチングファブリック/60Gbps質量(g)723消費電力(W)最大 110電源DC 54V 2.22A(付属ACアダプターより給電)対応【ネットワークケーブル】(RJ-45ポート)UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、(SFP/SFP+スロット使用時)1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×27×105機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年間伝送速度(bps)RJ-45ポート:100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、SFP+スロット:1000M、10GLEDPWR(緑)×1、PoE/Alert(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G,100M(緑/オレンジ)×8、PoE(緑)×8、SFP+スロット Link/Act 1G,10G(緑)×1保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファンファンレスMACアドレス登録数4000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8、SFP+×1MTBF(時間)25℃:858634、40℃:445930PoE対応IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、IEEE802.3bt:Power over Ethernet(PoE++)、給電容量:90W/ポート(全ポート合計:100W)
  • SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    「SZ2G-0424IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)2.9消費電力(W)最大 48電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×24、SFP+×4MTBF(時間)【25℃】426,797【50℃】131,375
  • メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+ BLACK BOX

    メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+

    BLACK BOX
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ質量(kg)0.32規格1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R電源12V DC、最大 5W対応メディア1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4動作温度(℃)0~+55各種認証CE 、FCC クラス B
  • JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載) TP-LINK

    JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)

    TP-LINK
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    WiFi 7/6E/6 APに最適な2.5GPoE++/PoE+ポート:24x 2.5GbpsポートがWiFi 7/6E/6 APの性能をアンロックします。10Gアップリンク:4x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。500W PoEバジェット:8x 802.3bt/at/af準拠のPoE++および16x 802.3at/af準拠 PoE+ポートを搭載し、合計500Wのパワーバジェット。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
    ポート数24
  • SZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷
    「SZ2G-0424IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計400W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式質量(kg)4.47ポート数RJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1消費電力(W)最大515電源100~240VAC(50/60Hz)適合規格IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3bz:2.5G、IEEE802.3ae:SFP+、IEEE802.3az:EnergyEfficientEthernet接続方式RJ-45:100Mbps、1000Mbps、2.5Gbps(全二重/オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×270動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STPLANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポートLink/Act2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、PoE(緑)×24、SFP+スロットLink/Act10G/1G(青/緑)×4電源供給方式電源内蔵保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1MTBF(時間)【25℃】363、623【50℃】96、863
  • 10G PoE++ スイッチングハブ 8ポート 210W 10G SFP+×2 VLAN QoS Webスマートスイッチ エレコム

    10G PoE++ スイッチングハブ 8ポート 210W 10G SFP+×2 VLAN QoS Webスマートスイッチ

    エレコム
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    オフィスやGIGAスクールで高負荷により”ひっ迫”しがちなネットワークトラフィックを解消する、全ポート10G対応 PoE++ Webスマートスイッチです。 10G対応RJ45×8ポート+10G SFP+アップリンク×2、最大210WのPoE給電で、Wi-Fi 7アクセスポイントや高画質ネットワークカメラを1台でまとめて接続できます。ネットワークリプレイスによる10G化から新築オフィスの「ALL 10G化」まで、学校・自治体・中小企業のネットワークアップグレードを高いコストパフォーマンスで実現します。
    用途全ダウンリンクポートが10Gに対応しており、Cat6A以上のLANケーブルと組み合わせることで10Gbpsの高速通信が可能です。さらに、アップリンク用として10G対応SFP+を2ポート搭載しており、別売のSFP+モジュールを用いてコアスイッチやサーバーと10Gで接続できます。Wi-Fi 7対応アクセスポイントや高速NASを接続することで、フロア全体での高速・大容量ネットワーク環境を構築できます。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また10Gbps/5Gbps/2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに10GBASE-T(Cat6A以上)/5GBASE-T(Cat6以上)/2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。最大210WのIEEE 802.3af/at/bt(PoE++ Class8)給電に対応し、電力を多く必要とするWi-Fi 7アクセスポイントや高画質ネットワークカメラなどをまとめて接続できます。これ1台でフロアのPoE給電と10Gネットワーク構築が可能です。 。ポート単位でIEEE 802.1X認証に対応し、ユーザーやデバイスのアクセス制御を強化。RADIUSサーバーと連携することで不正接続を未然に防ぎ、ネットワークの安全性を高めます。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能を搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねてバックボーン帯域拡張を提供するとともに、冗長性を提供することでケーブル障害が発生した際の通信断を防ぎます。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、安定した業務遂行をサポートします。 。19インチラックマウント設置対応。付属の金具を使用して、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。付属の金具を使用して、収納ボックス内にしっかりと固定できます。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。金具を壁に固定するネジは別途ご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。水平設置、19インチラックマウント設置のほかに、付属の金具を使用した壁掛け設置にも対応。設置場所に合わせた取り付け方法を柔軟に選べます。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。最適な排熱設計で、長寿命と静音の両立を実現した静音ファンを採用。静かなオフィスでも稼働音が気になりません。 。機器入れ替え時の設定を簡単にする設定保存および復元機能を搭載しています。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用できます。 。ポートミラー機能対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。 。ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要ですぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でもスムーズに設定できます。 。らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。運用機器の時間・コストを大幅に削減するリモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録されたお客様限定で、センドバック保守を2年延長し(合計5年間)利用できます。(ユーザー登録による2年延長保証の提供については、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。