カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,038)
- パソコン/周辺機器(30)
- 制御機器(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 測定用品(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- 農業機械(12)
- 物流用品(9)
- 機構部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- オフィス家具(7)
- バイク純正部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 家電(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- CoolHeat(22)
- KITZ(キッツ)(231)
- ONK(オーエヌ工業)(17)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- イノック(18)
- エスコ(31)
- エバラポンプ(荏原製作所)(18)
- セキスイ(19)
- ダイコー(18)
- ニチアス(27)
- ベン(42)
- ヨシタケ(21)
- リケン(24)
- 大和バルブ(21)
- 大阪継手バルブ(28)
- 巴バルブ(24)
- 日本バルカー(43)
- 東洋バルヴ(128)
- 桑名金属工業(64)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「10k 80a」の検索結果

フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー(1件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ
ダイコー(2件のレビュー)¥529税込¥5821枚当日出荷から9日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ニチアス(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1枚当日出荷から4日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー¥399税込¥4391枚当日出荷耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)
ダイコー¥379税込¥4171枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
黒ねじ込みフランジ 10K
吉年(9件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)
ニチアス¥659~税込¥725~1枚当日出荷から8日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)
ダイコー¥819税込¥9011枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)
ダイコー(2件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷から6日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)
ダイコー(4件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から5日以内出荷純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)
ダイコー¥499税込¥5491枚当日出荷から6日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
10K 白 SOP-LJ 80A
村部フランヂ¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)2.52外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)91.6
10K 白 BL-FF 80A
村部フランヂ¥3,998税込¥4,3981枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)3.48外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19
10K 白 SOP-FF 80A
村部フランヂ¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)90
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
10K ノンガス SOP-FF 80A
村部フランヂ¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)90
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から5日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥429~税込¥472~1枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
ガスケット フランジ外パッキン 10K
TRUSCO¥369税込¥4061枚当日出荷から翌日出荷日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-50~+1802018年トラスコ掲載ページ7 0505
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
TRUSCO¥199~税込¥219~1枚当日出荷から9日以内出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
白ねじ込みフランジ
吉年(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
80A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥3,060税込¥3,3661枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径80A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥2,310税込¥2,5411枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径80A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷から4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力10K![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)
[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,930税込¥3,2231個欠品中エスコ品番EA351DK-80厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K
ブラインドフランジ 10K ステンレス製
(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
溶接フランジ 10K
村部フランヂ(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
うず巻き形ガスケット(内外輪)
日本バルカー(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
80A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,700税込¥1,8701枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径80A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷から4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力10K
80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥2,380税込¥2,6181枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
80A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥1,940税込¥2,1341枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
80A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥1,050税込¥1,1551枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
...

































![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)