カテゴリ

  • 切削工具(6,113)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,801)
  • メカニカル部品(2,493)
  • 物流用品(1,290)
  • 研磨材(1,127)
  • 制御機器(1,085)
  • ねじ・ボルト・釘(930)
  • 機構部品(873)
  • 科学研究・開発用品(798)
  • 電気材料(732)
  • 配管・水廻り設備部材(529)
  • 作業工具(456)
  • 測定用品(340)
  • 空調・照明・電設資材(336)
  • 建築金物(274)
  • 電動工具(217)
  • バイク部品(216)
  • 梱包用品(196)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(190)
  • FA担当者のオススメ新商品(139)
  • パソコン/周辺機器(116)
  • 船舶用品・漁業資材(108)
  • 空圧工具(100)
  • 農業機械(98)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(83)
  • 医療(80)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(68)
  • 自動車補修部品(64)
  • 厨房用品(63)
  • 事務用品(60)
  • 家電(54)
  • 防犯用品(49)
  • 自転車部品(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 溶接用品(28)
  • オフィス家具(28)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 安全保護具(25)
  • カー用品(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 整備工具・収納(23)
  • 安全用品(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • バッテリー・電装(20)
  • 清掃用品(19)
  • 防災用品(19)
  • タイヤ・足回り(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • テープ(15)
  • 安全標識(15)
  • 救急・衛生(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 介護用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 日用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 農具(8)
  • 縫製用品(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 保管用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「10mm径」の検索結果

関連キーワード
25,539件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紙管 TRUSCO

    紙管

    TRUSCO
    ¥799~税込¥879~
    1本ほか
    当日出荷
    梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
    用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上紙色茶
  • 片サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片サドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥75税込¥83
    1個
    当日出荷
    配管等固定用の片サドルバンド
    材質鉄穴径(Φmm)10内径(Φmm)34
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床式キャスター(金具のみ) 低床式旋回金具 T T-50 ウカイ(岐阜産研工業)

    低床式キャスター(金具のみ) 低床式旋回金具 T T-50

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様取付穴ピッチP1/P2:94/94シャフト径(Φmm)D:10幅B(mm)フォーク:32偏心E(mm)12金具高さH(mm)32取付穴径d8.5板厚t(mm)トッププレート:2.3自重(g)670最大荷重(daN)100
  • ロングアイスクリュー エスコ

    ロングアイスクリュー

    エスコ
    ¥880~税込¥968~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • VA 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VA 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(10件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
  • 50mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

    50mm M10x30mmネジ式自在キャスター

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    当日出荷
    タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
    エスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    荷重種別重荷重適合金具RGN-50~RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB
  • パイプ用支持金具片サドル TRUSCO

    パイプ用支持金具片サドル

    TRUSCO
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    Tピン、木ねじ類も使用できます。
    用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。材質/仕上鉄種類丸サドル(片サドル)取付穴径(Φmm)5.5×10
  • ステン蝶番式立バンド アカギ

    ステン蝶番式立バンド

    アカギ(13件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
    材質SUS304
  • マイクロテストチューブラック Kartell(カルテル)

    マイクロテストチューブラック

    Kartell(カルテル)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。
    仕様20本立てTGK品番198-23-30-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)90×120全長(mm)90×210×49mmt高さ(mm)49穴径(Φmm)10滅菌未滅菌
  • 樹脂管用サドルバンド カクダイ

    樹脂管用サドルバンド

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    4日以内出荷
    材質PP取付穴径(Φmm)5.5
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • 赤スポイト 三要ゴム製作所

    赤スポイト

    三要ゴム製作所(10件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴム
  • ステン組式立バンド アカギ

    ステン組式立バンド

    アカギ(16件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
    材質ステンレス(SUS304)
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • 吊りバンド 組式吊タン付 アカギ

    吊りバンド 組式吊タン付

    アカギ(16件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の吊りバンドです。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • 吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ

    吊りバンド ステン蝶番式吊タン付

    アカギ(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
    材質SUS304
  • 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(56件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用
  • RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 10mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 10mm径

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
    仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 白, 10mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 白, 10mm径

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/3 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/3

    セイキ製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025幅b(mm)3高さh(mm)3面取c(mm)0.16~0.25
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 10mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 10mm径

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ナイロン6
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃硬さ = 107ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 10mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 10mm径

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 10mm径 RS PRO

    RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 10mm径

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    PTFE (押出成形)
    仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 10mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 10mm径

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。特長と利点:. 潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 高い熱的機械ベアリング強度 優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) 非常に剛性 / 高いクリープ強度 超熱による耐蒸気性 自己潤滑 300 mmの長さで提供 色: 黒 . 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
    仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12x10mm 異径ストレートユニオン エスコ

    12x10mm 異径ストレートユニオン

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    当日出荷
    材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)12×10
  • 8x10mm 異径接続プラグ エスコ

    8x10mm 異径接続プラグ

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    翌日出荷
    仕様チューブ外径:8×10mm材質ポリアミド樹脂質量(g)2使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40使用流体空気・水
  • ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 10mm径 マクセル

    ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 10mm径

    マクセル
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    18日以内出荷
    市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。10mm径の本サンプラーは排出ロッドは用意ございません。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)130容量(mL)(採取)4質量(g)28筒径(Φmm)10
  • 真空トラップ 管径10mm 三商

    真空トラップ 管径10mm

    三商
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    寸法d(mm)200寸法a(mm)10寸法b(mm)120寸法c(mm)30
  • 【レンタル】ロープ式水位計センサ径10mm アルファー光学

    【レンタル】ロープ式水位計センサ径10mm

    アルファー光学
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    水位を電子音によって知らせるタイプ ロープの先に付いたセンサーが水に触れると、通電してブザーが鳴るので、そのときのロープの目盛りで水面の位置を求めます。
    セット内容本体電源各1ヶ、006P乾電池(9V)、LR44ボタン電池(1.5V)ケーブル長(m)50センサー寸法(mm)10
  • ステンレス チェーンフック 線径10mm長さ84mm 水本機械製作所

    ステンレス チェーンフック 線径10mm長さ84mm

    水本機械製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
    用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1203材質ステンレス質量(g)84種類フック寸法B(mm)4寸法W(mm)36チェーン径(Φmm)3表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.88材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
  • ニクロムニードル 80mm 線径0.8mm 10本入 ステム

    ニクロムニードル 80mm 線径0.8mm 10本入

    ステム
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(10本)
    当日出荷
    白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプです。
  • ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm 水本機械製作所

    ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm

    水本機械製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状のフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1962材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)103種類スナップフック寸法L(mm)61寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)24寸法R(mm)7.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.18
  • RS PRO リングターミナル, 内径:13.4mm, スタッド径:10mm, ナチュラル RS PRO

    RS PRO リングターミナル, 内径:13.4mm, スタッド径:10mm, ナチュラル

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    絶縁 = 非絶縁。絶縁体 = 銅。内側リング直径 = 13.4mm。適合電線サイズmm2 Min = 95mm2。適合電線サイズAWG Max = 3/0AWG。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。スタッド径 = 10mm。色 = ナチュラル。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 1.8mm。全長 = 54.7mm。動作温度 Max = +120℃。動作温度 Min = -30℃。。RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス Sカンフック 線径10mm長さ125mm 水本機械製作所

    ステンレス Sカンフック 線径10mm長さ125mm

    水本機械製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-1065材質ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径10mm 水本機械製作所

    ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径10mm

    水本機械製作所
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番849-1025材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10x12mm 異径接続プラグ エスコ

    10x12mm 異径接続プラグ

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    翌日出荷
    仕様チューブ外径:10×12mm材質ポリアミド樹脂質量(g)3使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:15~60 水:5~40使用流体空気・水
  • 替えペーパ 10個入 Φ6.3mm径 サンフレックス

    替えペーパ 10個入 Φ6.3mm径

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
    用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])30000内径(mm)6.3入数(個)10