カテゴリ

  • メカニカル部品(112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 制御機器(65)
  • 測定用品(54)
  • 切削工具(20)
  • 自動車純正部品(18)
  • 作業工具(18)
  • 農業機械(13)
  • 溶接用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • バイク部品(8)
  • テープ(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10n24」の検索結果

関連キーワード
469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレット ウエルドテック社

    コレット

    ウエルドテック社(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
    適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット マイト工業株式会社

    コレット

    マイト工業株式会社
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • コレット WP-17,26,18用 ミラー(ウエルドクラフト)

    コレット WP-17,26,18用

    ミラー(ウエルドクラフト)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP全長(mm)50外径(Φmm)6.3
  • スタビーコレット ミラー(ウエルドクラフト)

    スタビーコレット

    ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)29.2外径(Φmm)6.3
  • コレット トーキン

    コレット

    トーキン
    8,052税込8,857
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    トーキンTigトーチ用部品です。
  • コレット ミラー(ウエルドクラフト)

    コレット

    ミラー(ウエルドクラフト)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コレット ウエルドテック社

    コレット

    ウエルドテック社(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
    適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28、29、SW-418全長50RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット 四つ割り WP-17,26,18用 ミラー(ウエルドクラフト)

    コレット 四つ割り WP-17,26,18用

    ミラー(ウエルドクラフト)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP全長(mm)50外径(Φmm)6.3
  • 油性ボールペン替芯 1.0芯 uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン替芯 1.0芯

    uni(三菱鉛筆)
    50税込55
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)1.2適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色先端ボール径(mm)1インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×143.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • TA-17スタビーコレット トーキン

    TA-17スタビーコレット

    トーキン
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ ミドリ安全

    先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ

    ミドリ安全
    5,898税込6,488
    1足
    翌々日出荷から9日以内出荷
    水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。異物などが目詰まりしにくい靴底です。軽量でクッション性に優れているので、長時間の立ち作業でも疲れにくいです。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
    用途水や油で滑りやすい環境形状ローカット動摩擦係数0.20以上甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • クロックス TM シューズ クラシック ネイビー 10001-410_Nシリーズ crocs

    クロックス TM シューズ クラシック ネイビー 10001-410_Nシリーズ

    crocs
    6,698税込7,368
    1足
    当日出荷
    軽い履き心地です。防臭性に優れています。
    材質クロスライト樹脂ネイビー洗濯方法丸洗い可
  • スピーカブロック Panasonic(パナソニック)

    スピーカブロック

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD9102N、TD9103N、TD9402N、TD9403N
  • ハンドル(R)アウター (GJ6E58410N) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (GJ6E58410N)

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(L)アウター (G22C59410N) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (G22C59410N)

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R)アウター (GJ6A) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (GJ6A)

    MAZDA(マツダ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(L)アウター (GJ6A) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (GJ6A)

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369,800税込406,780
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L Series(LVQ30) SMC

    L Series(LVQ30)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
    ボディクラス3
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    433,980税込477,378
    1個
    7日以内出荷から36日以内出荷
    万能モデル。スチールリニアガイド- 卓越したガイド構造。・スチール/スチールガイドは恒久的な精度、高剛性、最大3000万サイクルまでのメンテナンスフリーの長寿命です。・この特性によりお客様の機械の生産性と信頼性が向上します。封止と耐腐食性-ユニバーサルクランプ。・ほぼすべての周囲環境に適合し、IP67まで密閉したガイドとすぐれた耐腐食性により、グリッパを普遍的に使用できます。・これにより使用するグリッパの種類を削減でき、それに関連する保管費用およびプロセス費用を低減します。アルミニウムリニアガイド-もう1つの選択肢。・スチール/アルミニウムガイドのバージョンは業界標準であるTスロットガイドよりも性能的にすぐれ、噛み合わせガイドとも同等です。
  • パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMC

    パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
    用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
  • S Series(SS5Y5-10S6N24) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6N24)

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(4) 4連
  • 0.1mol/L 水酸化カリウム溶液 N/10 24-4730-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.1mol/L 水酸化カリウム溶液 N/10 24-4730-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】24-4730-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0776-74危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-58-3
  • 0.1mol/L 過塩素酸 N/10 24-1060-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.1mol/L 過塩素酸 N/10 24-1060-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】24-1060-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0775-20危険物の類別非危険物CAS登録番号7601-90-3
  • 0.1mol/L チオシアン酸カリウム溶液 N/10 24-5730-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.1mol/L チオシアン酸カリウム溶液 N/10 24-5730-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】24-5730-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0777-49危険物の類別非危険物CAS登録番号333-20-0
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N24 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N24

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N24 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N24

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 非水滴定用 0.1mol/L 過塩素酸 酢酸性 N/10 24-1070-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    非水滴定用 0.1mol/L 過塩素酸 酢酸性 N/10 24-1070-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】24-1070-5-500ML-J保存環境室温危険等級アズワン品番89-0775-22危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性CAS登録番号7601-90-3
  • ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ

    ラインテープ 厚手タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
    用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.4引張強度(N/10mm)24接着剤ゴム系
  • ポリウレタンコイルチューブ16x11 10M+24SAL-N+24PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ16x11 10M+24SAL-N+24PA

    NAC(長堀工業)
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7061全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)16使用流体空気チューブ内径(Φmm)11材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • トリカルネット産業用 HD N-24黒 ピッチ10mm×10mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-24黒 ピッチ10mm×10mm

    tantore
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:10mm×10mm、縦糸幅:2.2mm、縦糸厚み:2.1mm、横糸幅:3mm、横糸厚み:2.1mm、遮へい率:0.49
  • ラインテープ EーA 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーA

    日東エルマテリアル(18件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • RV同軸スイッチ Panasonic(パナソニック)

    RV同軸スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1個
    33日以内出荷
    小型サイズ(従来品体積比 約85%削減※) PINタイプ形状:L 15.9×W 15.9×H 11.2mm 優れた高周波特性(~8/18/26.5GHz、50Ω) 豊富な端子形状をご用意(PIN、SMA)※※ 接点構成 SPDT フェールセーフ型、消費電力の低減に貢献するラッチング型(2巻線ラッチング型)を品揃え
    用途小型無線機 小型高周波関連計測器 各種検査治具 デジタル放送市場 移動体通信市場
  • トリカルネット産業用 HD N-24黒 ピッチ10mm×10mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-24黒 ピッチ10mm×10mm

    tantore
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:10mm×10mm、縦糸幅:2.2mm、縦糸厚み:2.1mm、横糸幅:3mm、横糸厚み:2.1mm、遮へい率:0.49
  • コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長

    ブライトライト(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-24N-24N-10NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-24N-24N-10NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)10色(スプリング)レッド
  • スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
関連キーワード
...