曜日別特売

【検査報告書付】トリカルネット産業用 HD N-24黒 ピッチ10mm×10mm

【検査報告書付】トリカルネット産業用 HD N-24黒 ピッチ10mm×10mm - tantore

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

幅(mm)
横糸:3、縦糸:2.2
厚さ(mm)
横糸:2.1、縦糸:2.1
主材質
HD
網目(mm)
10×10
遮蔽
49%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03057332-1巻64-4313-41-22
¥327,000
¥319,800
¥351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058461-1巻64-4313-43-22
¥202,000
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065260-1枚64-4313-40-22
¥22,400
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066127-1枚64-4313-38-22
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071149-1巻64-4313-44-22
¥247,000
¥239,800
¥263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080748-1巻64-4313-42-22
¥189,000
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする