カテゴリ
- 自動車純正部品(192)
- 制御機器(130)
- トラック純正部品(82)
- バイク純正部品(53)
- 農業機械(48)
- 電気材料(17)
- バイク部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- メカニカル部品(12)
- 切削工具(11)
- 事務用品(11)
- 物流用品(9)
- 安全標識(9)
- 作業工具(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 自転車部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 保管用品(4)
- 清掃用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業服(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- Kawasaki(15)
- KITO(キトー)(7)
- MAZDA(マツダ)(22)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- SAMTEC(18)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(6)
- SMC(13)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- いすゞ自動車(12)
- スズキ(10)
- スバル(13)
- トヨタ(151)
- ホンダ(39)
- 三菱ふそう(42)
- 工進(10)
- 日野自動車(31)
- 河村電器産業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「11-801」の検索結果

マイクロドライバー
Wera(16件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハイフレックス フォームグレー
アンセル(18件のレビュー)¥639税込¥7031双当日出荷JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど厚さ(mm)0.8耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
MCナイロン MC901 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
ベース用シム(1溝) モーターベース用
岩田製作所(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
バイク用ヘルメット KC-035 ダックテール
バイクパーツセンター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷製品安全規格PSCマーク・SGマーク付。コストパフォーマンスに優れたハーフキャップヘルメットです。防災用にもどうぞ!タイプハーフタイプヘルメット型番KC-035対象125cc以下
ドライバー(精密用)
Wera¥849税込¥9341本当日出荷から翌日出荷高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。 時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。用途電気技師、眼鏡職人、精密機械技師、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者等
ドライバー(精密用)
Wera¥1,298税込¥1,4281本当日出荷高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。アジアでの汎用プラスネジに最適化。刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました。軸径(Φmm)1.8/2.5軸長(mm)40
エコキュート貯湯タンクカバー
好川産業¥1,598~税込¥1,758~1枚翌日出荷屋外塗装時に表面や内部に入り込むホコリや汚れの付着を防止します。養生代わりにカバーでき手間と時間が省けます。被せるだけなので簡単にセットできます。用途エコキュート用養生カバー入数(枚)1



ワークポロシャツ(半袖)
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥4,800税込¥5,2801枚当日出荷吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ仕様ボタンダウン、左胸ポケット混率(%)ポリエステル100機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ


バンドメッシュスリッパ
テンダイ(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1足当日出荷から3日以内出荷甲の接地面が少なく通気性のよいクロシバンドの甲です。 さらっと肌ざわりのよいメッシュ素材。 軽くて足にフィットします。洗えます。材質表地:ポリエステルメッシュ、底:EVA適合サイズ(mm)約23~25靴タイプスリッパ
DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ
DJI¥55,700税込¥61,2701個当日出荷【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
キープサーモUVクリア カゴ台車用 防塵・防水・透明カバー 1100×800×1700用
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥6,998~税込¥7,698~1枚ほか当日出荷から13日以内出荷適合するかご台車へ取り付けることで簡単に防塵や多少の雨などの対策が出来ます。UV剤配合で耐候性アップ、また生地は強度を高めた仕様となっており、0.13mm厚ですがしっかりとした強度でありつつ軽量なので取り扱いも容易です。生地自体はある程度の防水仕様ですが縫製仕様となりますので完全防水ではありません。ファスナーが正面2か所付いておりますのでお荷物の出し入れが容易となります。カバーの裾部に紐が付いておりカゴ車に取り付けることでかご台車へしっかり固定できる設計になっております。用途カゴ台車に積載した商品への防塵、雨、汚れ、埃防止として。雨天時の緊急カバーとして。輸送時の簡易カバーとして。養生カバーとして。材質PE厚さ(mm)0.13色半透明適合寸法(mm)【カゴ台車】W1100×D800×H1700
ツールケース
H/B¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷ドイツ製のスダンダードモデルです。人間工学に基づく安定したハンドル付です。3連ダイヤルロックと2つのフリップロックでケースのフタを固定します。付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。用途工具収納用、工具保管用。色ブラック
クリーナーベース
エクシール¥5,598税込¥6,1581セット(10個)当日出荷ペン先に付いた汚れをより強い粘着で転写するケース入り粘着ベースです。水洗いで汚れが落ちて粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ケースが付いています。材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)(ゲル)3寸法(mm)(ゲル)40×40RoHS指令(10物質対応)対応
リアスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
盤用キャビネット BX
河村電器産業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から6日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
背抜き手袋ハイフレックス
アンセル¥749税込¥8241双当日出荷JIS T 8116適合品です。特殊な編み方、独自のZONZテクノロジーで吸い付くような柔らかい着用感です。発泡ニトリルコーティングでオイルグリップ力に優れています。コーティングは黒、ライナーもグレーなので汚れが目立ちません。DMFフリー用途機械パーツ製造組み立て。倉庫内作業。運送業。自動車関連。トラスコ品番320-5631材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95色グレー/ブラックサイズLL全長(cm)19.2~26.5中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)21.6色(手首部)ブラックゲージ数15
ブラック11 既製(マ)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字マグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥39,980税込¥43,9781個当日出荷Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型材質金属ケーブル長(m)2検出距離(mm)10電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
SPバック
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,600税込¥2,8601個4日以内出荷から6日以内出荷ナイロン生地の二重構造で、水漏れの心配がありません。 前面のベルトにはコーキングボルダー等の小物入れが付けられます。
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25m
RS PRO¥14,980税込¥16,4781リール(25m)3日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
歩行者マット
グリーンクロス¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷通行人が多い現場などで安全の為に使用します。ゴム製で滑りにくく地面へのフィット感抜群です。弾力性に優れていますので下地への損傷がほとんどなく、設置も容易です。用途現場や道路状態の悪い場所での安全確保に。トラスコ品番240-3751材質ゴム厚さ(mm)4縦(mm)3600横(mm)600
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか当日出荷から9日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
...