カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • 切削工具(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク純正部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • マスク(7)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • トラック純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業服(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1180-05」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 1180-05 興研防じんマスク 1180-05興研(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種別取替式防じん仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型区分RL2質量(g)99国家検定合格番号第TM538号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72排気抵抗(Pa)(平均実測値)25機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)123排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターLAS-51型指定防護係数10
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
580税込638
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所ベース用シム(1溝) モーターベース用岩田製作所(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー(精密用) Weraドライバー(精密用)Wera
879税込967
1本
当日出荷から翌日出荷
高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。 時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途電気技師、眼鏡職人、精密機械技師、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者等
トリガーガン (EASY!Lock 接続 専用品) ケルヒャートリガーガン (EASY!Lock 接続 専用品)ケルヒャー
22,980税込25,278
1個
当日出荷
業務用高圧洗浄機に対応した、長さ250mm のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応しています。 最大作動圧力 (bar):300 長さ (mm):250 温度 (℃):最大 155 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.5
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz),HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60HzHD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic,HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)HDS 8/17 M (60Hz),HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルクリーナーペン ペン先スペア エクシールゲルクリーナーペン ペン先スペアエクシール
4,698税込5,168
1セット(10個)
当日出荷
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのペン先スペアです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。シリコーンを使用していません。食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ナルゲン梨型沈澱管(PC製) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン梨型沈澱管(PC製)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
19,980税込21,978
1袋(10本)
当日出荷から63日以内出荷
仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
(09381)スナップリング スズキ(09381)スナップリングスズキ(2件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から5日以内出荷
SPバック KLASS(クラス/旧:極東産機)SPバックKLASS(クラス/旧:極東産機)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ナイロン生地の二重構造で水濡れの心配がありません。 前面のベルトにはコーキングホルダーなどの小物入れが取り付け可能です。
寸法(mm)180×100×220
スナップリング 09381-18005 スズキスナップリング 09381-18005スズキ(2件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)Thermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1ケース(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP
フォトフレーム A3・多窓・A4兼用 万丈フォトフレーム A3・多窓・A4兼用万丈
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます
仕様縦横 兼用・掛けのみ付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット2枚付(A4判窓寸)、200×287mm(多窓)、7窓材質本体:樹脂製、面材:PET質量(g)700外寸(mm)328×451内寸(mm)297×420適合サイズL判・ポスト判・A4判・A3判木目窓寸法(幅×高さ)(mm)287×410
(48511)Fショック(STD) トヨタ(48511)Fショック(STD)トヨタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(90341)リバースレストリクトボール ホルダ プラグ トヨタ(90341)リバースレストリクトボール ホルダ プラグトヨタ
639税込703
1個
3日以内出荷
リム (2.15-18) 94421-18005 YAMAHA(ヤマハ)リム (2.15-18) 94421-18005YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
スリーブA S-2 アカギスリーブA S-2アカギ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】280使用範囲(mm)305~500爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)300
ブラケットセツト,クランクケ-ス  41180-05863 スズキブラケットセツト,クランクケ-ス 41180-05863スズキ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:41180-05863
ブラケットセット クランクケース 41180-05861 スズキブラケットセット クランクケース 41180-05861スズキ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
カムシャフトコンプ 49118-0056 Kawasakiカムシャフトコンプ 49118-0056Kawasaki
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
代表車種EJ400A8F
ナット 09141-18005 スズキナット 09141-18005スズキ
649税込714
1個
4日以内出荷
シム 18X26X0.5 09181-18005 スズキシム 18X26X0.5 09181-18005スズキ
149税込164
1個
4日以内出荷
(17118)SHAFT 三菱ふそう(17118)SHAFT三菱ふそう
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
(241)ホース 13MMカット スバル(241)ホース 13MMカットスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(60118)OIL PUMP 三菱ふそう(60118)OIL PUMP三菱ふそう
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
(29411)ギヤ,スピードメータドライブ スズキ(29411)ギヤ,スピードメータドライブスズキ
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BMSANDVIK
19,980税込21,978
1本
当日出荷から20日以内出荷
給油方式内部給油式
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル サンドビックコロドリル860-PM 超硬ソリッドドリルサンドビック
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720) サンドビックコロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720)サンドビック
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860ーMM 超硬ソリッドドリル サンドビックコロドリル860ーMM 超硬ソリッドドリルサンドビック
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SDセコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
仕様0SIG(deg):140
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
被削材PKN給油方式外部給油式
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
コロドリル860‐SD 超硬ソリッドドリル サンドビックコロドリル860‐SD 超硬ソリッドドリルサンドビック
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
材種S2BM
(SZ301)Oリング(サービス ブレーキ パイピング(シヤシ)) 日野自動車(SZ301)Oリング(サービス ブレーキ パイピング(シヤシ))日野自動車
387税込426
1個
10日以内出荷
(SZ201)WASHER、PLAIN 日野自動車(SZ201)WASHER、PLAIN日野自動車
1,070税込1,177
1個
10日以内出荷
Oリング 日野自動車Oリング日野自動車
561税込617
1個
10日以内出荷
(SZ401)BOLT 日野自動車(SZ401)BOLT日野自動車
836税込920
1個
10日以内出荷
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビックCoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリルサンドビック
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個) エスコ1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個)エスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
材質PP(ポリプロピレン)グリーン付属品1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個エスコ品番EA983FV-91寸法(mm)1000×45×1180(H)(脚取付け時)質量(kg)4(脚取付け時)