カテゴリ
- マスク(7)
- 本体 防じんマスク(取替え式)(5)
- フィルタ 防じんマスク(取替え式)(2)
- オフィス家具(439)
- メカニカル部品(70)
- 建材・エクステリア(20)
- バイク純正部品(16)
- 店舗什器・備品(16)
- 清掃用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 建築金物(13)
- 物流用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 切削工具(12)
- 安全標識(9)
- 保管用品(8)
- 安全用品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 日用品(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
規格
粒子捕集効率(%)
指定防護係数
ブランド
- モノタロウ(1)
- 興研(7)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- IKO(日本トムソン)(24)
- LION (ライオン事務器)(5)
- SMC(15)
- アイリスチトセ(7)
- エスコ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(400)
- オーティ・マットー(5)
- サンコー(三甲)(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- ナプコインテリア(15)
- ニッセイ(45)
- ホンダ(16)
- 不二貿易(5)
- 住友電工ハードメタル(11)
- 友屋(8)
- 長谷川工業(6)
- 馬印(6)
- ブランドをもっと見る
「1180h」の検索結果

防じんマスク 1180H型
興研¥3,798税込¥4,1781個当日出荷RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓用途石綿除去作業向け区分RL3タイプ標準品国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型
興研¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から29日以内出荷1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3質量(g)115タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号国家検定:第TM788号排気抵抗(Pa)45以下入数1個適合フィルター交換用:RD-8型指定防護係数10
防じんマスク 1180H型(S)
興研¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓用途石綿除去作業向けサイズ面体Sサイズ区分RL3タイプ標準品国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1180H)
SMC¥59,980税込¥65,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1180作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-1180H
SMC¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)1180作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
アスベスト対策マスク
興研¥4,198税込¥4,6181個当日出荷(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。性能RL3材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他質量(g)134以下指定防護係数10
アルファリングフィルターRD-8型
興研¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷1180H交換用フィルターです。用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】プラフェンスS-1(緑)H1180×W1000
グリーンクロス¥37~税込¥41~1枚3日以内出荷鮮やかな発色のグリーンのプラスチックフェンスです。軽量で丈夫です。用途工事現場や、作業所、危険箇所、立入禁止区域などに。材質プラスチック質量(kg)3.65色緑縦(mm)1180横(mm)1100サービス分類レンタル
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
【レンタル】竹模様プラフェンス H1180×W1000 景観 イメージアップ
グリーンクロス¥99~税込¥109~1枚4日以内出荷景観へ配慮した工事用のプラフェンスです。周辺環境に馴染む竹模様のデザインで、工事現場周辺の環境を大切にします。用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。環境配慮、景観を損なわないために。材質PP質量(kg)4サイズ(mm)H1180×W1000×D53サービス分類レンタル
アスベストマスク用フィルター
興研¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アスベスト(石綿)除去作業用マスク1180H型用交換フィルタです。国家検定合格品(区分RL3)です。用途アスベスト(石綿)除去作業用マスク1180H型用交換フィルタ。仕様1180H型専用交換フィルタ材質フィルタ;ガラス繊維,フィルターケース;ポリプロピレン
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-11~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
Kurofune 黒船 Tahioutenya Advance(タチウオテンヤアドバンス)
AbuGarcia(アブガルシア)¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷黒船にチタンフレームを採用したアドバンスモデルが登場!「パーミングサポート」コンセプト対応リールシート採用。軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ「KUROFUNE」。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。タチウオテンヤアドバンスは更に感度、操作性を高めるため、一から再設計しました。ルアーの操作、フッキングの心臓部となるTOPから#-5まではチタンフレームSICリングを採用し感度と操作性を高めました。また、リールシートには「パーミングサポートシステム」コンセプト対応の富士工業 PULS17-16.0を採用。「パーミングサポートシステム」とは?。手首が自然な角度で保て、手のひら全体でしっかりパーミングも可能です。3フィンガーで誘い4フィンガーでパワーファイト。トリガーを従来のリールシートよりも前方に配置することで多彩なロッドアクションが可能となりました。タチウオテンヤ専用モデル。Max60号対応。9:1極先調子の掛け調子モデル。シリーズの主な特長。 富士工業 New concept guide:富士ニューコンセプトガイド搭載。トップガイド/#1-#5ガイド:チタンフレームSiCリング採用。#6-#13ガイド:ステンレスフレームにアルコナイトリングとOリングを採用。ライントラブルが生じにくいベストセッティングで配置。新形状の富士工業リールシート:「パーミングサポートシステム」コンセプト富士工業リールシートPULSを採用。トリガーを従来よりも前方に設置しルアーフィッシングのような操作性を実現、薄型幅広パーミングサポート、ブランクタッチデザインで感度向上を実現。 マイクロガイドシステム: 小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。 カーボンテープ: ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。 マットフィニッシュ仕上げ: 感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PE ラインのベタ付きも防ぎます。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)0.8 - 3●錘、テンヤ(号)30 - 60材質カーボン73%、グラス27%タイプBC全長(cm)180継数(本)2仕舞(cm)93.5先径(mm)1.25標準自重(g)135
コゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から18日以内出荷狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)62車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット6日以内出荷から55日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥17,980税込¥19,7781セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980税込¥25,2781セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷から8日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
...