カテゴリ
- 自動車純正部品(157)
- 制御機器(76)
- バイク部品(66)
- トラック純正部品(38)
- オフィス家具(37)
- バイク純正部品(35)
- 科学研究・開発用品(27)
- 建築金物(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- メカニカル部品(18)
- 切削工具(16)
- 農業機械(16)
- カー用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 作業工具(12)
- 自動車補修部品(10)
- 作業服(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 縫製用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 機構部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 食品・飲料(5)
- 事務用品(5)
- 測定用品(4)
- 研磨材(4)
- 電動工具(4)
- 電気材料(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(127)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- スズキ(23)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- 三菱ふそう(19)
- 日野自動車(18)
- 吉川化成(17)
- TDKラムダ(16)
- RS PRO(16)
- SMC(14)
- brembo(13)
- GVS(13)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ニッサン(9)
- ホンダ(8)
- AMPHENOL(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「12-091」の検索結果

クリアウォッシャー液
古河薬品工業(43件のレビュー)¥599税込¥6591本(2L)当日出荷ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。内容量(L)2アズワン品番64-8332-91危険物の類別非危険物
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)¥1,094税込¥1,2031個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
液状ガスケット1209
スリーボンド(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(100g)当日出荷シリコーン系の中で最も耐熱性に優れています。 揮発性低分子シロキサンの含有量が0.03%以下です。 銅、銅合金を腐食しません。用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~250(300)液色黒色パテ状比重1.05(25℃)主成分シリコーン粘度(25℃)(Pa・s[P])140(1400)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4(14)(硬化後)取り外し性良伸び(%)300(硬化後)硬度(JIS A)37(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)10スランプ流動性非流動性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.20(2.0)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.4(24)(硬化後)危険等級Ⅲアズワン品番1-6422-01危険物の類別第二類危険物の数量0.1kg
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ラベル シール 販促用
ササガワ¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷から10日以内出荷食品スーパーや生鮮食料品店、鮮魚店、精肉店、総菜店や衣料品店など、小売店頭の販促の様々なシーンに便利にご利用頂けるラベルシールです。貼るだけで簡単に商品の表示やアイキャッチができます。販促に使いやすい定番字句からニッチな商品名・原産地表示までバラエティ豊富にラインナップしました!
ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥567税込¥6241個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)38寸法H(mm)10寸法L1(mm)40寸法t(mm)6寸法L2(mm)30寸法W(mm)15寸法P(mm)15材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23664
軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。材質フッ素樹脂色半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
ステンレス 接地端子(L50×W20×2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥884税込¥9721個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)66寸法H(mm)10寸法L1(mm)50寸法t(mm)6寸法L2(mm)40寸法W(mm)20寸法P(mm)20材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード23665
ステンレス 接地端子(L60×W25×2-M10)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,700税込¥1,8701個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)132寸法H(mm)10寸法L1(mm)60寸法t(mm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)25寸法P(mm)25材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM10タキゲンコード23666
セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能
アズワン¥16,100税込¥17,7101個翌々日出荷ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。材質熱可塑性エラストマー寸法(mm)Φ114×254容量(L)1.5ボトル径(Φmm)最大:106.4
UVガード
ハウスボックス¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷「UVガード」は、非黄変型のアクリル樹脂を主成分とし、さらに紫外線吸収剤を含有させたことで補修油膜の黄変を極限まで抑えることができる、進化系艶調整スプレーです。更に、被塗物への保護性も高く、被塗物のトップコートの黄変も抑えます。日当たりのよい白系建材の補修にも、安心してご使用いただけます。(F☆☆☆☆製品)。。「UVガードスプレー スーパーハイマット」は、「全艶消」よりもさらに艶を引きたせた仕様となっております。艶のない建材に最適です。艶は非常に引けますが、仕上がりの手触りは大変滑らかです。用途艶調整スプレー/補修スプレー/タッチアップ主成分アクリル樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SAFEGUARD階段用すべり止めカバー
セーフラン安全用品¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数の階段用すべり止めカバーです。今ある階段に設置できます。ネジ、或いは別売りの専用接着剤(シーカフレックス252J)にて簡単に設置していただけます。(併用推奨)。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。寸法(mm)25(鼻先)材質FRP+シリコンカーバイド付属品付属品無し、本体のみ
6o/sメインジェットSet
POSH Faith(14件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット翌々日出荷から5日以内出荷チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更したPartsに見合ったセッティングを可能にする6オーバーサイズメインジェットセット。キャブレター数に応じた6オーバーサイズをケース付きでセッティング。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。メインジェット/パイロットジェット。メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
両丸キー(フリーレングス)SUS316/12
セイキ製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。幅b(mm)12高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60
両丸キー(フリーレングス)S50C/12
セイキ製作所¥733税込¥8061個3日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。幅b(mm)12高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60
ブラック11 既製(カ)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)頭文字カシリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印
ロングシャンクゴム砥石
永興電機工業¥3,598税込¥3,9581パック3日以内出荷研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。用途深穴加工軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数5
プロケアー2・F
アルケア¥3,898税込¥3,898非課税商品1箱(5枚)7日以内出荷消化管ストーマ用二品系(ツーピース)装具。プロケアー2の面板。 全面に皮膚保護剤を使用しているのでテープでかぶれやすい方にも安心です。仕様面板/フラット型、カット方法/フリーカット穴径(Φmm)10交換目安3~5日
片丸キー(フリーレングス)S50C/12
セイキ製作所¥733税込¥8061個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。幅b(mm)12高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60
...