カテゴリ
- 保管用品(26)
- 制御機器(10)
- オフィス家具(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 建築金物(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 物流用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- バイク部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- E-Value(2)
- ERECTA(エレクター)(14)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- SMC(5)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- TRUSCO(6)
- アイリスチトセ(4)
- アール・エフ・ヤマカワ(4)
- イトーキ(2)
- ケージーパルテック(6)
- ビシャモン(4)
- プライタ(9)
- 三洋化成(2)
- 協育歯車(2)
- 扶桑金属工業(7)
- 日東工業(7)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色)
PITWORK(日産)(9件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個(150g)当日出荷接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
養生クッションマット
E-Value(23件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。 ※洗濯はできません。用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。厚さ(mm)約6材質(中綿)ポリエステル・再生綿生地ポリエステル
NS養生クッションマット
E-Value(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷便利なノンスリップタイプのマルチマットです。ノンスリップタイプで作業時に滑りません。荷物等の運搬時にも滑りにくい為ズレ等が発生しにくい養生マットです。軽量で持ち運びに便利です。ポリエステル素材と再生綿使用で緩衝力があります。用途運送時の荷物保護や作業時の滑り止め、キズ防止、作業現場の養生等に使用します。材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
クロス ローパーテーション
カグクロ¥19,980税込¥21,9781枚3日以内出荷※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。材質芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)厚さ(mm)32タイプパネルのみ(脚無)色(フレーム)シルバー
クリーンルーム用粘着ローラー用 替テープ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPE長さ(m)18接着剤アクリル系 粘着力600g/25mm
傾斜コントロールボックス CFシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)![安全反射 リフラッシュ キーホルダー SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52381395-191219-02.jpg)
安全反射 リフラッシュ キーホルダー
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷安全反射リフラッシュで夜道の安全対策。 下校時や塾・習い事からの帰宅時に! 夜道は歩行者が見えにくい!リフラッシュ着用でキーホルダーの視認距離が約4倍アップ。材質PVC
ジャバラマット
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から翌日出荷複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱の保護に。材質EVA樹脂形状波型幅(mm)1200厚さ(mm)9全長(mm)1800質量(kg)2.2長さ(m)1.8取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ジャバラマットスリム
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から5日以内出荷複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。 フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。材質EVA樹脂形状波型厚さ(mm)5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
木目調ローパーテーション
カグクロ¥19,980税込¥21,9781枚3日以内出荷※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)奥行(mm)32


フラットレール YA12
ケージーパルテック¥1,498税込¥1,6481本(1830mm)3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。材質A6063S-T5高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12


フラットレール TA12
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(1830mm)3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。材質A6063S-T5高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
レイアウトパネル 連結型 Tベースタイプ
TRUSCO¥94,980税込¥104,4781セット3日以内出荷パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。付属品パネル1枚、ポール1本、T型ベース1個色グレー高さ(mm)1800タイプ連結型/組立式奥行(mm)350組立時間20分(2人)パネル厚(mm)30脚の種類Tベースタイプ
人工木製 目隠しフェンス
YAMAZEN(山善)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。 支柱・固定用金具が付属のフルセット。 支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。 フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。 様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。 同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。 (※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。) お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。 簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115タイプ組立品耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません間隔(mm)(フェンス)23


フラットレール DTA12
ケージーパルテック¥1,498税込¥1,6481本(1830mm)3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。仕様鍔付材質A6063S-T5高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
レイアウトパネル 連結型 キャスタータイプ
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。付属品パネル1枚、ポール1本、キャスターベース1個色グレー高さ(mm)1865タイプ連結型/組立式奥行(mm)428組立時間20分(2人)パネル厚(mm)30脚の種類キャスター付
アルミパーティション パネル(配送組立サービス付)
アイリスチトセ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷樹脂パーツによって連結を行うため、従来品のようにL字の連結金具の取付は不要です。また、しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで、重量のあるパネルを持ち上げる必要もありません。サービス分類組立・設置・取付
アルミパーティション パネル
アイリスチトセ¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷樹脂パーツによって連結を行うため、従来品のようにL字の連結金具の取付は不要です。また、しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで、重量のあるパネルを持ち上げる必要もありません。
【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm
アイリスオーヤマ¥27,980税込¥30,7781セット翌日出荷【メタルラックとコンテナのセット品です。棚1段分のコンテナが付属しています】【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径25mm】。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。付属品キャスター奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)75キャスターあり材質(棚板)棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター・キャスター:スチール・ナイロン樹脂ポール径(Φmm)25コンテナ数3(棚1段あたり)棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)1200×460
中量キャスターラック(GSN型/150kgタイプ)
扶桑金属工業¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷移動に便利なキャスター付き。作業効率化に加え、レイアウト変更も容易です。ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
中量ラックGSN型(500kg/連結タイプ/高さ1200mm)
扶桑金属工業¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー高さ(mm)1200タイプ連結棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
中量ラックGSN型(500kg/単体タイプ/高さ1200mm)
扶桑金属工業¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー高さ(mm)1200タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
中量ラックGSN型(300kg/単体タイプ/高さ1200mm)
扶桑金属工業¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー高さ(mm)1200タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300
中量ラックGSN型(150kg/単体タイプ/高さ1200mm)
扶桑金属工業¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー高さ(mm)1200タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)150
ベースライト 下面パネルタイプ 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします用途単体用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39.1色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120.2皮相電力(VA)40/42/42(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定調色の可否可
中量ラックGSN型(150kg/連結タイプ/高さ1200mm)
扶桑金属工業¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー高さ(mm)1200タイプ連結棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)150
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![安全反射 リフラッシュ キーホルダー SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52381395-191219-02.jpg)