カテゴリ
- 自動車純正部品(716)
- バイク純正部品(371)
- トラック純正部品(248)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
- 切削工具(112)
- 農業機械(89)
- 空調・照明・電設資材(77)
- 機構部品(74)
- 科学研究・開発用品(74)
- 制御機器(64)
- 配管・水廻り設備部材(56)
- メカニカル部品(54)
- 保管用品(51)
- 測定用品(48)
- バイク部品(47)
- 店舗什器・備品(46)
- 卓上消耗品(46)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 電気材料(33)
- 研磨材(33)
- 物流用品(30)
- 作業工具(25)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- パソコン/周辺機器(20)
- オフィス家具(17)
- 食品・飲料(15)
- 自動車補修部品(14)
- 事務用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- テープ(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 医療(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 建築金物(10)
- 縫製用品(10)
- 空圧工具(9)
- 厨房用品(8)
- 自転車部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 作業服(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 学童・教育用品(6)
- 安全靴・作業靴(5)
- 電動工具(5)
- 梱包用品(4)
- 日用品(4)
- エンジン工具(4)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(295)
- トヨタ(195)
- ホンダ(177)
- 三菱ふそう(153)
- スズキ(121)
- SMC(119)
- Kawasaki(117)
- ミツビシ(83)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- ニッサン(49)
- サカエ(47)
- いすゞ自動車(45)
- 日野自動車(43)
- 三菱電機(40)
- 大阪魂(35)
- タカノ(33)
- UDトラックス(30)
- エフピコ(25)
- スバル(23)
- ブランドをもっと見る
「13ー25」の検索結果

フレキパイプ 水道用
(15件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
マルチドレンパッキン
リンリンジャパン(48件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(50枚)当日出荷5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。材質/仕上表面コーティング層:合成ゴム、内部金属板:鉄板 ・ステンレス鋼板 ・アルミ板締付トルク(N・m)約34~37
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
NC、NF、ST、NW用フタ
JEJアステージ(66件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から3日以内出荷NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。材質ポリプロピレン
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥649税込¥7141袋(2個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ユニクロ コネジセット ナベ
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥439税込¥4831パック(65本)当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質鉄形状鍋頭頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(15件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(2個)ほか当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール(トヨタ)
武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカートヨタ
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から9日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
...































![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)