カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 高強度(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- オフィス家具(11)
- メカニカル部品(10)
- 作業服(5)
- 自動車純正部品(4)
- 事務用品(4)
- バイク純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- トラック純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド(1)
- コクヨ(12)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1)
- CKD(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
- SMC(40)
- UDトラックス(2)
- ちどり産業(1)
- オイレス工業(1)
- ナベヤ(1)
- ニッサン(3)
- ブルーメイト(5)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(1)
- ヤンマー(2)
- レイメイ藤井(1)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類





タックメモ 蛍光色・付箋タイプ
コクヨ¥479税込¥5271冊(100枚×2本)当日出荷さまざまなサイズ・カラーから選べる、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。用途目印や見出しに適した、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。形状短冊形




グロワール パスケース
レイメイ藤井¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コンパクトな片面窓でカードの使い分けに仕様窓付ポケット×1、カードポケット×1、Dカン付材質表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)収納カード:85×55本体質量(g)12本体サイズ(mm)W70×H101×D5
1300N嫌気性封着剤
スリーボンド(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(50g)当日出荷から翌々日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。主成分ポリメタクリル樹脂引火点(℃)100以上主なワーク3次元形状
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
タックメモ 蛍光色 付箋
コクヨ¥499税込¥5491パック(2本)当日出荷レギュラーサイズです用途「タテ・ヨコ寸法」のヨコ側が粘着部分になっています。種別付箋・レギュラーサイズ枚数100枚×2本入り商品構成単色横(mm)25紙質色特殊紙(蛍光色)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から52日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
カラーボックス フラワー
ちどり産業¥1,698~税込¥1,868~1個ほか翌々日出荷から8日以内出荷ナチュラルインテリアの定番!収納ボックスPP編みと花柄ファブリックを組み合わせたガーリーな収納ケース。市販のカラーボックス1段にぴったりサイズ。 見せたくないものや小物を入れて、スッキリ収納。ファブリックと編みカゴのあたたかな風合いがインテリアに穏やかな表情を与えてくれます。 タオルなども収納できる内布張り。下着や服おむつやおもちゃ、本などの子ども用品の収納にも便利。材質ポリプロピレン、内布張寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26×20
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥5,198税込¥5,7181袋(10個)当日出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
電空比例弁
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から11日以内出荷・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥8,598税込¥9,4581袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥8,598税込¥9,4581袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ
SMC¥9,998税込¥10,9981袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥8,898税込¥9,7881袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ
SMC¥12,980税込¥14,2781袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ
SMC¥8,898税込¥9,7881袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
(75130)クロージングプレート,フロント サイド メンバー RH
ニッサン¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。光源寿命40000時間明るさ白熱電球60形1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100配光タイプ拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応
日産NISMO GT-R名刺ケース
NISMO¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷カーボン調レザーにGT-Rメタルロゴが輝く名刺入れ。カード段が斜めになっていることで、視認性が高く出し入れもスムーズに行えます。・ 収納枚数 約30枚 。Made in Japan材質牛革縦(cm)7.7収納枚数(枚)約30厚さ(cm)1.3横(cm)11
ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥12,980税込¥14,2781袋(10個)9日以内出荷から45日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥9,898税込¥10,8881袋(10個)9日以内出荷から36日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y13
SMC¥10,980税込¥12,0781袋(10個)9日以内出荷形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W13
SMC¥12,980税込¥14,2781袋(10個)9日以内出荷形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら