カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)

「133l-pc」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リサイクルトラッシュECO-50ボディー CONDOR(山崎産業)

    リサイクルトラッシュECO-50ボディー

    CONDOR(山崎産業)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。。適合蓋:角穴蓋(YW-133L-OP1)、丸穴蓋(YW-133L-OP2)、プッシュ蓋(YW-133L-OP3)、平蓋(YW-133L-OP4)
    トラスコ品番468-9364材質再生PP100%幅(mm)280質量(kg)約2高さ(mm)550種類分別用奥行(mm)470容量(L)50エコマーク認定認定機能袋止め機能:あり色(本体)アイボリーサイズ(mm)包装サイズ : 幅581×奥行491×高さ772グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジ等一式セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下
  • クライオボックス 9×9 867013シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    クライオボックス 9×9 867013シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
    仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:黄●未滅菌アズワン品番65-5644-14
  • ストレージボックス 1箱 4個入 Thermo Scientific Nalgene

    ストレージボックス 1箱 4個入

    Thermo Scientific Nalgene
    9,998税込10,998
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    15mLクライオバイアル(製品番号5005-0015)を7個収納。仕切りがなく、さまざまな用途に使用可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
    仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体)PC●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:白●未滅菌アズワン品番65-5642-08
  • クライオボックス 9×9 867013シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    クライオボックス 9×9 867013シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
    仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:緑●未滅菌アズワン品番65-5644-15
  • クライオボックス 9×9 867013シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    クライオボックス 9×9 867013シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
    仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:赤●未滅菌アズワン品番65-5644-13
  • クライオボックス 9×9 867013シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    クライオボックス 9×9 867013シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    6日以内出荷
    ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
  • マイクロチューブボックス 5055シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    マイクロチューブボックス 5055シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    12,739税込14,013
    1箱(4個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    フタにグリッドと番号をプリント、チューブの識別に便利。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
  • 大型円筒容器(PC)(フタ付き) DS5300シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    大型円筒容器(PC)(フタ付き) DS5300シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
  • サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド) 椿本チエイン

    サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド)

    椿本チエイン
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    タイプヘリカルギヤヘッド軸配置出力軸中実
  • 真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付

    アズワン
    108,700税込119,570
    1個
    9日以内出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質(本体)アクリル容量(L)7アズワン品番1-070-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし校正証明書一般校正(英語)
  • 真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付

    アズワン
    108,700税込119,570
    1個
    9日以内出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
    仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質(本体)アクリル容量(L)7アズワン品番1-070-01-57バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ付属品:校正済真空計×1個コンセント内部:なし校正証明書一般校正(中国語)
  • クライオボックス 9×9 867013シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    クライオボックス 9×9 867013シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    63,980税込70,378
    1箱(24個)
    63日以内出荷
    ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
    仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:アソート●未滅菌●※赤、黄、緑、青、グレー、白、各色4個入アズワン品番65-5644-18