カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1344j」の検索結果

嫌気性強力封着剤 1344J
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。トラスコ品番552-9770色青種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本(50g)5日以内出荷トラスコ品番817-9664色青使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シグナスX SE44J(3型)アッパーインナーレース 4C6-F3413-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷主な適合純正品番4C6-F3413-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
メッキロードチェーン
KITO(キトー)¥82,980税込¥91,2781本当日出荷から10日以内出荷世界に誇るキトーオリジナルチェーン!強度・耐久性・精度全てに高い品質を持つ特殊合金鋼焼入れチェーンです。