カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • 電動工具(2)

「150-wa60k」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150x16x15.88mm/WA#60K平砥石 エスコ

    150x16x15.88mm/WA#60K平砥石

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス粒度WA60Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
  • WAといし(1号) クレトイシ

    WAといし(1号)

    クレトイシ(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
  • 電気グラインダ マキタ

    電気グラインダ

    マキタ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
    用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)全長(mm)375質量(kg)9.4電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
  • 卓上グラインダ マキタ

    卓上グラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
    付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト全長(mm)375質量(kg)9.5電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
  • WAといし(白) クレトイシ

    WAといし(白)

    クレトイシ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材WAシロ結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
  • セフティポリッシュ B SK11

    セフティポリッシュ B

    SK11
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
    用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
  • WA といし 1号 平 TKX

    WA といし 1号 平

    TKX
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
    用途高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼結合剤7VG
  • TKX 12号皿型砥石 WA TKX

    TKX 12号皿型砥石 WA

    TKX
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    工具の再研磨など。
    用途焼き入れ鋼、工具鋼砥材WA砥石周速度(m/s)33
プルボックス 150x150x150特集